5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。
周波数(Hz)50/60 容量(L)【潤滑油】0.55 電圧(V)直流12/交流100 適合規格国交省超低騒音型 タンク容量(L)【有効燃料】12.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×482×570 燃料自動車用無鉛ガソリン 車輪あり 名称【エンジン】GX200T2 騒音値(dB)(LWA)(1/4負荷~定格負荷)84~90、(LWA)(3/4負荷)(dB)88 乾燥質量(kg)61.2 連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)17.3~7 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 交流電流(A)28 相数単相 直流電流(A)12 始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式 電圧調整方式PMW 変換方式【電力】インバーター 定格出力(kVA)2.8 エンジン総排気量(cm3)196 グリーン購入法適合
1台
289,800 税込318,780
欠品中

1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

発電機用の収納カバーです。コリ、直射日光、長期保管時のキズから発電機を守ります。
用途発電機の保管に。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途並列運転接続キットを使用する際に必要な専用コンセントプラグです。 適応アクセサリEU24i ・ EU26i ・ EU28is
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

本田技研工業LEDミニ投光機
直流電源を使ったLEDライト 2口あるUSBコンセントでスマホ・携帯電話の充電が可能 様々な場所で使用可能なクリップ式 防災時の備えにも!
適合機種EU9i、EU9i entry、EU9iGP、EU15iGP、EU16i、EU18i、EU24i、EU26i、EU26iJ、EU28is 消費電力(W)10 出力USB:2.0A×1または1.0A×2(自動切替) 最大出力(W)12 全光束(Lm)900 USBポート数2 電球の種類LED
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • isis