34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。 側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。 ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付 シルバー 高さ(mm)(仕上り)1100 取付場所2箇所(正面・側面) 取付ピッチ(mm)83.5
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

シルバー 取付ピッチ(mm)83.5 仕上がり寸法(mm)高さ:1100
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外コンセント等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。 地面からの高さ500mmのショートタイプ!
付属品アース用ねじ・座金付 シルバー 高さ(mm)(仕上り)500 取付場所1箇所(正面) 取付ピッチ(mm)83.5
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)470 寸法H(mm)40 表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24425
1個
4,161 税込4,577
当日出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 表面仕上げバレル研摩 タキゲンコード24452
1個
1,687 税込1,856
当日出荷

仕様200V用(15A・20A兼用) タイプ壁面取付タイプ 取付方式露出・埋込両用 定格AC250V20A 設置場所屋外・屋側 充電方式コンセントタイプ 筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷

NTV600 EV充電スタンド置き基礎 NTV600 南海電設 動画あり
1ピースが30kg以下の4分割構造(合計120kg以下)で構成されており、1人で搬入、設置、施工が可能です。従来工法で2日以上を要していた基礎工事がわずか10分程度で完了します。1階及び地表への設置に対しては、耐震クラスAを実現。アンカーを併用することでアスファルト舗装面でも耐震クラスSを確保しています。風速40m/sの「猛烈な風」の中でも十分な耐風圧強度を満足しています。四方のいずれからも露出配線できるような入線口を設けており、設置場所の調整や撤去時の原状回復が容易です。
用途日東工業製EV充電スタンドPit-2Gを掘削不要で基礎工事をする。 幅(mm)600 質量(kg)120 高さ(mm)150 奥行(mm)600 関連資料製品概要1(0.76MB) 製品概要2(0.71MB)
1セット(4枚)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 地面からの高さ500mmのショートタイプ!庭の植え込みへの設置に最適です。 別売の根かせを使えば、土中埋設も可能です。
付属品アース用ねじ・座金付 材質アルミ製 高さ(mm)(仕上り)500 取付場所1箇所(正面) 取付ピッチ(mm)83.5
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックなしとロック付では取付穴の位置が異なるため、自立スタンドと組み合わせて使う場合はロック付ホルダー金具(オプション)を使って取り付けします。
関連資料(0.12MB) 取扱説明書(0.39MB)
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

屋外コンセント、センサー、インターホン等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。 MRPB-2は、2種類の器具の取り付けができます。
シルバー 取付場所1箇所(正面) 取付ピッチ(mm)83.5 高さ(mm)(仕上り)1100 付属品アース用ねじ・座金付
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付 材質アルミ製 高さ(mm)(仕上り)1100 取付場所1箇所(正面) 取付ピッチ(mm)83.5
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~+40 定格20A 300V AC 適合電線Φ2mmCu(銅)単線 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティー・アイ・トレーディングEV(電気自動車充電)スタンド用防犯カメラ
屋外カメラABV-Z56EAとワンケーブル電源ユニットPVT-N1(カメラに電力を送る)がセットで、モニターの映像端子に接続することで映像がみれます。 カメラからのケーブルは同軸ケーブル
用途EV(電気自動車充電)ガソリンスタンド 形状防水・暗視型 温度範囲(℃)-30~55 寸法(Φ×Lmm)87.4 x242.12 レンジワイドダイナミックレンジ: 120dB レンズサイズ(mm)バリフォーカル:2.7~13.5 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)89×29×22 (BNCコネクタ含む) 視野角水平:110~33° 防塵防水性能IP66 対応信号HD-CVI/TVI/AHD/ CVBS(アナログ) 画素数200万画素 使用場所屋外 伝送距離(m)100 赤外線投光距離30m 最低照度(Lux)0.02
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数1 芯数4極 電線仕様-芯数4 コンセント仕様3P・19A・250V アース付 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
用途200V EV充電用の電力供給用として。 質量(kg)5 トラスコ品番201-2187 セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨) 材質/仕上本体:樹脂 グレー 本体寸法(mm)314×290×177 電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-心数(C)3 アズワン品番64-8681-09
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

材質にステンレスを使用し、高い耐候性を実現しています。前面・背面に各1台取り付けることが可能です。露出配管と埋設配管の両方に対応できます
用途JARI認証品ではない一般品のPit-2Gシリーズを、自立タイプにする際に組み合わせる事が可能です。 関連資料(0.54MB) 取扱説明書(1.65MB)
1台
54,980 税込60,478
16日以内出荷


Panasonic(パナソニック)表示器 GT03T-E 銀
3.5型、長寿命LEDバックライト、カラーTFT4,096色液晶を搭載。 SD/SDHCメモリカードスロットを標準搭載 画面データのコピーやバックアップ、リストアが簡単です。 太陽光下でも優れた視認性 屋外での使用にも耐えられる広い使用温度範囲 紫外線に強く周囲の映り込みの少ない前面シート 水しぶきのかかる環境でも使用できる高い防水性 USBインタフェース標準装備
用途EV充電スタンド、洗車機、コインパーク、食品充填機 液晶モニターTFTカラー液晶 仕様SDメモリカードスロット装備 シルバー 質量(g)約240 電源(V)DC24 規格UL/C-UL、CE
1台
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)表示器 GT03M-E 銀
3.5型、長寿命LEDバックライト、モノクロTFT16階調液晶を搭載 コントラスト比1000:1のTFT液晶の採用により、明るいうえに「濃い黒」を表示でき、明るい環境下でも優れた見やすさを実現。 太陽光下でも優れた視認性 屋外での使用にも耐えられる広い使用温度範囲 紫外線に強く周囲の映り込みの少ない前面シート 水しぶきのかかる環境でも使用できる高い防水性 USBインタフェース標準装備
用途EV充電スタンド、洗車機、コインパーク、食品充填機 液晶モニターTFTモノクロ液晶 シルバー 質量(g)約240 電源(V)DC24 規格UL/C-UL、CE
1台
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C-441、C-441-Dのスペーサーとして屋外コンセントの高さに合せ調整ができます。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド 材質ポリアミド6(PA6) タキゲンコード24455
1個
134 税込147
5日以内出荷

充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂 質量(g)571 表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、ダイヤル/黒焼付塗装 タキゲンコード24544
1個
6,298 税込6,928
38日以内出荷

充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド 付属品キー2本・ねじキャップ2個・トリガー穴キャップ1個〔C-441-D〕 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24545
1個
563 税込619
4日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro Ultra専用EVアダプター
エコ商品
このアダプターがあれば、世界の数千か所にあるLevel 2 AC EV充電ステーションでEcoFlow DELTA Pro Ultraを充電できます。高速充電:自宅やEV充電スタンドで高速6,000W入力が可能。高い互換性:Type 1規格適合の充電コネクタ(SAE J1772コネクタ)をサポートし、世界中のEV充電ステーションでバッテリーを充電できます。
その他DELTA Pro 3対応可能 長さ(mm)490 出力100V/200V、30A 入力AC:100V/200V、30A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷


レーダー波もレーザー光も受信可能 シンプルモデル! 準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応し、災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示できます。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します! 快適なドライブをサポート! 逆走警告、高速道逆走注意エリアを収録、ゾーン30に対応、高速道最高速度引き上げに対応、停車時警告キャンセル機能、GPSポイント「EV充電スタンド」を追加、取扱説明書をQRコードで表示ができます。 OBDⅡに対応 別売りオプションのOBDⅡアダプター(RO-117など)を使用すれば、トンネル内や山間部などGPS測位が出来ない場所でも正確な自車位置を割り出し、高精度な警告を行うことが出来ます。また、エンジン系統の故障の有無を表示できる簡易故障診断も使えるようになります。 他にも、トヨタHEV専用画面やエンジンの状態、燃費など細かな情報を表示できます。 最新のGPSデータは完全無料! 毎月配信しています。新規に設置された取締機の場所や、検問が目撃された場所の位置情報などをセルスターのスタッフが独自に調査、GPSデータとしてまとめ、ASSURAユーザーだけに月に1度、無料で配信しています。
電源電圧DC12V/24V 本体質量(g)105g 表示部MVA液晶 センサー加速度センサー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104X21X54(突起部除く) 受信周波数(GPS受信部)1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド、(レシーバー部)UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 受信方式(GPS受信部)34chパラレル受信、(レーダー受信部)ダブルスーパーヘテロダイン方式、(レシーバー部)Low-IF image rejection architecture 動作温度範囲(℃)-10℃~+65℃(UHF/VHF部:-10℃~+60℃)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

・セルスターの超速GPS一体型レーダー探知機、 AR-38LCです。特徴。新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ!。遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。新型レーザー式移動オービス LSM-310 受信対応!。受信レベル(強・弱)2段階受信!。レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定してテキストと効果音の強弱で警告します。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近くなるので距離感などを把握できます。誤警報を軽減!。新設計のフレデリックスレンズと独自のシステムを合わせることで、赤外線やレーザー光を使用した機器など誤警報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別することが可能になりました。新Kバンド対応。新GPSモジュール搭載!。みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が不安定な状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。リアルCG警告 新設の取締機にも随時対応します!。リアルで、わかりやすいCG画像※で警告します。別売りのmicroSDカードにリアルCG警告用画像データをダウンロードすると、取締機の設置場所に合わせたリアルなCG画像になります。新設の取締機も随時更新します。(データ更新は無料)※取締機の画像は固定です。快適なドライブをサポート!。逆走警告、高速道逆走注意エリアを収録、ゾーン30に対応、反則金データベースを更新、高速道最高速度引き上げに対応、停車時警告キャンセル機能、GPSポイント「EV充電スタンド」、MyCellstarアプリダウンロードQRコード表示/取扱説明書QRコード表示、高速道ガソリンスタンド空白エリア案内/残燃料注意喚起。最新のGPSデータは完全無料!毎月配信しています。日本製・安心の3年保証
仕様●GPS受信部受信周波数(MHz):1575.42 1598.0625~1605.375●GPS受信部受信方式:32chパラレル受信●レシーバー部 受信方式:Low-IF image rejection architecture●レシーバー部 受信周波数:UHF 330~470MHz帯 VHF 154~162MHz帯●レーダー受信部 受信周波数:Xバンド、Kバンド●レーダー受信部 受信方式:ダブルスーパーヘテロダイン方式 質量(g)105 表示部MVA液晶 センサー加速度センサー 電源電圧(V)DV12/24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×21×54[突起部除く] 動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
15,980 税込17,578
欠品中

EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro
ソーラー発電で1日分の電力を蓄められる。EcoFlow DELTA Pro Ultraはケーブルを挿して電源を入れるだけで。すぐに使用することができ業界トップクラスのソーラー入力が備わっています。また使用電力量に応じてカスタマイズすることが可能です。PVスイッチによりソーラー充電時の安全性を向上させ安定した電力を提供します。EcoFlow史上最大容量&最高出力のポータブル電源。EcoFlow DELTA Pro Ultraは停電・緊急時と普段使いの両方に適したポータブル電源で。6kWh容量6000W出力5.6kWのソーラー入力と業界最高峰のスペックを誇ります。EcoFlowスマートホームパネルがあれば停電時に家庭用回路から自動的に切り替わり。エネルギー消費量のモニタリング自家消費を効率よく行うことで電気代削減などを実現できます。複数台連結可能なデザインでEcoFlow DELTA Pro Ultraの容量と出力をわずか数分で拡張できます。太陽光発電からガソリン発電機まで様々な充電方法に対応し刻々と変化する電力ニーズに応えます。積み重ねるだけでシステムを拡張することができご自身のニーズに合わせて。調整可能なカスタマイズにも対応しています。※日本での発売日は未定です。どんな場所でもハイパワー機器が使える。EcoFlow DELTA Pro Ultraは200V 30A出力に対応し。給湯器やIH調理器など消費電力の大きな機器にも電力を供給できます。圧倒的にパワフルなスペックでありながらポータブル性を備えておりどこにでも移動させて使用することができます。1台であらゆる機器を自由に使える。6000Wという驚きの出力を誇るEcoFlow DELTA Pro Ultraインバーター1台で。大型エアコンやIHクッキングヒーターさらには業務用の溶接機や電動工具など消費電力の高いあらゆる電化製品に。電力を供給することができますまた最大入力で充電しながら最大出力を出すことができる。X-Fusionと呼ばれる独自技術が搭載されており6000W出力が確保されます。さらにEcoFlow DELTA Pro Ultraは積雪のある寒冷地や暑さの厳しい環境下でも正常に機能する堅牢な作りで。場所を選ばず安全にご使用いただけます※動作温度は-20℃~45℃。約10日分の電力がこれ1台に。EcoFlow DELTA Pro Ultraは最大30kWhまで容量拡張が可能です。30kWhは冷蔵庫や照明など一般家庭で使用する電化製品のおよそ10日分の電力に相当するため。もしもの時に電気の心配が不要です。容量増設にはバッテリーを積み重ねるだけで省スペースなデザインの上。設置に手間がかかりません。コンパクトな車庫やストレージルームなどでの使用にも適しています。ガソリン発電機やEV充電スタンドにも対応。EcoFlow DELTA Pro Ultraは太陽光発電や商用電源などの従来の方法のほか。ガソリン発電機やEV(電気自動車)充電スタンドからも充電することができます。またEcoFlow独自のX-Cooling冷却機能によりバッテリーの劣化を抑えて寿命を延ばす役割を果たし。本製品は5年保証が付帯します。最先端LFPバッテリー技術と高度なバッテリー管理システム(BMS)が。重要なデータを管理しEcoFlow DELTA Pro Ultraの安全性寿命性能を確保します。各バッテリーは充電量が初期容量の80%になるまで3500回以上も充放電を繰り返し行うことができます。そのため長期にわたり安心してご使用いただけます。切り替え時間0ms運転時も静音。EcoFlow DELTA Pro UltraのオンラインUPSがあれば停電発生時の不安も和らぎます。EcoFlow DELTA Pro Ultraは無停電電源装置として使用可能で精密機器への給電を常時バックアップします。また2000W以下で稼働する場合は静音なので夜でも騒音の心配をせずに機器に電力を供給することができます。世界基準の安全規格を取得:TELECPSEマーク。
1セット
1,998,000 税込2,197,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。自立スタンドだから壁面設置ができない場所に最適です。背面にもPit-1Gを1台取り付けることが可能です。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。 ダイヤル錠(3桁)
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター付きテレビスタンドシェルフ!。ステンレスとナチュラルな木目を組み合わせたスタイリッシュなデザインでお部屋を彩ってくれます。キャスター付きなので、移動するのも楽々です。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 材質メラミンボード、ステンレススチール、アルミニウム合金、取手:PVC 質量(kg)約47.7 ナチュラル 耐荷重(kg)25以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約139.3×42×135.2 対応インチサイズ32~55インチ
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷