カテゴリ

  • 制御機器(124)
    • ネットワーク機器(34)
    • 産業用PC本体(7)
    • コネクタ・コネクタ付ケーブル(3)
    • PLC(プログラマブルコントローラ)(9)
    • センサ(16)
    • 機構部品(電子部品)(1)
  • メカニカル部品(93)
    • ステッピングモーター(7)
    • モーター周辺部品(6)
    • コントローラ(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
    • 省配線フィールドバスシステム(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EtherCAT」の検索結果

339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06 omron(オムロン)

    EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    仕様●保存周囲温度(℃):-25~65●保存周囲湿度:25~85%(結露のないこと)適合規格CE、UC1電源電圧(V)DC20.4~28.8(DC24-15~+20%)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)
  • CJ シリーズ EtherCAT スレーブユニット omron(オムロン)

    CJ シリーズ EtherCAT スレーブユニット

    omron(オムロン)
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様●通信ケーブル:カテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)●通信種類:フリーランモード(リフレッシュ方式)、TxPDO: 400byte以下/RxPDO: 400byte以下(PDOデータサイズ)種類CJ1 CPU高機能ユニット適合規格UC1、CE、KC消費電流(A)0.34(5V系)占有号機数1号機分
  • NXシリーズ EtherCATカプラユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ EtherCATカプラユニット

    omron(オムロン)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エンドカバー(EtherCATカプラユニット用) omron(オムロン)

    エンドカバー(EtherCATカプラユニット用)

    omron(オムロン)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様EtherCATカプラユニット用
  • EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル ダイヤトレンド

    EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル

    ダイヤトレンド
    3,680税込4,048
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    EtnerNet/IP・EtherCATに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
    コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色空色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用イーサネット対応ウェイングインジケーター(EtherCAT用) A&D(エー・アンド・デイ)

    産業用イーサネット対応ウェイングインジケーター(EtherCAT用)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    産業用イーサネットを標準搭載したウェイングインジケータ。ロードセルからの信号をEtherCATを介して上位システムに接続可能。新開発のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載しており、今まで困難であった振動の多い環境下での高精度と高速応答の両立を実現。1,200回/秒の高速A/D変換が可能。軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適。表示部 防塵・防水IP65(パネルマウント時)。汎用のLANケーブルを用い、容易に渡り配線が可能。ロードセルからの信号をmV/Vで表示可能。Windowsアプリケーションソフト『WinCT4411』を使用することで、USB経由で設定値の変更・バックアップ・コピー、波形のモニタ、ロギングが可能(USB TypeA - TypeCケーブルが別途必要)。防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)。外形寸法:96(W)×48(H)×98.5(D)mm(突起部含む)。質量:約220g。付属品:簡易取扱説明書、防水パッキン、パネルマウントブラケット×2、ひょう量銘版、単位ラベル、電源コネクタ、ロードセルコネクタ
    用途プラントや工場内の産業用制御システムの省配線、容易な機器増設、システム・ソフトウェア開発の削減に電圧ロードセル印加:DC5V±5%、120mA、リモートセンシング機能付き、350Ωロードセルは6個まで接続可能、最大測定:35mV電源DC24V +10% -15%表示分解能最大999999(d)分解能(内部)約16000000入力感度0.15μV/d以上(d=最小目盛)温度係数【ゼロ点】0.02μV/ ℃ Typ.、 ±0.1μV/ ℃ Max.【スパン】±3ppm / ℃ Typ.、±15ppm / ℃ Max.変換方式(A/D)デルタシグマ方式入出力(外部)EtherCAT、USB(メンテナンス用)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.005% of F.S.サンプリング速度1200回/secゼロ調整範囲-35~+35mV
  • PACシリーズ スタック EtherCATスレーブ CONTEC(コンテック)

    PACシリーズ スタック EtherCATスレーブ

    CONTEC(コンテック)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    スタックタイプモジュールの増設 ベースボード未使用 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 動作確認用LED搭載 電解コンデンサ未使用
    プロトコルEtherCAT(通信)接続台数16モジュールバス仕様CONPROSYSスタック
  • EtherCAT用分岐スレーブ MG(旧エム・システム技研)

    EtherCAT用分岐スレーブ

    MG(旧エム・システム技研)
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    分岐スレーブ(EtherCAT用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SYSMAC CJシリーズ EtherCAT対応 位置制御ユニット omron(オムロン)

    SYSMAC CJシリーズ EtherCAT対応 位置制御ユニット

    omron(オムロン)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)110以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令制御方式EtherCAT通信による制御コマンド発行外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×90消費電流(mA)(内部)DC5V 460mA以下使用周囲温度(℃)0~55制御単位パルス、mm、inch、degree(電子ギア比と単位倍率により、指令単位を各軸で設定可能)速度指令データ:(位置制御)1~2147483647指令単位/s、(速度制御時)-2147483648~2147483647指令単位/sデータ数:500個/タスク通信規格IEC 61158 Type12入出力信号(ドライバI/F用)外部入出力なし(外部I/F信号:6点(外部原点信号、原点近傍信号、正方向限界、負方向限界、即停止、割込み入力)/軸)通信ポートEtherCAT通信ポート×1(ドライバI/F用)ドライバ種類制御対象ドライバ/OMNUC G5シリーズサーボドライバ(EtherCAT通信タイプ)プロファイルCiA402ドライブ/Cyclic synchronous position mode(サイクリック同期位置モード)、Cyclic synchronous velocity mode(サイクリック同期速度モード)、Cyclic synchronous torque mode(サイクリック同期トルクモード)、Touch probe function(ラッチ機能)、Torque limit function(トルク制限機能)位置指令データ:-2147483648~+2147483647指令単位データ数:500個/タスク通信距離(m)ノード間距離 100以内トポロジーディージーチェーンのみ(イーサネット用のハブは使用不可)通信媒体カテゴリ5以上(アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブルを推奨)メールボックス(CoE)エマージェンシーメッセージ、SDOリクエスト、SDOレスポンス、SDOインフォメーション(位置制御ユニットの通信制御と、スレーブ機器のパラメータ転送に使用)加減速時間(ms)データ:0~250000データ数:500個/タスク指令出力最高速度(Mpps)104(パルス単位換算時の速度指令最大値)単位倍率×1、×10、×100、×1000、×10000電子ギア比(ユニットVer.1.1 以前)1/1~1048576/1048576、(ユニットVer.1.3 以降)1/1~4294967295/4294967295物理層100BASE-TX(IEEE802.3)
  • EtherCAT用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)

    EtherCAT用 リモートI/O

    MG(旧エム・システム技研)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    リモートI/Oシリーズ
    用途R7I4DECT シリーズ通信方式EtherCATコーティングなし端子台e-CONコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • EtherCATステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EtherCATステッピングモータードライバー

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
    電源二相制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~3.0/相(0.1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
  • nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/8スロット CONTEC(コンテック)

    nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/8スロット

    CONTEC(コンテック)
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    EtherCATプロトコルに対応したCPUユニットです。8スロットの拡張スロットを備え、必要な機能に合わせて、CONPROSYS nanoシリーズのI/Oモジュールを組み合わせることで自由な構成でEtherCAT SubDeviceを構築することができます。半導体/FPD製造装置、工作機械、テストベンチ、搬送システムなどの用途でご利用いただけます。
  • nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/4スロット CONTEC(コンテック)

    nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/4スロット

    CONTEC(コンテック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    EtherCATプロトコルに対応したCPUユニットです。4スロットの拡張スロットを備え、必要な機能に合わせて、CONPROSYS nanoシリーズのI/Oモジュールを組み合わせることで自由な構成でEtherCAT SubDeviceを構築することができます。半導体/FPD製造装置、工作機械、テストベンチ、搬送システムなどの用途でご利用いただけます。
  • EtherCATステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EtherCATステッピングモータードライバー

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    71,980税込79,178
    1個
    9日以内出荷
    EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー
    電源二相制御方式ユニポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~2.5/相(0.1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
  • 無線システム 小型タイプ EXW1 小型無線ベース(EtherCAT) SMC

    無線システム 小型タイプ EXW1 小型無線ベース(EtherCAT)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    <耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減
    仕様●アンテナ仕様:無線アダプタ●コンフィグレーション:オンライン●制御用電源電圧範囲:DC24V±10%●占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11784点/11784点(1473byte/1473byte)●設定ファイル:ESI(XMLファイル)チャンネル数5~75chまたは15~79chコネクタM12プロトコルEtherCAT通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • PACシリーズ コンパクト CODESYS EtherCATマスタ CONTEC(コンテック)

    PACシリーズ コンパクト CODESYS EtherCATマスタ

    CONTEC(コンテック)
    149,800税込164,780
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニット omron(オムロン)

    耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニット

    omron(オムロン)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • LAN/PoE(2ch)計測用拡張セット(EtherCAT対応) ラインアイ

    LAN/PoE(2ch)計測用拡張セット(EtherCAT対応)

    ラインアイ
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    LE-8500X/LE-8600Xシリーズに装着して使用する拡張ボード。
  • PACシリーズ スタック CPU CODESYS EtherCATマスタ CONTEC(コンテック)

    PACシリーズ スタック CPU CODESYS EtherCATマスタ

    CONTEC(コンテック)
    189,800税込208,780
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • I/Oユニット Pulse Output EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケア

    I/Oユニット Pulse Output EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用

    オムロンヘルスケア
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    Omronパルス出力ユニットは、4チャンネルで24Vの供給電圧を実現します。パルス出力による位置決め制御では、ステッパモータドライブとその他のパルス入力モータドライブをコマンドします。ラインドライバ出力からのパルス出力制御パルスの単位最大パルス出力速度:4Mpps
    仕様●アクセサリタイプ:パルス出力●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニットアズワン品番65-7274-50
  • EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<固定用> 撚り線 DILC-EIPY-RRシリーズ ダイヤトレンド

    EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<固定用> 撚り線 DILC-EIPY-RRシリーズ

    ダイヤトレンド
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    EtherNet/IP、EtherCAT に対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
    仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.0mm●伝送可能距離:70m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4803-01
  • EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<可動用> 撚り線 DILC-EIPK-RRシリーズ ダイヤトレンド

    EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<可動用> 撚り線 DILC-EIPK-RRシリーズ

    ダイヤトレンド
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    EtherNet/IP、EtherCAT に対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
    仕様●ケーブル長:15m●用途:可動用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:50m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4803-06
  • I/Oユニット Digital Output CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)

    I/Oユニット Digital Output CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron トランジスタ出力ユニットは、4 点式でねじなしのクランプ Terminal Block の外部接続を備えています。PNP 24 V dc 定格電圧及び 15 → 28.8 V dc 動作負荷電圧を備えています。高速同期制御及び汎用用途向けの NX-OD デジタル I/O ユニットで、EtherCAT カプラに接続することで同期 I/O リフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。最大残留電圧: 1.5 V オン / オフ応答時間: 300 ns (最大) / 300 ns (最大 絶
    仕様●アクセサリタイプ:デジタル出力●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●コード番号:215-7497アズワン品番65-7273-22
  • アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)

    アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュに対応しています。すべてのNX-DAアナログ出力ユニットは、高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1台のユニットで最大4つのアナログ信号を出力します。EtherCATカプラユニットによるリフレッシュに、フリーランリフレッシュ又はI/O同期リフレッシュを選択できます。ラインナップには、サンプリング速度10 μs、分解能1/30000を達成するモデルも含まれており、高速、高精度制御に最適です。脱着可能ねじなし端子台の採用により、メンテナンス性が向上します。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。ユニット幅は12 mmで省スペース化を実現できます。
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:アナログ●応用例:通信●出力電流:4 → 20 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2803アズワン品番65-7317-62
  • アナログ入力モジュール Analogue Input Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)

    アナログ入力モジュール Analogue Input Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    omron(オムロン)
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    NX-ADアナログ入力ユニット。オムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッシュ方式に対応しています。どのモデルも高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1ユニットで最大8点のアナログ入力を取り込めます。NXシリーズEtherCATカプラを使用して、フリーランリフレッシュ方式又はI/O同期リフレッシュ方式を選択できます。入力更新サイクルはチャンネル当たり10 μs、分解能は1/30000で、高速計測や高精度制御に最適です。すべての基本モデルにシングルエンド入力タイプと差動入力タイプがあります。ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。ねじなしプッシュイン式端子台により、配線工数が大幅に削減されます。全モデルが幅12 mmで、キャビネットの省スペースを実現します。
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●電源電圧:-10 → +10 V●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2798アズワン品番65-7317-76
  • アナログ入力モジュール Analogue Input Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケア

    アナログ入力モジュール Analogue Input Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    オムロンヘルスケア
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    NX-ADアナログ入力ユニット。オムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッ
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mmアズワン品番65-7317-77
  • EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<固定用> 単線 DILC-EIPT-RRシリーズ ダイヤトレンド

    EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<固定用> 単線 DILC-EIPT-RRシリーズ

    ダイヤトレンド
    9,698税込10,668
    1本
    7日以内出荷
    EtherNet/IP、EtherCAT に対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
    仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):24(単線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:100m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4802-95
  • I/Oユニット デジタル入力 CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)

    I/Oユニット デジタル入力 CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron DC 入力ユニットは、4 点式でねじなしのクランプ Terminal Block の外部接続を備えています。定格電圧は 24 V dc です。高速同期制御及び汎用用途向けの NX-ID デジタル I/O ユニットで、EtherCAT カプラに接続することで同期 I/O リフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。入力電流: 3.5 mA (標準)( @ 24 V dc ) オン電圧 / オン電流: 15 V dc (最小) / 3 mA (最小 ( IOG と各信号間) オフ電圧 / オフ電流:最大 5 V dc / 最大 1 mA ( IOG と各信号間)
    仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●コード番号:215-7487アズワン品番65-7276-48
  • I/Oユニット I/O電源接続ユニット EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケア

    I/Oユニット I/O電源接続ユニット EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用

    オムロンヘルスケア
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Omron NX I/O 電源接続ユニットは、ねじなしのプッシュイン式 Terminal Block 外部接続を備えています。寸法はすべて 12 x 100 x 71 mm です。I/O 電源端子数: 16 端子 I/O 電源 Terminal 4 A/ 端子最大の電流容量
    仕様●アクセサリタイプ:I/O電源接続ユニット●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニットアズワン品番65-7273-49
  • アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 omron(オムロン)

    アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュに対応しています。すべてのNX-DAアナログ出力ユニットは、高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1台のユニットで最大4つのアナログ信号を出力します。EtherCATカプラユニットによるリフレッシュに、フリーランリフレッシュ又はI/O同期リフレッシュを選択できます。ラインナップには、サンプリング速度10 μs、分解能1/30000を達成するモデルも含まれており、高速、高精度制御に最適です。脱着可能ねじなし端子台の採用により、メンテナンス性が向上します。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。ユニット幅は12 mmで省スペース化を実現できます。
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:アナログ●電源電圧:-10 → +10 V●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2805アズワン品番65-7317-63
  • デジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケア

    デジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    オムロンヘルスケア
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    NX-IDデジタル入力ユニット。オムロンのNX-IDシリーズデジタル入力ユニットです。高速同期制御及び汎用用途向けのNX-IDデジタルI/Oユニットで、EtherCATカプラに接続することで同期I/Oリフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。4又は8デジタル入力のデジタルI/Oユニットを用意しています。すべてのデジタルI/Oユニットで優れた信頼性と品質
  • アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケア

    アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    オムロンヘルスケア
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュ
  • EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
    制御方式バイポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 3.0A/相
  • EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
    制御方式ユニポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 2.5A/相
  • EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
    制御方式バイポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 3.0A/相
  • EtherCATジャンクションモジュール AMAX-4870 Advantech(アドバンテック)

    EtherCATジャンクションモジュール AMAX-4870

    Advantech(アドバンテック)
    55,980税込61,578
    1台
    18日以内出荷
    AMAX-4000シリーズEtherCATリモートI/Oは、EtherCATプロトコルに対応したリモートI/Oスレーブモジュールです。EtherCAT同期は、ディストリビュートクロックモード、シンクマネージャーモードを備えています。EtherCATスレーブIDの設定はロータリースイッチで256まで設定が可能です。リモートI/Oの拡張は、Ethernetポートが2つ搭載しており、デージーチェーンで拡張することができます。
  • デジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケア

    デジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用

    オムロンヘルスケア
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    NX-ODトランジスタ出力ユニット。オムロンのNX-ODシリーズ産業用デジタル出力ユニットです。汎用から高速同期制御まで、デジタル制御のあらゆるニーズに応えます。他のNXシリーズI/OユニットやEtherCATカプラユニットと高速NXバスで接続できます。 すべてのデジタル出力ユニットで優れた信頼性と品質が実現されています。特長 / 利点。NXシリーズEtherC
    仕様●アクセサリタイプ:デジタルI/O用モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:400 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mmアズワン品番65-7317-57
  • 2相/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ 多軸タイプ EtherCAT対応 オリエンタルモーター

    2相/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ 多軸タイプ EtherCAT対応

    オリエンタルモーター
    95,980税込105,578
    1台
    24日以内出荷
    質量(kg)回路部:0.11電圧電源入力:DC24 V対応上位システム:EtherCAT保護等級回路部:IP00制御電源DC24 V ±5% 1.3 A(センサ用電源を除く)軸数4軸電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ

    azbil(旧:山武)
    149,800税込164,780
    1個
    52日以内出荷
    NXシリーズ調節計モジュール(NX-D25/NX-D35)をEtherCATマスタへ接続するためのEtherCATアダプタです。 。 EtherCAT Semiconductor Device Profile ETG.5003.2060(温度調節計デバイスプロファイル)に対応しています。 。 調節計モジュールを最大16台接続でき、最大64ループのPID制御が可能です。 。 EtherCAT通信による設定・運転・監視を実現します。 。 PDO(プロセスデータ通信)とSDO(メールボックス通信)の両方に対応しています。 。 スマートローダパッケージ(SLP-NX)による設定・保守が可能です。 。 設定データのストア/ロード機能を搭載し、モジュール交換時の復旧作業を効率化できます。 。 EtherCAT IDスイッチを搭載し、スレーブID管理が容易です。
    用途適用モジュール:NX-D25、NX-D35 。 通信プロトコル:EtherCAT(IEC61784-2 CPF12) 。 EtherCAT通信:100BASE-TX 。 通信ポート:ECAT IN/ECAT OUT(RJ-45)×2 。 LANポート:10BASE-T/100BASE-TX ×1 。 EtherCATケーブル:Cat5e以上 STPケーブル、最大100m 。 電源:DC24V(DC21.6~26.4V) 。 消費電力:6W以下 。 突入電流:10A以下 。 接続可能調節計モジュール数:最大16台 。 最大制御ループ数:64ループ 。 使用温度範囲:0~50℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なし) 。 取付方式:DINレール取付
  • 計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ

    azbil(旧:山武)
    139,800税込153,780
    1個
    52日以内出荷から67日以内出荷
    NXシリーズ調節計モジュール(NX-D25/NX-D35)をEtherCATマスタへ接続するためのEtherCATアダプタです。 。 EtherCAT Semiconductor Device Profile ETG.5003.2060(温度調節計デバイスプロファイル)に対応しています。 。 調節計モジュールを最大16台接続でき、最大64ループのPID制御が可能です。 。 EtherCAT通信による設定・運転・監視を実現します。 。 PDO(プロセスデータ通信)とSDO(メールボックス通信)の両方に対応しています。 。 スマートローダパッケージ(SLP-NX)による設定・保守が可能です。 。 設定データのストア/ロード機能を搭載し、モジュール交換時の復旧作業を効率化できます。 。 EtherCAT IDスイッチを搭載し、スレーブID管理が容易です。
    用途適用モジュール:NX-D25、NX-D35 。 通信プロトコル:EtherCAT(IEC61784-2 CPF12) 。 EtherCAT通信:100BASE-TX 。 通信ポート:ECAT IN/ECAT OUT(RJ-45)×2 。 LANポート:10BASE-T/100BASE-TX ×1 。 EtherCATケーブル:Cat5e以上 STPケーブル、最大100m 。 電源:DC24V(DC21.6~26.4V) 。 消費電力:6W以下 。 突入電流:10A以下 。 接続可能調節計モジュール数:最大16台 。 最大制御ループ数:64ループ 。 使用温度範囲:0~50℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なし) 。 取付方式:DINレール取付