カテゴリ

  • 制御機器(942)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(902)
  • 農業機械(220)
  • バイク純正部品(146)
  • トラック純正部品(128)
  • メカニカル部品(103)
  • 測定用品(81)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 機構部品(61)
  • 切削工具(59)
  • 作業服(50)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 家電(38)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 自動車純正部品(27)
  • バイク部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 自動車補修部品(24)
  • 作業工具(23)
  • 電動工具(23)
  • 電気材料(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 物流用品(15)
  • 防犯用品(12)
  • 清掃用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 建築金物(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 研磨材(7)
  • 事務用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 縫製用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)

「F10M」の検索結果

3,245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱風機用オプション リモコンコードF10m スイデン熱風機用オプション リモコンコードF10mスイデン
10,900税込11,990
1巻
翌々日出荷
トラスコ品番853-6845質量(kg)1.1長さ(m)10
pH電極 5600-10F(10m) 東亜DKKpH電極 5600-10F(10m)東亜DKK
37,980税込41,778
1個
当日出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
ORP電極 2600-10F(10m) 東亜DKKORP電極 2600-10F(10m)東亜DKK
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
材質比較電極シール:FPM、リード線材質:耐熱PVC使用温度範囲(℃)-5~+70構成Pt+R+Tリード線(m)10
ORP電極 2910-10F(10m) 東亜DKKORP電極 2910-10F(10m)東亜DKK
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
pH電極 5910-10F(10m) 東亜DKKpH電極 5910-10F(10m)東亜DKK
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
補償導線 アズワン補償導線アズワン(7件のレビュー)
11,500税込12,650
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)10仕様K熱電対用
pH電極 5700-10F(10m) 東亜DKKpH電極 5700-10F(10m)東亜DKK
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
pH電極 5610-10F(10m) 東亜DKKpH電極 5610-10F(10m)東亜DKK
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)リード線耐熱PVC
面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) 中部高圧ホース面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)中部高圧ホース(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。材質ナイロン難燃性VW-1
使い捨て加湿プレフィルター FZ-PFシリーズ シャープ使い捨て加湿プレフィルター FZ-PFシリーズシャープ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1組
当日出荷
●加湿空気清浄機用使い捨て加湿プレフィルター(6枚入り)
交換目安1ヶ月に1回※加湿空気清浄運転で1日当たり2.5Lを使用した場合の目安。水質・使用環境により交換時期が早まる場合があります。また、実使用環境での実証結果ではありません。
靴の中敷き メンズコンフォート2 アシマル靴の中敷き メンズコンフォート2アシマル
1,998税込2,198
1組(2枚)
当日出荷
3つのアーチをバランス良くサポートし、立ち仕事に威力を発揮します。反発弾性スポンジは衝撃吸収効果が高く、へたりにも強いため、長期間、膝と腰へのダメージを緩和します。オーガニックAg(銀イオン)を配合、嫌な臭いを防ぎ、通気にも優れています。表面が柔らかいスポンジ、底面が反発力のあるスポンジの2層構造で至極の履き心地です。
用途立ち仕事や安全靴の負担軽減と衝撃吸収に(標準アーチ、カカト痛)。衝撃吸収、抗菌、消臭、通気に(銀イオン配合)。材質表面:ポリエステル、本体:ポリウレタン、銀イオンスポンジ:ポリウレタン【表面生地】グレー×ブラック
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から72日以内出荷
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
M2Mルーター(SIMフリー)+F FS010M 富士ソフトM2Mルーター(SIMフリー)+F FS010M富士ソフト
29,980税込32,978
1個
当日出荷
IoT/M2M用途での業務利用に最適なM2Mルーター。コンパクトなサイズと壁掛け可能な機構で様々な場所へ柔軟かつ安定的に設置できます。また丈夫な筐体と幅広い使用温度範囲で安心・安全に利用できます。高い堅牢性変質しにくく丈夫な金属製の筐体と広い動作温度範囲で様々な設置環境で安心・安全に稼動できます。sXGP/地域BWA対応自営PHSサービスからの乗り換えや地域BWAを活用して、工場内や地域限定のクローズドなネットワーク構築用端末としても利用可能です。壁掛け設置付属の専用取り付け金具でしっかり固定することができるため、壁面等に設置することもできます。通信回線の冗長化万が一固定回線が使えなくなった際のバックアップとしてSIM回線を使用できるため、通信回線の冗長化しBCP対策を図ることができます。スケジュール設定最新ファームウェアの確認やアップデート、メンテナンス用の端末再起動等、定期的に実施する操作をスケジューリングして自動で実施させることができます。
伝送速度(Mbps)4G:最大受信速度:150/最大送信速度:50伝送方法IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz帯)周波数(GHz)2.4
つば付きロングアイボルト(ステンレス製・鍛造タイプ) TRUSCOつば付きロングアイボルト(ステンレス製・鍛造タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
T熱電対用補償導線 アズワンT熱電対用補償導線アズワン(1件のレビュー)
18,500税込20,350
1個
当日出荷から翌々日出荷
DOF フロントフェルール イハラサイエンスDOF フロントフェルールイハラサイエンス
269税込296
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状フロントフェルール
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ミリネジ 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ミリネジ水本機械製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)
ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THKステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪THK
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールなし材質ステンレス鋼製形状円筒外輪
Wフェルール PTFEフェルール(フロント) 群協製作所Wフェルール PTFEフェルール(フロント)群協製作所
339税込373
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
SET,TANK,F*NH10M* ホンダSET,TANK,F*NH10M*ホンダ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)小型封入スイッチ SHL-□omron(オムロン)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から72日以内出荷
小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 水本機械製作所ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨
ステンレスリニアブッシュ THKステンレスリニアブッシュTHK
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THKステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪THK(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 シール付き
シールシール付材質ステンレス鋼製形状円筒外輪
ステンレス 鍛造製アイナットミリネジ 水本機械製作所ステンレス 鍛造製アイナットミリネジ水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製) TRUSCOブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)TRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(14個)
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上スチール
ボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミ TRUSCOボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミTRUSCO(9件のレビュー)
999税込1,099
1パック(12個)
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭
整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin DiodesZetex整流用 ブリッジダイオード 単相 4-PinDiodesZetex
2,898税込3,188
1セット(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
モータレスLED回転灯 SFシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)モータレスLED回転灯 SFシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978特価
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDMNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
マニホールド装置4連式 アズワンマニホールド装置4連式アズワン
115,000税込126,500
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様テーパー収縮シール方式分配数4連式
ステンレスリニアブッシュ シール付 THKステンレスリニアブッシュ シール付THK
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等タイプステンレスタイプ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
ステンレスカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THKステンレスカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪THK
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールシール付材質ステンレス鋼形状円筒外輪
ブラケツト 10 B8R-F116M-10 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 10 B8R-F116M-10YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
1分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース1分サイズ・ステンレス洗管ホース中部高圧ホース(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
1分サイズは最も細い洗管ホースになります
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース外径(Φmm)6.1耐圧力(MPa)15付属品1/4(2分)ニップルホース内径(Φmm)3.6
マニホールド装置3連式 アズワンマニホールド装置3連式アズワン
94,000税込103,400
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様テーパー収縮シール方式分配数3連式
フラットLANケーブル CAT6A 強靭メッシュ ブラック/レッド MIWAKURAフラットLANケーブル CAT6A 強靭メッシュ ブラック/レッドMIWAKURA
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
レッド規格CAT6A (カテゴリー6A)コネクタ形状RJ-45ケーブル厚さ約2.5mm芯数8芯互換性CAT6/CAT5e/CAT5 <下位互換>ワイヤー4対8線導体ヨリ線(32AWG)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500グリーンマーク認定
2分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース2分サイズ・ステンレス洗管ホース中部高圧ホース
75,980税込83,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
2分サイズは業務用で多く使用されます
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース内径(Φmm)6.4ホース外径(Φmm)9.3耐圧力(MPa)10付属品1/4(2分)ニップル
クリンプナット(薄頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(薄頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上ステンレス
...
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
"F10M" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷