カテゴリ

  • オフィス家具(99)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 保管用品(51)
  • 機構部品(28)
  • 制御機器(22)
  • 自動車補修部品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 電気材料(17)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 事務用品(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • バイク部品(11)
  • 防災用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 物流用品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 建築金物(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 縫製用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 作業服(4)
  • 作業工具(4)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FB-6」の検索結果

495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(66件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(629件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(59件のレビュー)
4,098税込4,508特価
1袋(5本)
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ニュー・エフモール マサル工業ニュー・エフモールマサル工業(32件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VHシリーズ ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
519税込571
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から66日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
キャパティE6 ナカバヤシキャパティE6ナカバヤシ(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
タテ・ヨコ使えるファイルスタンド収納の目安(約) A4ファイル4冊 (背幅26mm)”シンプル イズ ベスト”小物収納の定番商品です。
材質ポリプロピレン質量(kg)0.26本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×247×310RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
メタルエフモール マサル工業メタルエフモールマサル工業(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
5,890税込6,479特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-13M(スリーエム)(2件のレビュー)
509税込560特価
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
FIT COLOR A4ファイルスタンド ナカバヤシFIT COLOR A4ファイルスタンドナカバヤシ
699税込769
1個
当日出荷
個性を抑えた落ち着いたカラーの展開で、さりげなく生活空間にフィットするカラー収納アイテムです。汎用性の高い収納のベーシックアイテムであるA4ボックスとA4スタンドには6色のフィットカラーを用意しました。リビング、子供部屋、書斎、ベビールーム、パーソナルルーム、オフィス、ワークルームなどあなたのセンスで有効活用。
サイズA4材質ポリプロピレン質量(kg)0.26タイプタテ・ヨコ自在寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×247×310RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
中継端子台 中継用 TRUSCO中継端子台 中継用TRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
電線を中継接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
貫通端子台 貫通用 TRUSCO貫通端子台 貫通用TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)難燃ホース[フレイムブロックホース FB]TOYOX(トヨックス)
3,898税込4,288
1本(6m)
翌々日出荷
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸ブラック使用温度範囲(℃)-5~60機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性関連資料商品情報1(0.72MB) 商品情報2(6.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
角底袋 HEIKO角底袋HEIKO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
定番のチェック柄でマチの小さい角底袋です。色々な業種でお使い頂けます。
タイプ晒60g/m2ギンガム2
電磁接触器 可逆形 富士電機電磁接触器 可逆形富士電機(1件のレビュー)
209,800税込230,780
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
タッチコネクターファイブ フィメイルバルク 千代田通商タッチコネクターファイブ フィメイルバルク千代田通商
409税込450
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状フィメイルバルク使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法C(mm)10色(本体)
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
エフモール マサル工業エフモールマサル工業
469税込516
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(ミニモールは除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途壁面用配線の保護材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット三菱電機
139,800税込153,780
1台
当日出荷から82日以内出荷
ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
角底袋 HEIKO角底袋HEIKO(1件のレビュー)
569税込626
1パック(50枚)
当日出荷から10日以内出荷
白い英字がプリントされた柄です。手書き風の文字がオシャレな雰囲気。所々にあるお花のイラストがポイントです。
タイプ晒60g/m2スリムレター
タイヤチェーン エコメッシュⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )タイヤチェーン エコメッシュⅡFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
関連資料カタログ適合表(2.71MB)取扱説明書(2.7MB)
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
飼育ケース マルカン飼育ケースマルカン(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
昆虫・魚・両生類などの飼育に適したプラスチック製ケースです。 特殊樹脂を採用したことで、軽くて割れにくくなっています。 PW06FBは天窓が広く、観察に適したフラットタイプです。
テープ付エフモール マサル工業テープ付エフモールマサル工業
3,698税込4,068
1袋(5本)
3日以内出荷から5日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
中継用端子台 WTBシリーズ タカチ電機工業中継用端子台 WTBシリーズタカチ電機工業
779税込857
1個
当日出荷から12日以内出荷
WG・WGVシリーズに取付可能な端子台です。WG・WGVシリーズのボスにネジ止めで取付頂けます。その他、汎用の中継端子台としてもご利用頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブランクパネル 河村電器産業ブランクパネル河村電器産業
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
前面のスペースカバー
圧着工具セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ疲れにくく持ちやすいラチェット機構で確実に圧着大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
貫通端子台 貫通用 TRUSCO貫通端子台 貫通用TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃温度上昇30℃以下絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
...