カテゴリ

  • メカニカル部品(51)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「FC-215」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メモ台付折りたたみイス FC-215 プラス[家具]メモ台付折りたたみイス FC-215プラス[家具]
18,980税込20,878
1台
15日以内出荷から21日以内出荷
材質脚=スチールパイプ/クロムメッキ、メモ台=樹脂成型品幅(mm)520高さ(mm)790奥行(mm)635キャスターなし肘掛なし座高(mm)430材質(脚)スチールパイプ、クロムメッキ、ABSグライダー付(前脚)材質(座面)ハードボード/ウレタンフォーム/ビニルレザー張り材質(背)ハードボード/ビニルレザー張り関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合メモ台ありサービス分類組立・設置・取付
印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
セフター SUS 430 アサバセフター SUS 430アサバ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(5本)
当日出荷から14日以内出荷
ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS430
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
エフ水彩ポリチューブ入り ぺんてるエフ水彩ポリチューブ入りぺんてる
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
キャップは片手でも開け閉めできるワンタッチキャップ量の加減がしやすい細口+ソフトチューブ。 キャップ・チューブに再生材を使用。えのぐは色ののび、発色がよく混色も自由。 チューブは落としてもつぶれにくくなっています。 えのぐの配色がひと目で分かるパッケージデザイン。
グリーン購入法適合エコマーク認定認定しろ・きいろ・きみどり・みどり・そらいろ・あお・むらさき・ももいろ・あか・だいだいいろ・ペールオレンジ・ちゃいろ・くろ・きんいろ・ぎんいろ成分水彩えのぐ材質チューブ:再生PE、キャップ:再生PP、箱:再生紙、中仕切:PS、えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)299×109×21/455色数15色エコマーク認定番号17 112 083
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
ガラスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ガラスボディpH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
温度センサー内蔵ガラスボディ
ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用 FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用FYH(日本ピローブロック)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D1K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ2点S(GR)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)スイッチ2点S(GR)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
カラーピン エスコカラーピンエスコ
220税込242
1箱(16本)
翌日出荷
材質スチールケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82
常温収縮チューブ デンカエレクトロン常温収縮チューブデンカエレクトロン
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
熱源不要のチューブ。チューブ内部のコードを引き抜くと自然に収縮し始めます。 ヒートガンなどで熱を加える必要は一切ありません。どんな場所でも素早く安全にご使用頂けます。 幅広いケーブルサイズに適応可能です。
材質EPDM規格RoHS伸び(%)600引張強度(MPa)7密度(g/cm3)1.2関連資料DFCチューブカタログ.pdf(0.2MB) RoHS2証明書(DFCチューブ).pdf(0.12MB) DFCカタログ.pdf(0.2MB) RoHS2証明(DFC).pdf(0.12MB) DFC非含有証明書.pdf(0.07MB)引裂き強度(kN/m)20
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形グリスニップルグリスニップル無形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーカバーなし荷重種別軽荷重用
ピンゲージバラ アイゼンピンゲージバラアイゼン
6,998税込7,698
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFC2形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFC2形NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴付き・カバーなし) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴付き・カバーなし)FYH(日本ピローブロック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工
19,980税込21,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
形状印ろう付き丸フランジ形付属品グリース(スーパールーブNO.3)カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
あったか裏アルミボアパーカー アイリスオーヤマあったか裏アルミボアパーカーアイリスオーヤマ
5,198税込5,718
1着
3日以内出荷
裏地にアルミ加工生地を使用したあったか裏アルミボアパーカーです。手触りのよいボア素材を使用しています。保温性が高く、あたたかさが続きます。ファスナーポケットが3つ付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(アルミコーティング)グリーン購入法適合
ピローブロック 三重シール UKFCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UKFCシリーズFYH(日本ピローブロック)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール
ピローブロック シール非接触形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UCFCシリーズFYH(日本ピローブロック)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、シール非接触形