関連資料FC7FSB展開図(0.29MB)
持ち運びに便利な軽量11kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。
ノコ刃直径(mm)190
取付穴径(Φmm)20
対応材質木工用/樹脂用/アルミ用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
傾斜切断(°)左45~右5
電源(V)単相100
全負荷電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・4
最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)-
質量(kg)11
付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
アズワン品番65-0294-62
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
TSC-190・TTC-190用縦バイス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合C7RSHC
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。
切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])5000
電源(V)100
消費電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410
定格時間(分)30
範囲(テーブル回転)45°
付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス
絶縁方式二重絶縁
傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45
刃数(p)72
質量(kg)10
周波数(Hz)50/60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
適合機種ポリシャーSP18VB
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210
こんなお得な商品も!
コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付スチールテープ
種類粘着テープ付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級相当
目盛種別片面
厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む)
外形寸法(mm)縦68×横68×奥15
持ち運びに便利な軽量1.7kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断
各種合板、化粧板、ハードボードの切断
付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
質量(kg)7.7
対応材質木工用/樹脂用/アルミ用
全負荷電流(A)11
傾斜切断(°)0~左45
最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付
付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規
質量(kg)12.3
対応材質木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458
カーボンブラシ呼び番号322
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
関連キーワード