カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 日用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「FE-4P」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子点灯管FE4P ELPA

    電子点灯管FE4P

    ELPA(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    電子点灯管 40W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:40(W) 丸形蛍光灯:40(W) コンパクト蛍光灯:36(W)
    口金P21(差し込み式)全長(mm)38種類FE-4P(36・40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)32金具差込式形名P形定格作動回数約12万回以上
  • 電子スタータ HotaluX(ホタルクス)

    電子スタータ

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
    種類点灯管動作回数60000以上
  • 電子点灯管 フック包装商品 Panasonic(パナソニック)

    電子点灯管 フック包装商品

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    電球の種類蛍光灯口金G13点灯形グロースタータ形
  • 殺菌ランプ 東芝ライテック

    殺菌ランプ

    東芝ライテック(11件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
    用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
  • 蛍光ランプ グロースタータ形 40形 オーム電機

    蛍光ランプ グロースタータ形 40形

    オーム電機(5件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    長寿命10000時間スリムタイプ
    定格ランプ電力(W)36種別40W形タイプスリム口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)560定格寿命(時間)10000外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198適合点灯管FG-4P(FE-4P)電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット

    オーム電機(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)8000色温度(K)6400管径(Φmm)29
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
  • 蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック

    蛍光灯ランプ メロウZプライド2

    東芝ライテック(8件のレビュー)
    2,848税込3,133
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
    口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ

    オーム電機(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400管径(Φmm)29エコロジー商品長寿命
  • 蛍光ランプメロウ5 東芝ライテック

    蛍光ランプメロウ5

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1セット(25個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法-
  • ひかり色揚中粒 キョーリン

    ひかり色揚中粒

    キョーリン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(1.2kg)
    6日以内出荷
    栄養価・嗜好性の高い錦鯉用飼料。スピルリナ配合で、白地を保ちながら緋色を鮮やかにします。(中粒)
    原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、グルテンミール、スピルリナ、ビール酵母、ガーリック、海藻粉末、オキアミミール、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(赤3、黄4)栄養成分蛋白質 35%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 1.0%以上
  • 直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り オーム電機

    直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り

    オーム電機
    6,798税込7,478
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。グロースタータ形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。
    適合【点灯管】FG-4P(FE-4P)種別40形口金G13全光束(Lm)3125定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)36点灯方式グロースタータ形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80入数(本)10
  • 電子点灯管 Panasonic(パナソニック)

    電子点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    蛍光灯スタータ式点灯回路に。
    用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
  • 【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 サンエツ金属

    【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒

    サンエツ金属
    6,798税込7,478
    1本
    3日以内出荷
    BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
    用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜
  • 【オーダー】鉛レス黄銅丸棒 サンエツ金属

    【オーダー】鉛レス黄銅丸棒

    サンエツ金属
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • メロウ5電球色 東芝ライテック

    メロウ5電球色

    東芝ライテック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    適合電子点灯管:FE4P質量(kg)0.22管径(Φmm)28口金G13全光束(Lm)3560ランプ電流(A)0.41定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198光源色3波長形電球色光源寿命12000時間適合点灯管FG-4P光色電球色(3000K Ra:84)電球の種類蛍光灯
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    適合電子点灯管:FE4P種別40W形長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000機能3波長バルブ径(Φmm)28色温度(K)7200適合点灯管FG-4PL
  • 【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M KITZ(キッツ)

    【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M

    KITZ(キッツ)
    4,075税込4,483
    1本
    3日以内出荷
    ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。
    用途機械部品、水栓、ガス部品成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部長さ(mm)20~1200形状六角棒対辺(mm)17~32JIS呼びH3250 C6803長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
  • 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
    質量(g)210口金G13バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • 捕虫器用蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    捕虫器用蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    55,900税込61,490
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
    長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)40定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
  • メロウ5N直管37W2P 東芝

    メロウ5N直管37W2P

    東芝
    4,598税込5,058
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
  • パルックプレミア蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    電球の種類蛍光灯種別40形口金G13定格ランプ電力(W)37寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198質量(g)210定格ランプ電流(A)0.41定格寿命(時間)15000グリーン購入法適合
  • ミニペット色あげ キョーリン

    ミニペット色あげ

    キョーリン(2件のレビュー)
    399税込439
    1袋(180g)
    6日以内出荷
    色揚成分アスタキサンチン・スピルリナのダブルの効果で金魚の成魚・幼魚の色を揚げます。
    栄養成分蛋白質 40%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
  • メロウ5L直管37W2P 東芝

    メロウ5L直管37W2P

    東芝
    4,598税込5,058
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)12000色温度(K)3000光源色3波長形電球色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
  • 東芝 蛍光灯ランプ メロウZプライド 東芝ライテック

    東芝 蛍光灯ランプ メロウZプライド

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    種別40形電球の種類蛍光灯ランプ口金G10q定格ランプ電力(W)38質量(g)275内径(Φmm)315管径(Φmm)29外径(Φmm)373全光束(Lm)3070定格寿命(時間)15000ランプ電流(A)0.425適合点灯管(点灯管)FG-4P、(電子点灯管)FE4P光色Clear-DayLight
  • フィメイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
  • 飛散防止型蛍光ランプ40W2P Panasonic(パナソニック)

    飛散防止型蛍光ランプ40W2P

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1箱(2本)
    7日以内出荷
    種別40W長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000機能飛散防止色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
  • パルックプレミア蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1箱(2本)
    7日以内出荷
    長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)15000色温度(K)3000光源色電球色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
  • OH-104P チェストハイウェーダー420D フェルピン X-sell(エクセル)

    OH-104P チェストハイウェーダー420D フェルピン

    X-sell(エクセル)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    胸まで覆う万能型のチェストハイウェーダー。胸元まで丈があるため、深い水深から浅瀬まで、海や川など、あらゆる釣り場でオールマイティーに使用できる定番のウェーダーです。 シーバス釣りで深場に立ち込む際や、湖でのトラウト釣りにも最適です。磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、さまざまな場所で使用できるフェルト素材。 より柔軟性と屈曲性のあるカッティング仕様となっています。 通気性が良く着脱も容易なインナーメッシュ仕様 。耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のキックオフが備えてあり、容易に着脱が可能。
    材質ナイロン420D/PVC自重(kg)2.6(L)
  • Decelect Forgos ウォールプレート Decelect Forgos

    Decelect Forgos ウォールプレート

    Decelect Forgos
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
  • メロウ5D直管37W2P 東芝

    メロウ5D直管37W2P

    東芝
    4,598税込5,058
    1箱(2本)
    10日以内出荷
    種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
  • フィメイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200