カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 制御機器(19)
  • 切削工具(15)
  • オフィス家具(13)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 物流用品(8)
  • カー用品(5)
  • 手袋(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「FGC」の検索結果

210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ FGC タンガロイチップ FGCタンガロイ
13,900税込15,290
1箱(10個)
当日出荷
チップ FGC タンガロイチップ FGCタンガロイ
25,980税込28,578
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユシローケンFGC870W ユシロ化学工業ユシローケンFGC870Wユシロ化学工業
35,980税込39,578
1缶(18L)
3日以内出荷
合成潤滑剤をベースにした高潤滑ソリューションです。 消泡性に優れています。 改正PRTR法対象物質を含みません。
用途鋳物・鋼・SUSの一般研削、平面、円筒、センターレス、両頭、内面研削、ホーニングなど、丸鋸、バンドーソートラスコ品番768-4410材質主成分:合成潤滑剤、各種界面活性剤淡黄色透明容量(L)18倍率(倍)推奨/30~50(FGC826)、10~50(FGC870W)pH10倍/9.5(FGC826)、8.8(FGC870W)危険物の類別非危険物
#60FGC 富士グローブ#60FGC富士グローブ
7,598税込8,358
1セット(10個)
当日出荷
耐久性・耐熱性に優れ、ハードワークに最適です。
用途土木、建築、ハードな作業に、建築、土木、鉄鋼、機械、溶接、鉱業、造園など仕様背縫いトラスコ品番855-5156厚さ(mm)1.4質量(g)190
Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション
52,980税込58,278
1台
翌日出荷から11日以内出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数2
Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 3段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション
72,980税込80,278
1台
翌日出荷から11日以内出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数3
端面溝入れ加工用インサート FGC タンガロイ端面溝入れ加工用インサート FGCタンガロイ
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
端面溝入れ加工用1コーナーインサートです。
用途端面溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 4段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション
97,980税込107,778
1台
翌日出荷から4日以内出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数4
ガラスクロス 1000mm×1m 4FGCシリーズ 日本ポリマーガラスクロス 1000mm×1m 4FGCシリーズ日本ポリマー
1,998税込2,198
1巻
翌々日出荷から23日以内出荷
PTFEにて 含侵したガラスクロスです。
寸法1000mm×1m使用温度範囲(℃)-100~260引張強度(N/cm)440
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数1
Danchi(ダンチ) 作業台 5段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 5段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数5天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
FGC マジック付きブラウン IT-38 富士グローブFGC マジック付きブラウン IT-38富士グローブ(1件のレビュー)
919税込1,011
1双
当日出荷
土木、建築、ハードな作業に
厚さ(mm)1.3
工業用フィルタ FGCシリーズ FGC4SA SMC工業用フィルタ FGCシリーズ FGC4SASMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)4
ガラスクロス 1000mm×10m 4FGCシリーズ 日本ポリマーガラスクロス 1000mm×10m 4FGCシリーズ日本ポリマー
79,980税込87,978
1巻
翌々日出荷から23日以内出荷
PTFEにて 含侵したガラスクロスです。
寸法1000mm×10m使用温度範囲(℃)-100~260引張強度(N/cm)440
工業用フィルタ FGCシリーズ FGC4CB SMC工業用フィルタ FGCシリーズ FGC4CBSMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)4
FGC 牛皮レインジャー型アテなし F-803 富士グローブFGC 牛皮レインジャー型アテなし F-803富士グローブ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
牛本革で引裂き強度に優れ、しなやかで手になじみます。マジック付きでぴったりフィット。手の平補強アテ無しタイプ
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
工業用フィルタ FGCシリーズ FGC1SB SMC工業用フィルタ FGCシリーズ FGC1SBSMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
工業用フィルタ FGCシリーズ FGC1CA SMC工業用フィルタ FGCシリーズ FGC1CASMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
工業用フィルタ FGCシリーズ FGC1CB SMC工業用フィルタ FGCシリーズ FGC1CBSMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
工業用フィルタ FGCシリーズ FGC2CA SMC工業用フィルタ FGCシリーズ FGC2CASMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2
工業用フィルタ FGCシリーズ FGC2SA SMC工業用フィルタ FGCシリーズ FGC2SASMC
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2
工業用フィルタ FGCシリーズ FGC2SB SMC工業用フィルタ FGCシリーズ FGC2SBSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2
工業用フィルタ FGCシリーズ FGC2CB SMC工業用フィルタ FGCシリーズ FGC2CBSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2
工業用フィルタ FGCシリーズ FGC4SB SMC工業用フィルタ FGCシリーズ FGC4SBSMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)4
工業用フィルタ FGCシリーズ FGC1SA SMC工業用フィルタ FGCシリーズ FGC1SASMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
工業用フィルタ FGC4C SMC工業用フィルタ FGC4CSMC
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SGP
最高使用圧力(MPa)4
エンブレム フレームカバー 68131-23H00-FGC スズキエンブレム フレームカバー 68131-23H00-FGCスズキ
309税込340
1個
4日以内出荷
工業用フィルタ FGC2S SMC工業用フィルタ FGC2SSMC
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304
最高使用圧力(MPa)2
F Series(FGC1SB) SMCF Series(FGC1SB)SMC
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
工業用フィルタ FGC2C SMC工業用フィルタ FGC2CSMC
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SGP
最高使用圧力(MPa)2
工業用フィルタ FGC4S SMC工業用フィルタ FGC4SSMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から50日以内出荷
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304
最高使用圧力(MPa)4
F Series(FGC4SB) SMCF Series(FGC4SB)SMC
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)4
F Series(FGC2SA) SMCF Series(FGC2SA)SMC
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2
S Series(SF4-FGC) SMCS Series(SF4-FGC)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
FGC 豚皮甲メリヤスマジック付 F-811 富士グローブFGC 豚皮甲メリヤスマジック付 F-811富士グローブ(1件のレビュー)
899税込989
1双
当日出荷
豚本革で摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。ゴムマジック付きでぴったりフィット
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
F Series(FGC2CA) SMCF Series(FGC2CA)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2
工業用フィルタ FGC1C SMC工業用フィルタ FGC1CSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SGP
最高使用圧力(MPa)1
F Series(FGC2SB) SMCF Series(FGC2SB)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2
F Series(FGC4CB) SMCF Series(FGC4CB)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)4
F Series(FGC4CA) SMCF Series(FGC4CA)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)4