端面溝入れ加工用1コーナーインサートです。
用途端面溝入れ加工用。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れハードワークに最適です。柔らかな床革を使用し、切創や摩耗・摩擦強く丈夫です。内縫いで糸切れもしにくくなっています。
用途土木、建築、ハードな作業に。
トラスコ品番855-5187
材質牛床革
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
全長(cm)24
中指長(cm)8.3
手のひらまわり(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製仕様内縫い
袖口仕様袖なし
1双
¥839
税込¥923
当日出荷
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート
質量(g)約544
サイズ(cm)53~62
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
材質(シールド)ポリカーボネート
ひさし長さ(mm)約33
材質(ハンモック)ポリエステル
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
材質S45C
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンで調理したお皿を載せて、食卓へ運ぶだけ、トレーがランチョンマットに変身!
テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。
表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑らず、持ち運びが簡単、こぼれません。
材質(表地)PVC、ポリプロピレン、ポリウレタン
高さ(mm)55
質量(g)550
色(柄)キャット/ブラック
芯材MDF(中密度繊維版)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)45 x 35(使用時34.5 x 24.5 x 5.5)
1枚
¥2,500
税込¥2,750
8日以内出荷
用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。
仕様ブレーカー:FG
トラスコ品番454-2552
材質CT3000
被削材(適合)P・M・K
チップ形状80°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
1箱(10個)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。
仕様ブレーカー:FG
トラスコ品番456-9767
材質CT3000
被削材(適合)P・M・K
チップ形状35°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
1箱(10個)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品ねじ付
材質スチール
色ブラック
表面処理ED塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60/2本
M10またはM12のボルト用
材質ポリプロピレン
幅(mm)30
質量(kg)0.02
色乳白色
高さ(mm)17
奥行(mm)30
内径(Φmm)12
ねじM12
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ラックFGC、RGC
1セット(10個)
¥849
税込¥934
当日出荷
前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚
仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS
質量(kg)4.9
外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0)
搭載可能質量(kg)40
19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット
付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合)
材質スチール
規格EIA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590
適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
種別ラックギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q8
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼板
色ブラック
表面処理ED塗装
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
M5の棒状ナット
付属品六角穴付止めねじ(M5)付
材質アルミ
表面処理化成皮膜処理
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード