カテゴリ
- パソコン/周辺機器(156)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- メカニカル部品(19)
- 制御機器(13)
- 切削工具(12)
- 自転車部品(10)
- 物流用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 作業工具(8)
- 農業機械(6)
- バイク部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- オフィス家具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 清掃用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(150)
- SMC(38)
- 三菱電機(8)
- TRUSCO(7)
- イスカル(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 未来工業(5)
- テンパール工業(5)
- アズワン(4)
- 東正車輛(4)
- 三木プーリ(4)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
- ナベヤ(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- ニシキ工業(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- MARUHACHI(丸八工機)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「FH-15」の検索結果

FH-15-4 SI 特大バスケット シルバー
MARUHACHI(丸八工機)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷特大バスケット。学生のエナメルスポーツバッグがそのまま入る。用途寸法:高さ 前220mm × 高さ 後ろ190mm × 上面 幅470mm × 上面 奥行310mm × 底面 幅335mm × 底面 奥行210mm 。 ※寸法はおおよその値となります。容量:16.4L。重さ:1740g。素材:鉄色シルバー
エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ
(353件のレビュー)¥439税込¥4831枚当日出荷防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。寸法(mm)250×400
125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ
KITZ(キッツ)(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
allsafe(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ハードコートフィルム
槌屋ヤック¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷車内の日焼けを防ぐフィルムです。用途内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプです。日射しを反射します。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。スキージ付きです。可視光線透過率16%。紫外線カット率98%色SI
基本形10A用ヒューズホルダー
坂詰製作所(3件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷材質(本体)PBT絶縁耐圧2kV(1分間)材質(クリップ)燐青銅ニッケルメッキ適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30(ガラス管及び消弧剤入り)
ファンドリーフック(ラッチなし)
スリーエッチ(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチなし
フリーホールソー
未来工業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から翌々日出荷ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。付属品替刃×2・掃除用ハケシャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)6
125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷から8日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダーバルブ種類ゲートバルブ
ステンレス水平旗竿
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(10個)当日出荷風が無くても旗をピンと張れます。 サビに強いSUS304製です。 3段伸縮式です。 ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。 上段にも下段にも取り付けられます。用途Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具仕様Φ48.6mm単管用トラスコ品番836-4096セット内容本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個材質本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304)全長(mm)1630質量(kg)2高さ(mm)214適合幅(mm)(旗)1000、1300、1500本体寸法(全長×高さ)(mm)1630×214
コック帽 男女兼用 飲食店 厨房 ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷特定の細菌の繁殖を防ぐ衛生素材を使用した、タック入りのコック帽です。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。帽子上部にタックを施すことで、ふんわりとした立体感があり、見た目にも清潔感があります。飲食店はもちろん、ホテルや学校、ケータリングなど、衛生管理が求められる現場に適した仕様です。用途厨房向けユニフォーム仕様フレッシュエリア加工、抗菌色ホワイト混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1機能制電・制菌高さ(cm)21(上部:11、下部:10)生地ツイル性別男女兼用
大型ステンレスバスケット
MARUHACHI(丸八工機)¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷太い線材を上部に利用して高い強度の大型タイプ。ステンレス製で錆にも強い材質ステンレスアズワン品番64-9592-79外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×250×325
ロードビュミラー平面ミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー)
信栄物産¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から6日以内出荷トラック用の補助ミラーです。 距離感の掴みやすい平面ミラーで、死角をしっかりフォローします。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 既存ミラーのフォローに。用途フロントミラー用(D型タイプ)形状(ステー)標準材質(ミラー)ガラスミラー形状平面ミラー
USB Type-C - HDMI変換ケーブル
MCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換色ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴
TRUSCO(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷から翌々日出荷ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM色黒長さ(m)5
食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》
十川産業¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷から6日以内出荷『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション材質PVC色乳白使用温度範囲(℃)-5~70使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
特大ステンレスバスケット
MARUHACHI(丸八工機)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷エナメルスポーツバックがそのまま入れられる特大のモデル材質ステンレスアズワン品番64-9592-80外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×220×300
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード
東正車輛(4件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷から16日以内出荷狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。