カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 作業工具(11)
  • 制御機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 建築金物(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • カー用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業機械(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FH-30」の検索結果

関連キーワード
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチールポスト FH-30 グリーンライフ

    スチールポスト FH-30

    グリーンライフ(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    材質スチール
  • 強力型銅ハンマー オーエッチ工業

    強力型銅ハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
    用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(柄部)材質(頭)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ライトン銅ハンマー オーエッチ工業

    ライトン銅ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
    用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。種類銅ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • こて台 HAKKO(白光)

    こて台

    HAKKO(白光)(32件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
    付属品スポンジ付トラスコ品番780-6035適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01質量(g)502タイプペンシルタイプベース寸法(mm)Φ85×D140
  • 強力型銅ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    強力型銅ハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア

    一般換気扇(スタンダードタイプ)

    東芝キヤリア(15件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
  • 一般換気扇(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア

    一般換気扇(スタンダード格子タイプ)

    東芝キヤリア(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
  • 伸銅ハンマー TRUSCO

    伸銅ハンマー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    伸銅品を加工した銅ハンマーです。鋳造銅ハンマーより3倍強力で長く使用できます。銅部の変形が鋳造ハンマーより少なく作業性に優れています。打撃時のバランスの良い形状に設計されています。柄は樫よりも硬くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    種類銅ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)伸銅主な用途打ち込み作業
  • マウントヘッド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントヘッド

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロックタイのヘッドが固定具の中に収まり、引っかかりを抑える構造。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • TriApex 男性用クリーンズボン[CL10000] 東洋リントフリー

    TriApex 男性用クリーンズボン[CL10000]

    東洋リントフリー
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
    混率(%)ポリエステル100
  • イヤーハングマイクロホン エフ・アール・シー

    イヤーハングマイクロホン

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンズフリー(VOX)対応。 同時通話対応。
  • 伸銅ハンマー木柄楔付 TRUSCO

    伸銅ハンマー木柄楔付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属品くさび2個種類ハンマー柄
  • こて台 FH-301 クリーニングスポンジ付き HAKKO(白光)

    こて台 FH-301 クリーニングスポンジ付き

    HAKKO(白光)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    重量のあるベースで安定感抜群。クリーニングスポンジを外して、 クリーニングワイヤー(※オプション)を装着可能。こてホルダーを外すとコンパクトサイズに
    セット内容本体、クリーニングスポンジ(品番 A1519)
  • Fジョイント ParkerTAIYO

    Fジョイント

    ParkerTAIYO
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 溝型ホルダ 幅30 中央精機

    溝型ホルダ 幅30

    中央精機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ミラー、チャート等を溝の中に挟み、クランプねじで固定するホルダです。クランプねじの先端にジュラコン(R)を挿入し、また、反対側にはテフロンシートを取り付け、挟んだものに傷がつきにくいようにしています。
    質量(kg)0.06シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックホルダー 嵯峨電機工業

    フックホルダー

    嵯峨電機工業
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    LB-8シリーズに使用出来ます。
  • 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK

    偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)

    THK
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード式レベルセンサ(リード線400mm ノーケン

    リード式レベルセンサ(リード線400mm

    ノーケン
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様●フロート(測定可能液比量):0.55以上●最大検出点:1点材質フランジ:SUS304、フロート:SUS316、ステム:SUS304寸法R1/4内径(Φmm)15.4外径(Φmm)ステム:13.8、フロート:49×h50材質(ステム)SUS304
  • 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

    偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスハンドル3分230 S.E.K.(スエカゲツール)

    フレックスハンドル3分230

    S.E.K.(スエカゲツール)
    1,698税込1,868
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-6792材質クロームバナジューム鋼全長(mm)230質量(g)270差込角(inch)3/8
  • 樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴 TRUSCO

    樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
  • USB Type-C - HDMI変換ケーブル MCO

    USB Type-C - HDMI変換ケーブル

    MCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換
    ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
  • 銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ TRUSCO

    銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
    用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM長さ(m)5
  • OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ OSRAM Opto Semiconductors

    OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ

    OSRAM Opto Semiconductors
    669税込736
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ベースフィルム(反射フィルム) ノーブランド

    ベースフィルム(反射フィルム)

    ノーブランド
    7,998税込8,798
    1巻
    3日以内出荷から13日以内出荷
    暗い場所でも光を当てると反射し視認性向上
    用途屋内外保安、工事用看板、安全対策に長さ(m)5厚さ(μm)120伸び(%)140引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)18耐候性4年耐候
  • フレックスハンドル3分230 S.E.K.(スエカゲツール)

    フレックスハンドル3分230

    S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-3488材質クロームバナジューム鋼全長(mm)230質量(g)270差込角(inch)3/8
  • こて台 FH-305 クリーニングスポンジ付き HAKKO(白光)

    こて台 FH-305 クリーニングスポンジ付き

    HAKKO(白光)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    持ち運びや収納に便利な折りたたみこて台。安全に折りたたみできるようにシリコンカバーを取り付けました。工具がない時でも、本体側面の穴を使い袋ナットの締め直しが可能。
    適合【可能製品】FX-600 オプション、FX-601 オプション、DASH オプション、PRESTO オプション、こて台 品番、こて台 セット内容、FX-601 オプション、PRESTO オプションセット内容本体、クリーニングスポンジ(品番 A1519)
  • ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK

    ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)

    THK
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼
  • フロアーハッチ アルミ製・モルタル用 アウス

    フロアーハッチ アルミ製・モルタル用

    アウス
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    アルミニウム製。貼物・モルタル兼用で表・裏でどちらにも使用出来便利です。
    寸法H(mm)51寸法D(mm)39
  • フラットハンドル錠用スペーサー (空錠) アトムリビンテック

    フラットハンドル錠用スペーサー (空錠)

    アトムリビンテック
    789税込868
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質PP仕上
  • 切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用)

    高速電機(富士製砥)
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4主要切断材料ステンレス・重量鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK

    偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用 ヤナセ(柳瀬)

    チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用

    ヤナセ(柳瀬)
    26,980税込29,678
    1枚
    5日以内出荷
    適合材鉄・ステンレス
  • ディーファイルハンドピース アルゴファイルジャパン

    ディーファイルハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷
    軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。
    用途微細バリ取り、微細研磨に。トラスコ品番160-3716軸径(Φmm)3全長(mm)135外径(Φmm)24入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100アズワン品番64-8484-91最大トルク(N・cm)4.9
  • ピコフィニッシュ精密六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密六角ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • フロントヘッド FHーCTタイプ サンコーテクノ

    フロントヘッド FHーCTタイプ

    サンコーテクノ
    2,098税込2,308
    1本
    4日以内出荷
  • フロントヘッド FHーGTタイプ サンコーテクノ

    フロントヘッド FHーGTタイプ

    サンコーテクノ
    2,098税込2,308
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番558-1397
  • ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER

    LAMP(スガツネ工業)
    289,800税込318,780
    1セット
    4日以内出荷
    超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁材質ステンレス鋼(SCS11)形状スライド(多軸)丁番型仕上梨地仕上対応ガラス板厚(mm)10、12、15開き角度(度)90°
  • 花茶マグカップ アサヒ

    花茶マグカップ

    アサヒ
    759税込835
    1組
    4日以内出荷
    材質ガラス容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)68×89
  • 一般換気扇スタンダードタイプ 東芝キヤリア

    一般換気扇スタンダードタイプ

    東芝キヤリア
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)100方式連動式電源コード7A 125V