カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
「FHT24EX」の検索結果

コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長
ブライトライト(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用質量(g)60平均演色評価数(Ra)80平均寿命(時間)10000電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン3(6本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)取扱い終了スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。種別24WFHT形長さ(mm)112.5/128.5形状トリプル質量(g)82口金GX24q-3定格消費電力(W)24全光束(Lm)1800定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)12.5色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
コンパクト形蛍光灯
エフィ取扱い終了6本柱タイプでコンパクトサイズ。6本のガラス管を円状に配置しているため、従来の4本柱に比べ均一な配光を得ることが可能です。用途ダウンライト、ホール照明、エクステリア等の照明に形状トリプル定格寿命(時間)10000電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン3
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)取扱い終了スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクトな設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 6本束状ブリッジです。形状トリプル定格寿命(時間)10000発光色ナチュラル色(三波長昼白色)色温度(K)5000(光源の光色を数値で表したもの)光色ナチュラル色電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
コンパクト形蛍光ランプ Hfパラライト3(高周波点灯専用形)
日立取扱い終了3ユニットのU形発光管を採用。明るく、長寿命で経済的な高周波点灯専用のコンパクトな蛍光ランプ。。用途屋内外の街路灯、店舗照明のダウンライトやペンダントに。点灯形高周波点灯専用形
コンパクト形蛍光ランプ BB・3 DULUX T/E
三菱電機(12件のレビュー)取扱い終了6本柱タイプで、コンパクトサイズです。 6本のガラス管を環状に配置しているため、4本柱に比べ、均一な配光を得ることができます。用途商業施設、ホテル等のダウンライト 街路灯形状トリプル種類6本柱コンパクト蛍光ランプ点灯形高周波点灯専用形定格寿命(時間)10000平均演色評価数(Ra)85外管径(Φmm)12.3電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
カプル3
HotaluX(ホタルクス)取扱い終了6本チューブが柱状になった形の高周波点灯専用蛍光ランプです。店舗ホテルなどのダウンライト用や街路灯などに使われています。形状トリプル管径(Φmm)12.3点灯形高周波点灯専用形定格平均寿命(時間)10000電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
コンパクト形蛍光ランプ
三菱電機(1件のレビュー)取扱い終了6本柱タイプコンパクト蛍光ランプです。 従来製品(BB・3)の2倍の20000時間の長寿命を達成。 メインのワット数において従来タイプ同光色品をラインナップ。形状トリプル種類6本柱コンパクト蛍光ランプ定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)85外管径(Φmm)12.3電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
蛍光灯ダウンライト非常用照明器具
Panasonic(パナソニック)取扱い終了従来の反射板の奥にあった、点検スイッチと蓄電池充電モニタを枠に配置。点検作業がやりやすく、作業時間を短縮できます。 コンピュータを駆使した配光設計により、配光を改善。更に内蔵ブロックの改良により、同じ蓄電池容量で光束比をアップ。1 台で、より広範囲の明るさを確保できます。蓄電池タイプニッケルカドミウム蓄電池非常灯評定番号LAFH-04
蛍光灯ダウンライト非常用照明器具
Panasonic(パナソニック)取扱い終了従来の反射板の奥にあった、点検スイッチと蓄電池充電モニタを枠に配置。点検作業がやりやすく、作業時間を短縮できます。 コンピュータを駆使した配光設計により、配光を改善。更に内蔵ブロックの改良により、同じ蓄電池容量で光束比をアップ。1 台で、より広範囲の明るさを確保できます。仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付省エネ法区分:Ⅲ蓄電池タイプニッケルカドミウム蓄電池非常灯評定番号LAFH-04埋込穴(Φmm)150