蛍光灯ダウンライト非常用照明器具
従来の反射板の奥にあった、点検スイッチと蓄電池充電モニタを枠に配置。点検作業がやりやすく、作業時間を短縮できます。
コンピュータを駆使した配光設計により、配光を改善。更に内蔵ブロックの改良により、同じ蓄電池容量で光束比をアップ。1 台で、より広範囲の明るさを確保できます。
- 仕様
- 点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
省エネ法区分:Ⅲ
- 蓄電池タイプ
- ニッケルカドミウム蓄電池
- 非常灯評定番号
- LAFH-04
- 埋込穴(Φmm)
- 150
- 内容量
- 1台
注意
※直下近接限度10cm※断熱施工仕様ではありません。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ






















