蛍光灯ダウンライト非常用照明器具

蛍光灯ダウンライト非常用照明器具 - Panasonic(パナソニック)

従来の反射板の奥にあった、点検スイッチと蓄電池充電モニタを枠に配置。点検作業がやりやすく、作業時間を短縮できます。
コンピュータを駆使した配光設計により、配光を改善。更に内蔵ブロックの改良により、同じ蓄電池容量で光束比をアップ。1 台で、より広範囲の明るさを確保できます。

蓄電池タイプ
ニッケルカドミウム蓄電池
非常灯評定番号
LAFH-04
内容量
1台
注意
※直下近接限度10cm
※断熱施工仕様ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
消費電力(W)
光源
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89521774NFT92159ZENH/FHT24EXN x 124形×1枠/鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/アルミ(ホワイトつや消し仕上)26非常時24形コンパクト形蛍光灯FHT1灯(30%)点灯・24形コンパクト形蛍光灯FHT1灯(3波長形昼白色)FK647
57,700
取扱い終了
89521783NFT93159ZENH/FHT32EXN x 132形×1枠/鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/アルミ(ホワイトつや消し仕上)30非常時32形コンパクト形蛍光灯FHT1灯(30%)点灯・32形コンパクト形蛍光灯FHT1灯(3波長形昼白色)FK642
59,300
取扱い終了
89521792NFT94166ZENH/FHT42EXN x 142形×1枠/鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/アルミ(銀色鏡面仕上)47非常時42形コンパクト形蛍光灯FHT1灯(30%)点灯・42形コンパクト形蛍光灯FHT1灯(3波長形昼白色)FK648
62,900
取扱い終了
89521801NFT94168ZENH/FHT42EXN x 142形×1枠/鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/アルミ(銀色鏡面仕上)40非常時42形コンパクト形蛍光灯FHT1灯(30%)点灯・42形コンパクト形蛍光灯FHT1灯(3波長形昼白色)FK648
64,900
取扱い終了
89521817NFT94167ZENH/FHT42EXN x 142形×1枠/鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/アルミ(ホワイトつや消し仕上)47非常時42形コンパクト形蛍光灯FHT1灯(30%)点灯・42形コンパクト形蛍光灯FHT1灯(3波長形昼白色)FK648
62,900
取扱い終了
89521826NFT94169ZENH/FHT42EXN x 142形×1枠/鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/アルミ(ホワイトつや消し仕上)40非常時42形コンパクト形蛍光灯FHT1灯(30%)点灯・42形コンパクト形蛍光灯FHT1灯(3波長形昼白色)FK648
64,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする