エフィ
コンパクト形蛍光灯
6本柱タイプでコンパクトサイズ。6本のガラス管を円状に配置しているため、従来の4本柱に比べ均一な配光を得ることが可能です。
用途
ダウンライト、ホール照明、エクステリア等の照明に
形状
トリプル
定格寿命(時間)
10000
電球の種類
蛍光灯
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
口金
色温度(K)
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74034319
FHT24EX-L
24
GX24q-3
3000
12.3×131
3波長電球色
オープン
取扱い終了
74034328
FHT24EX-N
24
GX24q-3
5000
12.3×131
3波長昼白色(ナチュラル色)
オープン
取扱い終了
74034337
FHT32EX-L
32
GX24q-3
3000
12.3×147
3波長電球色
オープン
取扱い終了
74034346
FHT32EX-N
32
GX24q-3
5000
12.3×147
3波長昼白色(ナチュラル色)
オープン
取扱い終了
74034355
FHT42EX-L
42
GX24q-4
3000
12.3×168
3波長電球色
オープン
取扱い終了
74034364
FHT42EX-N
42
GX24q-4
5000
12.3×168
3波長昼白色(ナチュラル色)
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る