カテゴリ

  • 自動車純正部品(116)
  • メカニカル部品(67)
  • 制御機器(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 照明(29)
  • 切削工具(29)
  • バイク純正部品(28)
  • 空調・電設資材(23)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 研磨材(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 測定用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 事務用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 厨房用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 住設機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 医療(4)
  • 物流用品(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「FL30」の検索結果

関連キーワード
560件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭のり FL30 不易糊工業家庭のり FL30不易糊工業(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
OXL/MIL50/FL30/ALGAAS RED OXLEYOXL/MIL50/FL30/ALGAAS REDOXLEY
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Oxley パイロットランプ, 1.9V dc, 赤, 実装ホールサイズ:5mm, OXL/MIL50/FL30/AlGaAs Red OXLEYOxley パイロットランプ, 1.9V dc, 赤, 実装ホールサイズ:5mm, OXL/MIL50/FL30/AlGaAs RedOXLEY
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
仕様●定格電圧: 1.9V dc●ライト出力色: 赤●実装ホールサイズ: 5mm●ランプタイプ: LED●終端タイプ: リードワイヤ●IPレーティング: IP67●ベゼルスタイル: 埋込型●ベゼル色: 黒●定格電流: 20mA●強度: 1200mcd●長さ: 16.5mm●LED Indicators, 5mm Mount, OXL/MIL50 Series. Voltage sub-miniature flat lens single chip LED indicator lamp well suited for use where panel space is at a premium. Rugged glass and metal construction Sealed top and rear to IP67 Black anodised bezel for harsh environment Flat diffused lens 60° viewing angle Storage temperature -55 to 100℃RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションライトセット パイロットフリクションライトセットパイロット(10件のレビュー)
329税込362
1セット(3色)
当日出荷
フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できる! なので参考書やノートにも気軽にマークできます。蛍光色素を用いた新開発の「蛍光フリクションインキ」を搭載。 このインキは、ボディ後部の専用ラバーで擦ることで発生する摩擦熱により消色設定温度に達し、インキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。 また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 消した箇所での繰り返し筆記が可能です。筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、タイプシングル全長(mm)139種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6線幅(mm)3.3インクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
フラックスクリーナー サンハヤトフラックスクリーナーサンハヤト(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)臭気アルコール臭外観無色透明液体成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ほつれにくい編組チューブ デンカエレクトロンほつれにくい編組チューブデンカエレクトロン(23件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFL非含有証明書.pdf(0.07MB) NFLチューブ梱包仕様.pdf(0.28MB)
捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫ランプ朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)
3,390税込3,729
1本
3日以内出荷
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 30mm M&Hガラス管ヒューズ 30mmM&H(6件のレビュー)
319税込351
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
蛍光ランプメロウ5 東芝ライテック蛍光ランプメロウ5東芝ライテック
48,980税込53,878
1セット(25個)
当日出荷から8日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ
ブラックライト HotaluX(ホタルクス)ブラックライトHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
万能ビシャク 柄付 矢崎化工万能ビシャク 柄付矢崎化工
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤の攪拌・移し替えも安心して使用出来ます。安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。3サイズのラインナップで用途で使い分けが出来ます。
材質体:ポリエチレン、柄:ラワンブラック
排水フレキシブルジョイント ゴム製品 SF-JOINT排水フレキシブルジョイント ゴム製品SF-JOINT(11件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム
シンプルカードホルダー ハンディ PLUS(プラス)[文具]シンプルカードホルダー ハンディPLUS(プラス)[文具]
389税込428
1冊
当日出荷
きれいな透明表紙で、名刺・カードを保管。バイブルサイズでコンパクトに名刺を整理。見開きで6枚の名刺が見られる溶着式で両面横入れ3段、40ページ(120名用)クリアーホケットはエンボスタイプ。背ポケットは無くシンプルな仕様。グリーン購入法適合製品。
グリーン購入法適合
ライフライン 30W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 30W形HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(25本)
翌々日出荷
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。 昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)点灯形グロースタータ形種別30W形管径(Φmm)32.5定格ランプ電力(W)30管長(mm)630定格平均寿命(時間)8500電球の種類蛍光ランプ
シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INAシェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)INA(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フミラック HARAX(ハラックス)フミラックHARAX(ハラックス)(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)455天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
SFL3型 ステンレス 45°エルボ オンダ製作所SFL3型 ステンレス 45°エルボオンダ製作所
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ミニフィッティング L型同径 アイシスミニフィッティング L型同径アイシス
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
タイプL型同径材質PP(ポリプロピレン)
ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き) ファイアーランス工業ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き)ファイアーランス工業
79,980税込87,978
1セット
翌々日出荷
FL-30Cの逆止弁内蔵ホルダー
トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 TRUSCOトランクカーゴ フラット天板仕様 浅型TRUSCO
3,500税込3,850
1台
当日出荷
「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
用途防災用品収納などに。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)天板100、本体50天板耐荷重(kg)100高さ外寸(mm)240有効内寸法・奥行(mm)305有効内寸法・高さ(mm)172
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2Fomron(オムロン)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から121日以内出荷
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作後の動き(OT)最小0.5mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30接点間隔(mm)0.25
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~)SMC
20,980税込23,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
フミラック HARAX(ハラックス)フミラックHARAX(ハラックス)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
室内やコンクリートの上でも滑りにくく、また「キィー」という耳障りな音も防げます。また室内でのご使用時、床を傷つけません。 アルミ製ですので軽量でさらに取手が付いていますので移動に便利です。
最大使用荷重(kg)100段数1天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
フリクションライト ソフトカラーセット パイロットフリクションライト ソフトカラーセットパイロット(1件のレビュー)
339税込373
1セット(3色)
当日出荷
フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できる! なので参考書やノートにも気軽にマークできます。蛍光色素を用いた新開発の「蛍光フリクションインキ」を搭載。 このインキは、ボディ後部の専用ラバーで擦ることで発生する摩擦熱により消色設定温度に達し、インキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。 また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 消した箇所での繰り返し筆記が可能です。筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、タイプシングル全長(mm)139種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6線幅(mm)3.3インクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
パルック 30形 ナチュラル色 Panasonic(パナソニック)パルック 30形 ナチュラル色Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
仕様●種別:30形●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径32.5mm、長さ630mm●質量:140g●口金:G13●定格ランプ電力:30W●ランプ電流:0.610A●全光束:2000 lm●色温度:5000K●定格寿命:8,500時間●適合点灯管:FG-1EL、FG-1PL●適合電子点灯管:FE1Eアズワン品番65-6679-79
フィルター(前面) ナカトミフィルター(前面)ナカトミ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
適合機種MAC-30
フレームレスガラス水槽セット ジェックスフレームレスガラス水槽セットジェックス
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタタイプ水槽:フレームレスガラスフィルター循環装置:外掛式フィルタ
Block 基板実装用トランス BLOCKBlock 基板実装用トランスBLOCK
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホール
ステンレス フェアリーダー 水本機械製作所ステンレス フェアリーダー水本機械製作所
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)/バフ研磨仕上げ仕上バフ研磨
パルック Panasonic(パナソニック)パルックPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
仕様●バルブ径(mm):32.5mm●長さ(mm):630mm●質量(g):140●口金:G13●定格消費電力(W):30●全光束(lm):1880●定格寿命(h):8500●色温度(K):6700●適合点灯管:FG-1EL/FG-1PL●適合電子点灯管:FE1Eアズワン品番65-6679-59
メロウ5N 東芝ライテックメロウ5N東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
光源色3波長形昼白色
LEDランタン付懐中電灯 東芝LEDランタン付懐中電灯東芝
2,298税込2,528
1個
当日出荷
長寿命のLED光源。 雨中でも使える防滴構造。 転がりにくい楕円形ボディ。 消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。 便利なハンドストラップ付。
ホワイト連続使用時間ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)光源ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個明るさ(Lm)ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm)電球の種類LED特殊用途防滴
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-09-N デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から9日以内出荷
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
ランスホルダー(押座金・パッキン・ホース口付き) ファイアーランス工業ランスホルダー(押座金・パッキン・ホース口付き)ファイアーランス工業
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
FL-30CSのレバー式モデル。ランスの脱着をレバーにて行う事が出来るため、ランスを大量・連続使用等の厳しい条件下で威力を発揮します
給排気管延長セット サンポット給排気管延長セットサンポット
34,900税込38,390
1セット
翌々日出荷
イトオシ 推し活 糊やクリップを使わなくても印刷した紙をうちわにピッタリ留められるうちわチューブ PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 糊やクリップを使わなくても印刷した紙をうちわにピッタリ留められるうちわチューブPLUS(プラス)[文具]
579税込637
1個
4日以内出荷
推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ糊やクリップを使わなくても印刷した紙をうちわにピッタリ留められるうちわチューブ糊やクリップを使わずに、ファンサうちわをかわいく留められる糊を使わない為、うちわを繰り返し使用することができるうちわの面にシートを被せないので反射しない推しのカラーが選べる10色展開
材質ポリ塩化ビニルチューブ径(Φmm)7対応寸法(mm)W295×H285チューブ長さ(mm)940
捕虫灯飛散防止形 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫灯飛散防止形朝日産業(捕虫器・包装機器)
4,390税込4,829
1個
当日出荷
トラスコ品番828-0195適合機種MP-3000T・3000Kシリーズ、MP-301シリーズ質量(g)150光源色ブルー
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
関連キーワード
...