カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「FLS-3」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床下金庫 FLS-3 日本アイ・エス・ケイ床下金庫 FLS-3日本アイ・エス・ケイ
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
床下埋設型金庫。設置可能な場所が広がり、人目につきにくく金庫を持ち去られる危険がなくなります。お部屋の内観を崩さず、大切なものを保管することができます。扉の開閉はガスダンパー式です。一般紙用1時間耐火性能試験合格品。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN King CROWN 床下金庫付属品鍵×2質量(kg)60オフホワイト内容量(L)18外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×43.7内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.4×21.4×24
ライトショートモンキー フジ矢ライトショートモンキーフジ矢(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 目盛付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
仕様目盛り付き材質特殊鋼タイプ薄型、軽量
シールド編組チューブ デンカエレクトロンシールド編組チューブデンカエレクトロン(13件のレビュー)
749税込824
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) フジ矢ライトショートモンキー(黒金・グリップ付)フジ矢(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
導電性編組シールドチューブ TRUSCO導電性編組シールドチューブTRUSCO
749税込824
1本
当日出荷
屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。
用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔グレー長さ(m)1
フラワー HEADS(ヘッズ)フラワーHEADS(ヘッズ)
1,798税込1,978
1セット(50枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
サイズ半裁
サヤ管クリップ (ガス式鋲打機用) 未来工業サヤ管クリップ (ガス式鋲打機用)未来工業
2,298税込2,528
1箱(20本)
翌々日出荷
サヤ管の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
iB-Flow コガネイiB-Flowコガネイ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
iBシリーズは、従来の汎用性と高機能を併せ持った開発コンセプトから登場した新しい発想の製品群です。
メタルパーツバスケット FamiメタルパーツバスケットFami
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パーツが取り出し易い間口の形状になっております。スチール製で非常に頑丈です。様々なサイズを積み重ねることができます。
材質スチール
フェザー フラミンゴ 業務用 フェザーフェザー フラミンゴ 業務用フェザー
2,998税込3,298
1ケース(36本)
7日以内出荷
刃厚(mm)約0.15
316L ロングヘルール コンサス316L ロングヘルールコンサス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
面間50Lのタイプもあります。
材質ステンレス316L形状ヘルール
VFLS ステンレス・フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)VFLS ステンレス・フラットアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
種類ローラー
VFL360用 メンテナンスパーツ PISCO(ピスコ)VFL360用 メンテナンスパーツPISCO(ピスコ)
509税込560
1個
8日以内出荷
用途VFL360用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
316L NWロングフランジ コンサス316L NWロングフランジコンサス
6,490税込7,139
1個
8日以内出荷
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS316Lアズワン品番65-9389-40
316L NWロングフランジ コンサス316L NWロングフランジコンサス
4,590税込5,049
1個
8日以内出荷
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS316Lアズワン品番65-9389-39
SUS316L ロングヘルール ZFL-S3シリーズ コンサスSUS316L ロングヘルール ZFL-S3シリーズコンサス
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
SUS316L ミニロングヘルール ZMFL-S3シリーズ コンサスSUS316L ミニロングヘルール ZMFL-S3シリーズコンサス
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス316L。、面間50L。、呼び径:8A/10A/15A、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付きbitstrong
2,598税込2,858
1セット(5m×3本)
8日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)5ケーブルタイプフラット
316L NWロングフランジ コンサス316L NWロングフランジコンサス
8,390税込9,229
1個
15日以内出荷
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS316Lアズワン品番65-9389-41
316L NWロングフランジ コンサス316L NWロングフランジコンサス
3,890税込4,279
1個
15日以内出荷
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS316Lアズワン品番65-9389-38
316L NWロングフランジ コンサス316L NWロングフランジコンサス
15,600税込17,160
1個
23日以内出荷
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS316Lアズワン品番65-9389-42
レスピア エンドユニットベンチ オカムラ(岡村製作所)レスピア エンドユニットベンチオカムラ(岡村製作所)
77,980税込85,778
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナアンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4CDXアンテナ(15件のレビュー)
789税込868特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
保証期間1年
アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナアンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2CDXアンテナ
899税込989特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル) テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。 両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。 壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。 3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
インピーダンス(Ω)75
チップ(突切り) NTKカッティングツールズチップ(突切り)NTKカッティングツールズ
37,980税込41,778
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
花魁 テールランプ用変換ハーネス 花魁JAPAN花魁 テールランプ用変換ハーネス花魁JAPAN
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷
カプラーオンで簡単接続
用途トラック用変換ハーネス適合三菱ふそう スーパーグレート 2024年式~(FS8型等)長さ(mm)150
サドルバックハンガークロームミギFXST DAYTONA(デイトナ)サドルバックハンガークロームミギFXSTDAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。
主な適合車種SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS、FLSTF/B、FLSTN不可FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。
ファブラブ デコステッカー キングジムファブラブ デコステッカーキングジム
1,398税込1,538
1パック(5組)
3日以内出荷
貼るだけでデコが可愛く仕上がる!3柄×8色の豊富なバリエーション!
材質PET内容2シート入り外形寸法(幅W×高さH)(mm)72×115
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台 三菱電機エンジニアリング三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台三菱電機エンジニアリング
4,798税込5,278
1台
7日以内出荷
三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。 機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、設置面積の小型化を実現します。 デジタル信号(FLS/RLS、DOG信号)特化による機構部設置を実現することで、センサリード線をダイレクトに接続できます。 3線式センサを想定した信号端子台列により、コモン端子台レスによる配置面積を削減します。 スプリングクランプ端子台採用により、設置面積をネジ端子台より削減します。 配線作業性向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現します。 共締め作業レスによる作業性向上を実現します。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保します。
用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B シリーズの外部信号コネクタを機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格UL端子間ピッチ(mm)3.5配線方式シンク/ソース共用
DC/DCコンバータ SFLSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SFLSシリーズコーセル
3,500税込3,850
1個
62日以内出荷
形状オンボードシリーズSFL端子形状SMD入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
SFLS30 シリーズ コーセルSFLS30 シリーズコーセル
3,598税込3,958
1個
62日以内出荷
定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズSFL端子形状SMD入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力