カテゴリ

  • 作業工具(249)
    • ニッパー(72)
    • ペンチ(39)
    • ストリッパー(13)
    • プライヤ(23)
    • モンキーレンチ(11)
    • 電工はさみ(3)
    • ケーブルカッター(5)
  • 保管用品(3)
    • ツールバッグ(2)
  • 安全保護具(35)
    • 腰袋(12)
    • 工具差し(14)
  • 食品・飲料(42)
  • 空調・電設資材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自転車部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ

「FUJIYA」の検索結果

318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不二家 カッチコチ ミルキー 32g x10 不二家不二家 カッチコチ ミルキー 32g x10不二家
1,098税込1,186
1セット(10個)
6日以内出荷
北海道産生クリームと不二家乳業のれん乳を使用した無香料・無着色のミルキー史上最も硬いミルクキャンディ。100gミルキー同様、無香料・無着色でミルクそのものの味わいが楽しめます。
仕様常温
不二家 アンパンマングミ もも 6粒 x20 不二家不二家 アンパンマングミ もも 6粒 x20不二家
1,998税込2,158
1セット(20個)
6日以内出荷
もも果汁を30%配合した、歯にやさしい緑茶ポリフェノール入りのアンパンマントレーグミです。
保存方法常温
不二家 ネクターグミ ピーチ 48gx10 不二家不二家 ネクターグミ ピーチ 48gx10不二家
1,598税込1,726
1セット(10個)
6日以内出荷
ネクターピーチ味のもも型単層グミです。賑やかな「ももぺこ」の3種パッケージです。
保存方法常温
不二家 ソフトエクレア バニラ 37g x10 不二家不二家 ソフトエクレア バニラ 37g x10不二家
989税込1,068
1セット(10個)
6日以内出荷
1971年発売のソフトエクレアは、とろけるクリームをキャラメルで包んだソフトキャラメルです。やわらかいキャラメルと、包まれたクリームの味わいを楽しめます。
保存方法常温
不二家 ミルキー 42g x6 不二家不二家 ミルキー 42g x6不二家
599税込647
1セット(6個)
6日以内出荷
ミルキー専用のれん乳と北海道産の生クリームの配合に、こだわりの牛乳を加えた3種類の乳製品を使用しています。れん乳、生クリーム、牛乳配合により、ミルクのコクがアップしてより濃厚な味わいになり、牛乳由来の成分により後味スッキリな品質に仕上げています。仕込の水は、生産工場である富士裾野工場の地下より汲み上げて使用している富士山の天然水を使用。
保存方法常温
不二家 カントリーマアム黒いじわるバター 69gx18 不二家不二家 カントリーマアム黒いじわるバター 69gx18不二家
4,498税込4,858
1セット(18個)
6日以内出荷
真っ黒&焦がしバター味の見てびっくり食べて美味しいじわるバター。
保存方法常温
圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) フジ矢圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用)フジ矢
9,898税込10,888
1丁
6日以内出荷
ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
用途絶縁被覆付閉端接続子の圧着に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子CE1、CE2、CE5圧着端子絶縁被覆付閉端接続子用:CE1、CE2、CE5
圧着工具(裸端子・裸スリーブ用) フジ矢圧着工具(裸端子・裸スリーブ用)フジ矢
8,998税込9,898
1丁
当日出荷から6日以内出荷
ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子裸圧着端子、裸圧着スリーブP・B
圧着工具(リングスリーブ用) フジ矢圧着工具(リングスリーブ用)フジ矢
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
用途E型リングスリーブの圧着に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子E型リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中圧着端子リングスリーブ用:小、中
交換用首振ラチェットヘッド フジ矢交換用首振ラチェットヘッドフジ矢
1,798税込1,978
1セット
6日以内出荷
首振りラチェットコンビネーションレンチの交換用ヘッドとしてお使いいただけます。交換にはトルクスレンチが必要です。
用途首振りラチェットコンビネーションレンチの交換用ヘッドとしてお使いください。材質特殊鋼ブラック/ゴールドギア数90ギア(4°送り)
首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢首振ラチェットコンビネーションレンチフジ矢
2,998税込3,298
1丁
6日以内出荷
ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。
用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼ブラック/ゴールドタイプラチェット交換可能ギア数90ギア(4°送り)
精密電工ペンチミニ(ファストン端子用) フジ矢精密電工ペンチミニ(ファストン端子用)フジ矢
4,198税込4,618
1丁
5日以内出荷
0.3,0.5(mm2),22,20(AWG)のファストン端子を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。
用途カーナビやLEDなど自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。仕様ストリップ・切断機能付き材質特殊鋼寸法(mm)152×43×8.5ブラック質量(g)120タイプファストン端子用圧着端子接続範囲(mm2)0.3/0.5(AWG:22/20)ストリップ範囲(mm2)0.3/0.5/0.75(AWG:22/20/18)
パームラチェットドライバー&ハンドル フジ矢パームラチェットドライバー&ハンドルフジ矢
5,980税込6,578
1セット
10日以内出荷
この一本で、ラチェットドライバー・パームラチェットドライバー・ラチェットレンチの3通りの使い方が可能です。トルクが掛かるまでパームラチェットを使用して早回しが可能です。トルクが必要な場合は、ラチェットドライバーを使用して本締めが可能です。対辺13mm以下のソケットへもご使用いただけます。
用途自動車整備、工場整備、各種板金作業など、狭い場所での作業に最適です。適合ドライブ角:1/4セット内容ラチェットレンチ・パームラチェット・ラチェットドライバー材質SUS全長(mm)ラチェットレンチ:26●パームラチェット:105●ラチェットドライバー:155質量(g)ラチェットレンチ:35●パームラチェット:45●ラチェットドライバー:66
ペンチ・ニッパ・ラジオ3本セット フジ矢ペンチ・ニッパ・ラジオ3本セットフジ矢
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
自動車・農機具整備に便利な150mm。偏芯仕様3本セット。ウレタンケース付き。
用途自動車・農機具整備に。セット内容偏芯ペンチ(WM-10-150)・偏芯ニッパ(WM-21-150)・偏芯ラジオペンチ(WM-30-150)イエロータイプ偏芯切断能力(mm)偏芯ペンチ(鉄線:Φ2.2・銅線:Φ3.0)/偏芯ニッパ(鉄線:Φ2.0・銅線:Φ3.0・ピアノ線:1.0)/偏芯ラジオペンチ(鉄線:Φ1.5・銅線:Φ2.6)
偏芯ペンチ 150mm フジ矢偏芯ペンチ 150mmフジ矢
2,498税込2,748
1丁
4日以内出荷
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途に。全長(mm)160イエロー質量(g)180タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ2.2/銅線:Φ3.0バネ
セラミックコーティングニッパ 125mm フジ矢セラミックコーティングニッパ 125mmフジ矢
4,998税込5,498
1丁
9日以内出荷
セラミックコートを施した先端部で、弱電作業における狭所での短絡を防止します。スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼寸法(mm)132×50×10イエロー質量(g)93切断能力(mm)鉄線:Φ1.2/銅線:Φ2.0バネ
ストレートニッパ 125mm フジ矢ストレートニッパ 125mmフジ矢
2,998税込3,298
1丁
5日以内出荷
スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼寸法(mm)132×50×10ブルー質量(g)93切断能力(mm)鉄線:Φ1.2/銅線:Φ2.0バネ
偏芯強力ニッパ 150mm フジ矢偏芯強力ニッパ 150mmフジ矢
2,598税込2,858
1丁
4日以内出荷
従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げているので、切れ味と耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー、スプリング等の切断に最適です。
用途硬線・ピアノ線などの切断作業に最適。全長(mm)156イエロー質量(g)160タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ2.0/銅線:Φ3.0/ピアノ線:1.0バネ
偏芯ラジオ 150mm フジ矢偏芯ラジオ 150mmフジ矢
2,398税込2,638
1丁
10日以内出荷
先端部は強靭で耐久性に優れ、くわえ、折り曲げ作業に最適です。切れ味も抜群です。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビーなどに。自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工。全長(mm)161イエロー質量(g)120タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ1.5/銅線:Φ2.6バネ
フリーレンチ4本組み(六角・ミリ) フジ矢フリーレンチ4本組み(六角・ミリ)フジ矢
7,698税込8,468
1セット(4本)
当日出荷
ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。
用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。付属品ホルダートラスコ品番195-0154セット内容3×4/5×6/7×8/10×12 (3、4、5、6、7、8、10、12(mm))材質特殊合金鋼寸法対辺寸法×全長(mm):3.0/4.0×250、5.0/6.0×250、7.0/8.0×250、10.0/12.0×270対辺(mm)3~12
フリーレンチ(ヘックスローブ・mm)4本組み フジ矢フリーレンチ(ヘックスローブ・mm)4本組みフジ矢
8,498税込9,348
1セット(4本)
当日出荷
ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。
用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。付属品ホルダトラスコ品番195-0155セット内容T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50材質特殊合金鋼
ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ フジ矢ボールポイント六角棒レンチリピートレンチフジ矢
489税込538
1個
当日出荷
反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。
用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
ボールポイント六角棒レンチ(ロング) セット フジ矢ボールポイント六角棒レンチ(ロング) セットフジ矢
5,198税込5,718
1セット
9日以内出荷
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。硬度はHRC60±1です。
材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
六角棒レンチ(ショートタイプ・色付) フジ矢六角棒レンチ(ショートタイプ・色付)フジ矢
209税込230
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。ショートタイプですので携帯性に優れ、狭い所での作業に便利です。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼
コンパクトホルダー フジ矢コンパクトホルダーフジ矢
1,598税込1,758
1本
当日出荷
コンパクトにまとめられた六角レンチです。ナイフ形に収納でき、携帯性に優れています。
用途六角穴付ボルトの締め付けや取り外し作業に最適です。車載工具としてもお使い頂けます。トラスコ品番126-9395セット内容2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0(mm)材質ニッケルクロムモリブデン鋼、表面処理:ニッケルメッキタイプ折込式6本組
六角棒レンチ(ロングタイプ・色付) フジ矢六角棒レンチ(ロングタイプ・色付)フジ矢
239税込263
1本
当日出荷
高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼
日本橋菓房 不二家ミルキーもち 105gx6 日本橋菓房日本橋菓房 不二家ミルキーもち 105gx6日本橋菓房
1,598税込1,726
1セット(105g×6個)
3日以内出荷
不二家ネクターピーチもちに続く不二家を代表する商品「ミルキー」とコラボした開発商品です。濃厚な練乳の風味を活かしたペーストをマシュマロとおもちでふんわりと包んだ3層構造です。
保存環境常温入数1セット(6個入)
日本橋菓房 不二家ネクターピーチもち 100gx6 日本橋菓房日本橋菓房 不二家ネクターピーチもち 100gx6日本橋菓房
1,598税込1,726
1セット(100g×6個)
3日以内出荷
不二家のロングセラー飲料『ネクターピーチ」がおもちになりました。センターのクリームにネクターが練り込んであります。3層構造のおもちです。
保存環境常温入数1セット(6個入)
不二家 ホームパイ 38枚x16 不二家不二家 ホームパイ 38枚x16不二家
5,998税込6,478
1セット(38枚×16個)
3日以内出荷
自家製の発酵種とバターを生地に練り込み、隠し味にエキストラバージンオリーブオイルを加えた、健康にも配慮したホームパイファミリーパックです。
保存環境常温入数1セット(16個入)
不二家 ポップキャンディ 20本x6 不二家不二家 ポップキャンディ 20本x6不二家
1,398税込1,510
1セット(20本×6個)
翌日出荷
グレープ、オレンジ、ストロベリーと期間限定フレーバーの4種の味を楽しめて、歯にやさしい緑茶ポリフェノールを配合した、棒付きキャンディのアソートです。
保存環境常温入数1セット(6個入)
不二家 ミルキー 100gx6 不二家不二家 ミルキー 100gx6不二家
1,398税込1,510
1セット(100g×6個)
3日以内出荷
「無香料・無着色」ミルク本来のおいしさを楽しめる、ママの味「ミルキー」!
保存環境常温入数1セット(6個入)
不二家 ペコサンリオいちごパーティチョコ 40gx10 不二家不二家 ペコサンリオいちごパーティチョコ 40gx10不二家
2,398税込2,590
1セット(40g×10個)
3日以内出荷
ペコちゃん、DOGと9種類のサンリオキャラクター(ハローキティ、マイメロディ、キキララ、ポムポムプリン、けろけろけろっぴ、タイニーチャム)の顔型の小粒チョコレートと、不二家キャラとサンリオキャラの線画
保存環境常温入数1セット(10個入)
不二家 アンパンマンコロコロビスケッチョ 34gx10 不二家不二家 アンパンマンコロコロビスケッチョ 34gx10不二家
1,998税込2,158
1セット(34g×10個)
3日以内出荷
「見て楽しい、食べておいしい」アンパンマンのチョコスナックが新登場。10種類のキャラクターがそれぞれ描かれた小粒チョコに球状のビスケットを貼り合せたスタンプ型チョコです。
保存環境常温入数1セット(10個入)
不二家 アンパンマンチョコレート 34gx10 不二家不二家 アンパンマンチョコレート 34gx10不二家
1,598税込1,726
1セット(34g×10個)
3日以内出荷
成長期のお子様にうれしい、カルシウムが1袋に牛乳約1本分(200cc)と歯にやさしい緑茶ポリフェノールを配合した、アンパンマンとなかまたちのキャラクター型のまろやかなチョコレートです。
保存環境常温入数1セット(10個入)
不二家 アンパンマングミ ぶどう 6粒x20 不二家不二家 アンパンマングミ ぶどう 6粒x20不二家
2,098税込2,266
1セット(6粒×20個)
3日以内出荷
お子様が自分でトレーからグミを取り外し、アンパンマンキャラクターの形を楽しみながら食べられるグミです。トレーの種類は全5種類、グミの形は全24種類。パッケージデザインは5種類。食べ終わった後のトレーに水やジュースを入れて凍らせて、楽しむことができます。
保存環境常温入数1セット(20個入)
不二家 カントリーマアム ミニ バニラ 50gx10 不二家不二家 カントリーマアム ミニ バニラ 50gx10不二家
1,198税込1,294
1セット(50g×10個)
3日以内出荷
定番のカントリーマアム(バニラ)のミニサイズ。チョコチップをしっとり食感の中側生地に練り込み、サックリ食感の外側生地で包み込み焼き上げた、2重構造のチョコチップクッキー。
保存環境常温入数1セット(10個入)
不二家 アンパンマンペロペロチョコ 12gx12 不二家不二家 アンパンマンペロペロチョコ 12gx12不二家
1,898税込2,050
1セット(12本)
3日以内出荷
3種のチョコレートで、アンパンマンとその仲間たちの顔を表現した、可愛い棒付きチョコレートです。スティックはキャラクターの顔のレリーフ入りで、食べ終わった後は粘土の型押しなどに使って遊べます。
保存環境常温
不二家 カントリーマアム チョコまみれ 48gx10 不二家不二家 カントリーマアム チョコまみれ 48gx10不二家
1,598税込1,726
1セット(48g×10個)
3日以内出荷
チョコクッキー+チョコチップ+チョコ掛けのトリプルチョコが楽しめる、カロリーを気にしない食べ盛りの若者のための、ひとくち濃厚チョコカントリーマアム。部活や勉強で疲れたときの栄養補給や、小腹満たしにぴったりです。
保存環境常温入数1セット(10個入)
不二家 アンパンマンミニミニチョコレート 15粒x10 不二家不二家 アンパンマンミニミニチョコレート 15粒x10不二家
2,398税込2,590
1セット(15粒×10個)
3日以内出荷
「アンパンマン」とその仲間たちの世界観を一箱に詰め込んだかわいい、たのしい、ひとくちサイズのちいさなチョコレートです。チョコレートを食べてカルシウムが取れる小さなお子様にやさしい商品です。
保存環境常温入数1セット(10個入)
不二家 アンパンマングミ 50gx10 不二家不二家 アンパンマングミ 50gx10不二家
1,298税込1,402
1セット(50g×10個)
3日以内出荷
果汁量を大幅アップした、りんご、白ぶどう、オレンジの味わいが楽しめるアンパンマンキャラクターの形をしたフルーツアソートグミです。スターチレスモールドにより、よりクリアなグミの形状を表現できました。
保存環境常温入数1セット(10個入)