5,260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続) 形状中間ニップル 材質(本体)黄銅(真鍮) 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 仕上メッキ
1個
499 税込549
当日出荷

1個
330 税込363
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CF-34 全長(mm)15.5 質量(g)約24 六角対辺(mm)24 ねじ有効長(mm)15.5×10
1個
500 税込550
当日出荷

仕様外ねじ:PF3/8"(G) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-97 内ネジPT3/8”(RC)
1個
720 税込792
当日出荷

中間ニップル G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ニップル 材質(本体)真鍮 ねじの種類(おねじ)M 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)B:9、C:25、D:21 つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド ねじ径AG3/8 オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
425 税込468
翌日出荷

中間ソケット G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ソケット 材質(本体)真鍮 ねじの種類(めねじ)G 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


種別- ねじの呼び1/2 材質 山数13 寸法H(mm)8 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)19 頭部形状六角 寸法S(inch)1-3/8 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
1パック(2個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様マイクロスイッチ エスコ品番EA153CG-13 使用圧力(MPa)0~0.3 取付ねじG(PF)3/8” 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.03~0.3 周囲温度(℃)5~60
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CF-23 全長(mm)14 質量(g)約12 六角対辺(mm)19 ねじ有効長(mm)14×9
1個
305 税込336
当日出荷


GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8×オス G3/8
1個
699 税込769
6日以内出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8×オス G3/8
1個
699 税込769
5日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8×オス R3/8
1個
779 税込857
5日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

。圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×G3/8B●材質:SUS アズワン品番65-4308-83
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×G3/8B●材質:SUS アズワン品番65-4308-84
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
適合ホース径(Φmm)10 取付ねじG3/8
1個
629 税込692
5日以内出荷

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【口金具】ステンレス 品番【口金具】1=5 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)22.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0 ねじ規格【口金具品番1】R3/8、【口金具品番5】G3/8(メスネジ/30°オスシート) 半径(Φmm)【取り回し】60
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG3/8 適合ホース径(Φmm)10
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG3/8 適合ホース径(Φmm)10
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

接続口G 取付ねじサイズ3/8 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)62 消音効果(dB)20 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153GA-3 全長(mm)58 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
760 税込836
当日出荷

作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
適合ホース径(Φmm)10 取付ねじG3/8
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×G3/8B●材質:鉄 アズワン品番65-4312-36
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースオネジ(G3/8)
部品名称ホースオネジ(G3/8) 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.02MB) 図解NoBSM-630SLT-BC2-1 オプション3部品_No.40、CBM-520SLT-1 ホース巻取機部品_No.32、SSA-S600 2001ネン 薬液配管(2)部品_No.18、BSM-840SLT-C2S オプション1 (ホース巻取機)部品_No.34、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品4 (ホース巻取機)部品_No.31、BSM-630SLT-C2 ホース巻取機部品_No.32、BSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.34、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.34、BSM-1240SLT-C2S オプション1 ホース巻取機部品_No.34、BSM-1540SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.34、BSM-1240SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.34、BSM-840SLT-C2-1 オプション1 (ホース巻取機)部品_No.34、BSM-1230SLT-C2 希望付属品1部品_No.34など
1個
399 税込439
7日以内出荷

噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG3/8×R3/8 適合ホース径(Φmm)10
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油 接続ねじ平行メネジ 流路内径(Φmm)(3部)/9 温度(℃)-15~+200 耐圧(bar)10 材質真ちゅう+メッキ 流量(L/min)19(V=5m/s)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様外ねじ:PT3/8"(R) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-94 内ネジPF3/8”(G)
1個
720 税込792
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ホースオネジ(G3/8)
部品名称ホースオネジ(G3/8) 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(0.71MB) 展開図48(0.76MB) 展開図49(0.76MB) 展開図50(0.75MB) 図解NoMS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.33、MS410ESR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.41、MSA410R2T-M 薬液配管部品_No.16、MS410R2-M ホースリール部品_No.31、MSA513R2T-M ドラム組立部品_No.41、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.57、MS410ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.45、MSA413-K ドラム組立部品_No.37、MS410RC-2K ホース巻取機部品_No.34、MSA413R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.5、MS410RCA-K ホース巻取機部品_No.38、BSA-536シリーズ -A 薬液配管1 LDシリーズ部品_No.55、MS410RCL-2K 噴霧ホース部品_No.13、MS413EFR-M ドラム組立部品_No.37、MS410R4T-K 配管部品_No.5、MS410RCL-2M 噴霧ホース部品_No.13、MS413DNR-Y 配管部品_No.16、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.45など
1個
399 税込439
7日以内出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8/メス ×G1/2
1個
949 税込1,044
5日以内出荷