両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材アルミナ
仕様両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別両面補強
シリーズ雷鳥
有機溶剤対応保護めがね
レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ
上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状二眼型
仕様上下ひさしサイド付き
TGK品番941-87-03-31
質量(g)32
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリアミド
材質(レンズ)ポリアミド
アズワン品番1-6216-01
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
形状L型
タイプエキストラロング
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
関連キーワード