カテゴリ

  • 農業機械(185)
    • 動力式噴霧器パーツ(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
    • 継手(8)
  • 電気材料(28)
    • ケーブルクランプ(2)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
    • 自動スプレーガン部品(1)
  • 測定用品(74)
    • 汎用圧力計(41)
  • パソコン/周辺機器(154)
  • 制御機器(91)
  • バイク部品(66)
  • 切削工具(59)
  • 自動車補修部品(42)
  • 家電(36)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • メカニカル部品(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • カー用品(20)
  • 機構部品(18)
  • 作業工具(17)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 食品・飲料(14)
  • 事務用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 防災用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 日用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 自転車部品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 研磨材(6)
  • 農具(6)
  • 塗料(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 縫製用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ホース長さ(m)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G5/8」の検索結果

関連キーワード
1,127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 動噴用吸水カップリング(G5/8) 永田製作所

    動噴用吸水カップリング(G5/8)

    永田製作所(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
  • 10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個) エスコ

    10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個)

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-5適合電線径(Φmm)10~14
  • ニップルG5/8*G5/8 麻場

    ニップルG5/8*G5/8

    麻場
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    規格オスG5/8×メスG5/8
  • N異径金具G1/2*G5/8 麻場

    N異径金具G1/2*G5/8

    麻場
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オスG1/2×メスG5/8
  • Φ16 角金具(G5/8) 永田製作所

    Φ16 角金具(G5/8)

    永田製作所
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • スクリーンノズル KS-60B(G5/8) 永田製作所

    スクリーンノズル KS-60B(G5/8)

    永田製作所
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
  • Φ16捩戻し(直) (G5/8) 永田製作所

    Φ16捩戻し(直) (G5/8)

    永田製作所
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
  • Φ16ハイタッチコック(G5/8) 永田製作所

    Φ16ハイタッチコック(G5/8)

    永田製作所
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
  • Φ16 巻取用捩戻し(G5/8) 永田製作所

    Φ16 巻取用捩戻し(G5/8)

    永田製作所
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
  • Φ16角金具 男丈(G5/8) 永田製作所

    Φ16角金具 男丈(G5/8)

    永田製作所
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • Φ16角金具 女芯(G5/8) 永田製作所

    Φ16角金具 女芯(G5/8)

    永田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • AG508 豚背抜きマジック ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG508 豚背抜きマジック

    ACE GLOVE(エースグローブ)(2件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。
    用途建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • Nexans RG58CU BLACK 20M 同軸ケーブル NEXANS

    Nexans RG58CU BLACK 20M 同軸ケーブル

    NEXANS
    9,998税込10,998
    1リール(20m)
    翌々日出荷
    仕様外径:4.95mm 、 容量:100 pF/m 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 速度比:65.9% 、 導体ストランドタイプ:スタンダード 、 コアストランド:19 / 0.18 mm 、 導体材質:錫めっき銅 、 断熱材:PE 、 リール長さ:20mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • BNC CABLE RG58 Telegartner

    BNC CABLE RG58

    Telegartner
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリスガン TAG508N用 ガスケット TRUSCO

    グリスガン TAG508N用 ガスケット

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7812質量(g)2危険物の類別非危険物
  • G&L G508 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    G&L G508

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    オンロードスポーツタイプ
    タイプWパターンG508
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10枚)
    当日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • ディスクペーパー ベルスター研磨材工業

    ディスクペーパー

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
    材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
  • CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 0 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 0

    RADIALL
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.3
  • ミニスーパーグリーン ニューレジストン

    ミニスーパーグリーン

    ニューレジストン
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷
    【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • ピタロック 25mm×10cm 2組 ブラック ユタカメイク

    ピタロック 25mm×10cm 2組 ブラック

    ユタカメイク
    8,098税込8,908
    1箱(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番113-2357幅(mm)25ブラック質量(g)8長さ(m)100入数(枚)【袋】フック2、ループ2包装形態袋入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • プルスタッド 日研工作所

    プルスタッド

    日研工作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 不透明ドキュメントファイル リヒトラブ

    不透明ドキュメントファイル

    リヒトラブ
    729税込802
    1冊
    当日出荷
    不透明だから、大切な証券類など貴重品の整理に便利。 分類整理に便利な差し替え式見出し紙付き。 開閉しやすい面ファスナー式。
    厚さ(mm)35サイズA4縦(mm)245横(mm)330
  • Belden 同軸ケーブル RG58 52 Ω BELDEN

    Belden 同軸ケーブル RG58 52 Ω

    BELDEN
    27,980税込30,778
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    タイプRG585、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)4.826材質(シース)塩化ビニール(PVC)シース色断熱材PERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)特性インピーダンス(Ω)52減衰量(dB)14.5(100ft)@1000MHz
  • BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • NRスポンジゴム WAKI(和気産業)

    NRスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の弾力性と反発力
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム硬度25±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点灯管FG-1E・4P ELPA

    点灯管FG-1E・4P

    ELPA
    293税込322
    1個
    当日出荷
    30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
  • BNC Straight Plug/Plug Lead RG58 Cinch Connectors

    BNC Straight Plug/Plug Lead RG58

    Cinch Connectors
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様BNCケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity BNC同軸ケーブルアセンブリは、多様なケーブルタイプ、長さ、色、コネクタジェンダーで構成されているので、幅広い用途に適合します。タイプ【同軸】RG-58シリーズ415RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • CABLE ASSEMBLY BNC-BNC M/M RG58 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY BNC-BNC M/M RG58

    RADIALL
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • RGタイプ高周波同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    RGタイプ高周波同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    29,980税込32,978
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い
    材質PVC
  • CABLE ASSEMBLY BNC - N M/M RG58 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY BNC - N M/M RG58

    RADIALL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-35℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂

    Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • バリキラー ジスクハード ZTEC

    バリキラー ジスクハード

    ZTEC
    15,980税込17,578
    1セット(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ひどい錆、しつこい汚れ等、研削力がある為確実に落とせます。 打痕キズ溶接後の処理ができ研作目はなめらかで均一の目が得られます。
    厚さ(mm)6寸法(mm)Φ100×6×15内径(Φmm)15外径(mm)100
  • 固定用Oリング 日近

    固定用Oリング

    日近(1件のレビュー)
    138税込152
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ソーチェン S93G(91VXL) ハスクバーナ

    ソーチェン S93G(91VXL)

    ハスクバーナ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピッチ3/8インチゲージ長さ(mm)1.3長さ(inch)0.05
...
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
"G5/8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷