カテゴリ
- 農業機械(190)
- 動力式噴霧器パーツ(15)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 継手(9)
- 電気材料(37)
- ケーブルクランプ(4)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 自動スプレーガン部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(471)
- フッ素樹脂継手(2)
- 測定用品(146)
- 汎用圧力計(72)
- 自動車純正部品(188)
- マツダ純正品番先頭G5(16)
- パソコン/周辺機器(175)
- 制御機器(128)
- バイク部品(69)
- 切削工具(66)
- 作業工具(59)
- メカニカル部品(48)
- 塗料(46)
- 自動車補修部品(44)
- 船舶用品・漁業資材(41)
- 家電(39)
- 機構部品(31)
- バイク純正部品(29)
- 科学研究・開発用品(27)
- 空調・照明・電設資材(25)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 学童・教育用品(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- カー用品(20)
- 作業服(20)
- 空圧工具(19)
- 食品・飲料(18)
- 日用品(14)
- 物流用品(13)
- 事務用品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 梱包用品(10)
- 防災用品(10)
- 建築金物(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 清掃用品(8)
- オフィス家具(8)
- 自転車部品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 介護用品(7)
- 医療(7)
- バッテリー・電装(7)
- 救急・衛生(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 洗車・清掃(6)
- 研磨材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 農具(6)
- 縫製用品(5)
- 厨房用品(4)
- 防犯用品(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- ヘルスケア(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 保管用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 安全標識(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- マスク(2)
- 手袋(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 麻場(5)
- 永田製作所(9)
- エスコ(99)
- 扶桑精機(4)
- SMC(268)
- TRUSCO(9)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- ミヤコ(6)
- Festo(124)
- MAZDA(マツダ)(100)
- ホンダ(56)
- 神東塗料(43)
- スバル(36)
- 第一計器(35)
- ニッサン(33)
- NORGREN(31)
- ラスタバナナ(30)
- 長野計器(26)
- RS PRO(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「G5/8」の検索結果

Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥62税込¥681個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
AG508 豚背抜きマジック
ACE GLOVE(エースグローブ)(2件のレビュー)¥699税込¥7691双当日出荷豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。用途建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Nexans RG58CU BLACK 20M 同軸ケーブル
NEXANS¥9,998税込¥10,9981リール(20m)翌々日出荷仕様外径:4.95mm 、 容量:100 pF/m 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 速度比:65.9% 、 導体ストランドタイプ:スタンダード 、 コアストランド:19 / 0.18 mm 、 導体材質:錫めっき銅 、 断熱材:PE 、 リール長さ:20mRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ディスクペーパー
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 0
RADIALL¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイス型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.3
バックアップリング BRT2型
協同化成(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から11日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
SurfacePro10 5G(Ultra5/8G/256G/Win11/P)
マイクロソフト¥329,800税込¥362,7801台翌々日出荷仕様SIM情報:SIMフリー/WWAN:5G、4G LTE対応OSWindows 11 Pro 24H2対応nanoSIM、eSIM有効画素数1050万画素(アウトカメラ)/368万画素(インカメラ)解像度2880×1920ドット使用CPUIntel Core Ultra 5 プロセッサ 135U (12 コア / 14 スレッド / 最大 4.4 GHz / 12 MBキャッシュ)バッテリー容量(mAh)4800記憶容量(GB)8(標準)Webカメラアウトカメラあり、インカメラありタッチパネル方式対応Bluetoothあり Bluetooth 5.3容量(GB)ストレージ:256ストレージSSDディスプレイサイズ(目安)13型無線LANあり Wi-Fi 7対応: IEEE802.11a/11b/11g/11n/11ac/11ax/11be準拠 WPA3 Personal、WPA3 Enterprise対応セキュリティ機能あり Secured-Core PC 準拠 / TPM セキュリティ チップ (TPM 2.0 準拠)、Microsoft Pluton セキュリティ プロセッサ、Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) 搭載オフィスソフトなし
ピタロック 25mm×10cm 2組 ブラック
ユタカメイク¥8,098税込¥8,9081箱(20個)当日出荷トラスコ品番113-2357幅(mm)25色ブラック質量(g)8長さ(m)100入数(枚)【袋】フック2、ループ2包装形態袋入りRoHS指令(10物質対応)対応
...