910件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


TMEHジャパンG-9S単品
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)121
1個
293 税込322
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数2.5
1個
549 税込604
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル(ショートタイプ)
インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。 特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。 加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。 ボードの穴あけに最適。
用途木材の貫通穴用。 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上) 仕様S幅:6.35mm
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

打撃数(bpm)1800 ストローク(mm)97 質量(kg)9.3 ホース内径(Φmm)19 空気消費量(m2/min)1.2 ピストン径(Φmm)36
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ枠、スタンド、チョーク、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
用途現場写真工事記録 タイプSGタイプ暗線なし
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
55 税込61
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
99 税込109
翌々日出荷

1個
77 税込85
翌々日出荷

ミニエイト アングルハンドピース リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルハンドピース
ミニエイトシステム・アングルハンドピース。 小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。 平面や曲面の磨き作業に最適。
付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷

1個
129 税込142
翌々日出荷

リベット及び挿入工具.両面メタライズド回路用の長さ3mmのリベット高速オンデマンド挿入用に設計された工具(:160-3694160-3694)リベット100個入り箱で販売
高さ(mm)3 タイプリベット 穴サイズ(mm)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷



1個
29 税込32
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
119 税込131
翌々日出荷


1個
77 税込85
翌々日出荷


材質炭素鋼 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(20個)
799 税込879
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清水製作所[継手]SSORGアダプター
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

清水製作所[継手]ORPPGプラグ
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2 RoHS指令(10物質対応)対応 予圧標準予圧
1台
46,880 税込51,568
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

ベースアップ 敷くだけデッキ 磁器タイル タカショー 動画あり
「ベースアップ敷くだけデッキシリーズ」を使えば、簡単にリビングみたいなバルコニーがDIYできます! 床下約2.2cmの高さがあるから、水はけがよく、ゴミや枯れ葉が溜まりにくいので清潔感アップ!防虫剤もおけるから害虫対策もできます! 床下の高さがあるから電気配線も通せるので、イルミネーションや屋外用電源をデッキ下に隠すことも可能です! 30×30cmの一枚仕様のタイルは高級感を演出します! 異なる素材の「ベースアップ敷くだけデッキシリーズ」同士でジョイントできるので、あなただけのオリジナル空間が作れます! ※敷くだけデッキシリーズとは構造が異なるため、ジョイントできません
用途庭、ベランダ、バルコニー、テラス、ガーデニングやエクステリアに。施設内の空間づくりやアクセントに。 材質磁器タイル・ポリプロピレン 質量(kg)約1.7 タイプ磁器タイル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×4
1枚ほか
799 税込879
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質炭素鋼 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数2.5 ニップル
1個
849 税込934
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

仕様●シリーズ:G9SA●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:G9SA●電源電圧:24 V dc●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:2●許容入力:1.7 W●取付方法:DINレール●寸法:76 x 17.5 x 111 mm アズワン品番65-7301-54
1個
29,980 税込32,978
欠品中

ガレージのクルマ用品の整理や大型の工具の収納に。 一味違うかっこいいコンテナは、野外フェスやフリーマーケットなどの搬送用に、アウトドア用品入れとしてもご使用いただいています。 軟質ポリエチレンの為、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。 かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。 縁や底部はリブ構造で強化され、厳しい環境下での剛性を発揮。 取っ手は持ちやすく、スタッキング時の密着を防ぐ。ドレン孔で水抜きもできて、バクテリアの繁殖を抑制。 ピッタリと閉まるフタで中身を安全に保管。 底部が二重リブ構造で補強され、引きずっての移動にも優れた耐久性を発揮。 容器はスペースの効率的利用の為、安全に積み重ねる事が可能。 NSF(National Sanitation Foundation)の業務用食品機器の規格に合格。 飲料水も入れられる食品衛生法の適合品。
材質ポリエチレン
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清水製作所[継手]SWO90RGアダプター
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

清水製作所[継手]SWO45RGアダプター
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護構造IP20 耐電圧インパルス耐電圧IEC/EN60947-5-1)入出力間:6kV、出力異極間:6kV(13-14/23-24と33-34/43-44(37-38/47-48)間/4kV(13-14と23-24間、33-34と43-44(37-38と47-48)間 定格絶縁電圧(V)250AC 入力入力電流:5mA以上ON電圧:DC11V以上OFF電圧:DC5V以下OFF電流:1mA以下最大配線長:100m以下リセット入力時間:250ms以上 電源電圧(V)DC24 応答時間15ms以下(ON→OFF) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下 耐衝撃(耐久)300m/s2 耐衝撃(誤動作)100m/s2 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性5万回以上 動作時間(ms)100以下(OFF→ON) 汚染度(使用環境)2 許容電圧変動電源電圧の-15%~+10% 補助出力PNPトランジスタ出力、負荷電流:DC100mA以下 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) 負荷容量DC24V 4mA(最小適用) 耐電圧(V/min)入出力間:DC2200V出力異極間:AC1500V 使用周囲湿度(%RH)25~85
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファンのお手入れが10年間不要で快適な換気を実現する「サイレント・クリーンフィルター」採用。付着した油を水滴状に弾くオイルガード塗装、洗いやすいコンパクト設計の整流板。お料理でも役立つ静音設計。軽量化の実現で施工性をサポート。
用途※画像は60cmタイプです。 付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、フィルターセット、スライド前幕板、隙間テープ、塞ぎ板セット、型紙セット(取付金具付)、取扱説明書、取付設置説明書、アプリ案内、所有者票 ステンレス タイプレンジフード:スリム型サイレント・クリーンフィルター 機能切り忘れ防止機能、お手入れサイン、コンロ連動、風量連動※プログレシリーズ、常時換気、タイマー、キッチンタイマー、loT対応(アプリ連動)、ファン自動停止、スイッチロック ファンシロッコファン グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、DCモーター、切り忘れ防止、一定風量制御 付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート タイプスリム型ノンフィルター ファンシロッコファン
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファンのお手入れが10年間不要で快適な換気を実現する「サイレント・クリーンフィルター」採用。付着した油を水滴状に弾くオイルガード塗装、洗いやすいコンパクト設計の整流板。お料理でも役立つ静音設計。軽量化の実現で施工性をサポート。
用途※画像は60cmタイプです。 付属品スライド前幕板(同梱) 使用時高さ:445~730mm シルバー タイプレンジフード:スリム型サイレント・クリーンフィルター 機能切り忘れ防止機能、お手入れサイン、コンロ連動、風量連動※プログレシリーズ、常時換気、タイマー、キッチンタイマー、loT対応(アプリ連動)、ファン自動停止、スイッチロック ファンシロッコファン 入数1台
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、切り忘れ防止 付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート タイプスリム型ノンフィルター ファンシロッコファン
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード