124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容本体×1、サムターン×1、キー×3 艶消しゴールド
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

用途テラス出口など 種類レバーハンドル 動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。 バックセット64 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(室外側)-/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途テラス出口など シリーズ1502,1503シリーズ 動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 適合厚さ(mm)28~38
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)
用途玄関、勝手口、事務所、会議室など シリーズLXシリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル) シリーズSXシリーズ 適合扉厚(mm)33~43 錠前非常解錠装置(エマーシル)
1個
8,698 税込9,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途玄関・勝手口、事務所、会議室など 付属品鍵:3本 種類レバーハンドル 勝手左右、内外共通 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など シリーズ1502,1503シリーズ 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28~38
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など シリーズHDシリーズ 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)29~43
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極めてコンパクトなチューブラ錠用。取付けが簡単です。
用途玄関の補助錠、点検口など シリーズADシリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 シリンダーV18
1組ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途学校教室、出口専用扉など 動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 バックセット51 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)29~41(木扉は36~41)
1個
4,998 税込5,498
31日以内出荷

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関・勝手口、倉庫、学校教室など シリーズPSSシリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダーV18 バックセット38 関連資料寸法図 取付扉厚(mm)33~38
1組
8,798 税込9,678
当日出荷

単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角 適合扉厚(mm)28~40 キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
1セットほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル 勝手なし 錠前空錠
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm) 仕様カバーのみ 材質スチロール樹脂
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット51 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)
1個
5,998 税込6,598
欠品中

1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm) 仕様カバーと台座のセット 材質(カバー)スチロール樹脂 材質(台座)SUS304
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

用途学校教室、出口専用扉など 動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 バックセット51 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)33~53(木扉は36~53)
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット51 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)29~43(木扉は36~43)
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷

用途トイレ、寝室・子供部屋等 種類レバーハンドル 動作内側からサムターンで施解錠。 外側からコインなどで解錠出来ます。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
8,998 税込9,898
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー シリーズSXシリーズ 適合扉厚(mm)29~43
1個
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途玄関など
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。 適合厚さ(mm)23~31
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 勝手なし
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など 勝手なし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性とスムーズな作動。 サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 仕様受座:25L 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 適合扉厚(mm)33~43 錠前空錠 取手握り玉
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性とスムーズな作動。 サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 種別室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ 適合扉厚(mm)33~43
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外側からキー(シリンダー)で、内側からサムターンで施開錠。(デッドを作動) 内外のノブでラッチを作動。
用途子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切り シリーズUCシリーズ
1組
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス戸などの框扉専用の錠です。 シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。 扉の上、下框に取付けて使用します。
用途ガラス扉・引戸
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常の施解錠機能に加え、自動施錠することもできます。 アンチパニック機能付のHLPもあります。 キーやサムターンで施錠・解錠できます。 サムターン(またはキー)を施錠方向に回してから閉扉すると、施錠されます。 施錠すると、内外のハンドルは固定されます。サムターンは各種あります。 自動施錠錠HLT,HLTPや施解錠確認スイッチ付錠HLVもあります。 ケース振れ止め装置付。
用途事務所、通用口、共用出入口など 種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル 形状レバー座:R4U座 勝手なし 適合扉厚(mm)33~43
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど 勝手左右共通 取付扉厚(mm)30~45 シリーズUSシリーズ
1組
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸 仕様PSSサム 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーなし 備考PSS(埋込)サムターン 適合扉厚(mm)33~58 錠前サムターン
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

取付は簡単。 フラッシュ扉にも取付可能。 左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
1組
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠錠エマーシル 適合扉厚(mm)35~41 錠前サムターン
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス戸などの框扉専用の錠です。 シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。 扉の上、下框に取付けて使用します。
用途ガラス扉・引戸 錠前サムターン
1個
5,398 税込5,938
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

閉扉すると自動的に施錠されます。HLTは施錠状態で、内外のハンドルが固定されます。 キーやサムターンで解錠します。キーやサムターンで解錠してからハンドルを回してラッチを後退させると、再び自動施錠が可能な状態に復帰します。 HLTPはアンチパニック機能付きで、解錠・開扉がワンタッチでできます。 ケース振れ止め装置付。
用途事務所、共用出入口、通用口など 仕様受座:25L、ス2 適合扉厚(mm)38~43
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)