カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 測定用品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • バイク部品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GV25」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーターコンビ用ギヤヘッド単体オリエンタルモーター
7,298税込8,028
1個
当日出荷から17日以内出荷
ベルト荷締機 TRUSCOベルト荷締機TRUSCO
3,398税込3,738
1台
当日出荷
ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト幅(mm)25ベルト色オレンジベルト厚(mm)1.5
ベルト荷締機ワイドハンドル TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドルTRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジ
GVトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂GVトメワ(ジク(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷から9日以内出荷
荷締機用プロテクター TRUSCO荷締機用プロテクターTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
荷物を傷めない様、本体金具の当て物として使用ヒットテープ付なので、容易に取付、取外しが、可能です。巻取側ベルトのガイド付。後付け可能です。
用途積載荷物の保護に。仕様ヒットテープ材質ナイロン原糸ヒットテープ
ファイヤーグリスフィルター 両面単体チャンバー フカガワファイヤーグリスフィルター 両面単体チャンバーフカガワ
41,980税込46,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター2
グローブ革釘袋 ベージュ GVシリーズ ふくろ倶楽部グローブ革釘袋 ベージュ GVシリーズふくろ倶楽部
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕上げに塗料やラッカーを用いないグローブ革の製法。「素上げ」による国産牛革。染料を用いないことで革本来の風合いと変化が楽しめます。
用途工具、道具の収納に。
目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)
3,398税込3,738
1ケース(5本)
4日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル 茶NEG(日電理化硝子)
3,598税込3,958
1ケース(5本)
5日以内出荷から7日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PVDF)Merck(メルクミリポア)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
ろ過量目安(mL)0.5材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000ローター1.5mL(固定アングルモーター)直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45有効ろ過面積(cm2)4.25
目盛付バイアル ケニス目盛付バイアルケニス
3,798税込4,178
1組(5本)
6日以内出荷
多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)材質(パッキン)両面フッ素PTFE
ダブルジーV25巾5.5mまさめ ムラテックKDSダブルジーV25巾5.5mまさめムラテックKDS(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
尺相当目盛付です。 鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。 握りやすいエラストマケースです。
用途建築作業現場等のプロユースに、様々な現場での測定作業に種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様尺相当目盛種別両面仕様尺相当タイプロックタイプ材質(カバー)エラストマー爪部耐久爪、移動爪水平保持(m)2.4トラスコ品番773-6509質量(g)318
目盛付バイアル(瓶のみ) NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル(瓶のみ)NEG(日電理化硝子)
12,980税込14,278
1ケース(50本)
7日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
ダブルジーV25巾5.5m ムラテックKDSダブルジーV25巾5.5mムラテックKDS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から21日以内出荷
鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。 握りやすいエラストマケースです。
用途様々な現場での測定作業に種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様耐久爪、移動爪、両面目盛、455mmピッチ表示:ありタイプロックタイプ材質(カバー)エラストマー爪部耐久爪、移動爪水平保持(m)2.4質量(g)318
目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)
13,980税込15,378
1ケース(50本)
7日以内出荷
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
ベルト荷締機ワイドハンドル アイフック TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドル アイフックTRUSCO
6,498税込7,148
1台
当日出荷
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。トラスコ品番208-2602材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.74オレンジ最大使用荷重(t)0.3アズワン品番64-8543-13
K2用GVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターK2用GVシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ベルト荷締機ワイドハンドル フラットフック TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドル フラットフックTRUSCO
6,498税込7,148
1台
当日出荷
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。トラスコ品番208-2621材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.78オレンジ最大使用荷重(t)0.25アズワン品番64-8543-46
ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)Merck(メルクミリポア)
17,980税込19,778
1箱(25個)
翌々日出荷
水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。
材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
25A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ25A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
1,480税込1,628
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-48
ベルト荷締機ワイドハンドル Dリング TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドル DリングTRUSCO
6,198税込6,818
1台
当日出荷
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。トラスコ品番208-2597材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.78オレンジ最大使用荷重(t)0.3アズワン品番64-8543-10
ユニット SAS (GG) MAZDA(マツダ)ユニット SAS (GG)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
コンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KⅡシリーズ GVタイプ オリエンタルモーターコンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KⅡシリーズ GVタイプオリエンタルモーター
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷から34日以内出荷
モータータイプギヤヘッド
ベルト荷締機ワイドハンドル エンドレス TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドル エンドレスTRUSCO
5,898税込6,488
1台
当日出荷
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。 ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。トラスコ品番208-2598材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.62オレンジ最大使用荷重(t)0.3アズワン品番64-8543-11
ベルト荷締機ワイドハンドル Jフック+Dリング TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドル Jフック+DリングTRUSCO
6,798税込7,478
1台
当日出荷
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。トラスコ品番208-2601材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.9オレンジ最大使用荷重(t)0.3アズワン品番64-8543-12
ベルト荷締機ワイドハンドル フック&キーパー TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドル フック&キーパーTRUSCO
6,798税込7,478
1台
当日出荷
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。トラスコ品番208-2622材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.15オレンジ最大使用荷重(t)0.25アズワン品番64-8543-47
IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズタカチ電機工業
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。
材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト荷締機ワイドハンドル TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドルTRUSCO
8,198税込9,018
1台
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.91オレンジ最大使用荷重(t)0.3
スペーサ ベアリング 2GV-25317-00 YAMAHA(ヤマハ)スペーサ ベアリング 2GV-25317-00YAMAHA(ヤマハ)
639税込703
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
フランジ スペーサ 2GV-25315-00 YAMAHA(ヤマハ)フランジ スペーサ 2GV-25315-00YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
アクスル ホイール 2GV-25181-09 YAMAHA(ヤマハ)アクスル ホイール 2GV-25181-09YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2GV-25181-00
ダブルジーVマグ25巾5.5m ムラテックKDSダブルジーVマグ25巾5.5mムラテックKDS(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から21日以内出荷
鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。 握りやすいエラストマケースです。 強力ネオジム磁石付爪を採用しました。
用途様々な現場での測定作業に種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様マグネット付爪、移動爪、両面目盛、クイックホルダー付、455mmピッチ表示:ありタイプロックタイプ材質(カバー)エラストマー材質(ケース)ABS樹脂爪部強力ネオジム磁石付爪水平保持(m)2.4質量(g)333
スポ-クセツト,リヤ 2GV-25304-02 YAMAHA(ヤマハ)スポ-クセツト,リヤ 2GV-25304-02YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]GVシリーズ セット 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]GVシリーズ セット三菱電機
84,980税込93,478
1セット
4日以内出荷
基本機能と品質にこだわったスタンダードモデル
長さ(m)配管:20m(チャージレス10m)寸法(m)高低差:15
X Series(XLG) SMCX Series(XLG)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
固定GVバイト 25Aー50A REX(レッキス工業)固定GVバイト 25Aー50AREX(レッキス工業)
27,980税込30,778
1組
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途グルービング加工用トラスコ品番809-4553適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A質量(g)610寸法(inch)1-2
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
50,050税込55,055
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
グリセリン入圧力計(100Φ)25MPa GV47-193シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(100Φ)25MPa GV47-193シリーズ長野計器
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R1/2●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4322-91
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1606件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。