「H1 箱」の検索結果

1,985件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)50 質量(g)376 奥行(mm)210 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×50 仕切板10((小)×9枚、(大)×1枚) 仕切数(個)最大12 仕切り(小)×9枚、(大)×1枚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 有効内寸法・奥行(mm)186 有効内寸法・高さ(mm)43 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×50
1個
638 税込702
当日出荷

1箱(1000個)
6,098 税込6,708
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(1000個)
6,598 税込7,258
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(1000個)
6,298 税込6,928
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチール セミホワイト なし グリーン購入法適合
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)


フォールディングステップスツール H22cm 1個箱 不二貿易 動画あり
最大使用荷重(kg)150 材質ポリプロピレン(本体)/TPR(滑り止め) 幅(mm)325 高さ(mm)220 奥行(mm)255 段数1 耐荷重(kg)約150 高さ(cm)22 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×220
1台
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。
用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。 使用温度範囲(℃)-30~200 増ちょう剤潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下 基油潤滑油基油 55質量%以上 危険物の類別非危険物 特性潤滑性
1本(400g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォールディングステップスツール H39cm 1個箱 不二貿易 動画あり
最大使用荷重(kg)約150 材質ポリプロピレン(本体)/TPR(滑り止め) 段数1 耐荷重(kg)約150 高さ(cm)39 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×330×390
1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)本体/52.0、脚/17.0 タイプ組立式 内形寸法(mm)750×750×780 羽根形状複葉 材質(脚)ステンレス脚 アズワン品番4-6250-06
1台
389,800 税込428,780
6日以内出荷

乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)本体/52.0、脚/16.5 タイプ組立式 内形寸法(mm)750×750×780 羽根形状複葉 材質(脚)スチール脚 アズワン品番4-6250-05
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷

乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)本体/63.0、脚/17.0 タイプ組立式 内寸法(mm)750×750×780 羽根形状単葉 材質(脚)ステンレス脚 アズワン品番8-5651-06
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷

乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)本体:63.0、脚:16.5 タイプ組立式 内寸(mm)750×750×780 羽根形状単葉 材質(脚)スチール アズワン品番8-5651-05
1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷

鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600 材質(本体) 奥行(mm)200 本体厚さ(mm)1.2
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対候性に優れたステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600 材質(本体)ステンレス 奥行(mm)200 本体厚さ(mm)1.2
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 タイプH-1・リム付 ねじの種類ナット 表面処理ドブ ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)ほか
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クローゼットに靴をしまえるシューズラック クローゼットにすっきり収納できる靴収納ラック。2個セット。キズやホコリから靴をガード。 カチッと音がするまであけると開けたまま留まり、出し入れラクラク。 オフシーズンやはかなくなった靴を整頓できます。半透明の蓋。お好みで上開きと下開きを選べます。 積み重ねたまま出し入れできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)単品/23.2×31.5×14(2段積み/27.7) 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)単品/20.7×29.8×13.4
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

三島精器ロングシューズボックス
エコ商品
ロングタイプのシューズボックスです。ロングブーツや長靴などの収納に大変便利です。
材質スチール セミホワイト グリーン購入法適合 中棚有り
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

突板仕上げの収納ボックス。角が丸い安心デザイン。持ち手もついて持ち運びもカンタン。積み重ねも可能。ナチュラルにはタモ材突板を、ブラウンにはウォルナット材突板を使用。
用途おもちゃ、小物、収納、整理、整理整頓、片付け、片づけに。カゴ、かご、ボックス、ケース、引出し、整理箱、引き出し、おもちゃ入れ、小物入れ、カラーボックス、メタルシェルフ、ラック、インナーボックス、インナーケース、本棚、おもちゃ箱、箱、収納ボックス、収納ケース、収納かご、収納バスケット、シェルフボックス、ウッドボックス、木箱として。 材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラス(家具)シューズボックス
エコ商品
エルグレー 材質(本体)鋼板、樹脂焼付塗装 本体鋼板、樹脂焼付塗装 なし グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200)用に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
1台
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルーバーシューズボックス2個セット。 横に並べても縦に積んでもOKで、扉の開け方も左右選べます。 部屋に合わせて色、サイズ、使い方が選べる便利なシューズボックスです。 本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。 2個セットで、横並びも縦積みもOKで、扉の開け方も左右選択可能。30幅タイプの2個セット
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制非分割ボビンによる大インダクタンスですRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
1箱(60個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマニパッケージ筒式箱 ジュース箱1L(赤)
1L瓶1本用筒式箱。適応瓶88Φx270Hまで。上部が手提式にもなります。
種別ビール・飲料箱 寸法(mm)89×89×270 質量(g)68 タイプ1L瓶1本
1ケース(300枚)
32,980 税込36,278
4日以内出荷


タオル1本用 箱の正面の左下に清め塩を差しこめるように、斜めに切り込みが入っています。 サックストレート式 100枚入り
タイプコートボール(裏ネズ)310g/m2 質量(g/枚)25 サイズ(mm)内寸法 124×222×22 メーカー商品コード006803900
1パック(100枚)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

プラス(家具)シューズボックス
エコ商品
仕様アジャスター付、紳士用約24足収容可能、スリッパ収容棚付 エルグレー 内形寸法(mm)(1室)W858×D327/D棚185×H260/H棚上110/棚下135 本体鋼板、樹脂焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×330×1770 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
62,980 税込69,278
11日以内出荷

KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
1箱(60個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質 タイプH-1・リム付 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
1箱(60個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパークリングワイン1本用貼箱。 金の中仕切りで高級感あります。 差し込み式首止め。 適応瓶 約88Φ×315H
仕様貼箱/台紙別色ゴールド/スリーブ310gコートボール 種別ワイン・洋酒箱 質量(g)229 タイプスパークリングワイン1本
1ケース(20枚)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:7.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12.5 x 10 x 10mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7126-13
1箱(100個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷


KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:0.35 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:11mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7134-79
1箱(100個)
39,980 税込43,978
欠品中