カテゴリ

  • メカニカル部品(93)
  • バイク純正部品(9)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「H2309」の検索結果

関連キーワード
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤ,サブリ-ド BW3-H2309-00 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤ,サブリ-ド BW3-H2309-00YAMAHA(ヤマハ)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)軸受用アダプタNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
SEAL OIIL 41 X 53.0 X 10 8000H2309 KTMSEAL OIIL 41 X 53.0 X 10 8000H2309KTM
5,498税込6,048
1個
31日以内出荷
ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工ころがり軸受アダプタ H23シリーズ横田機工(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
QIワイヤレス充電+自動開閉スマホホルダーエアコン Pellucid(旧MIRAREED)QIワイヤレス充電+自動開閉スマホホルダーエアコンPellucid(旧MIRAREED)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
QI対応ワイヤレス充電自動開閉スマホルダー。キャパシタ内臓。最大出力15W。縦置き横置き対応。
用途車内の携帯ホルダー幅(mm)130取付エアコン取付タイプ高さ(mm)180出力(W)15奥行(mm)80
軸受用アダプター 南口精工軸受用アダプター南口精工
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
整流キャップ TOTO整流キャップTOTO(1件のレビュー)
869税込956
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
キャップナット TOTOキャップナットTOTO
989税込1,088
1個
4日以内出荷
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:40 mm x 50mm●内径:40mm●コード番号:209-3683アズワン品番65-7942-48
軸受用アダプタ H23シリーズ 光精軌工業軸受用アダプタ H23シリーズ光精軌工業
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
用途テーパー穴の軸受を軸の任意の位置に固定する時に。
(76620)ワイパーブレード ホンダ(76620)ワイパーブレードホンダ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受用アダプター 南口精工軸受用アダプター南口精工
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
Cypress Semiconductor, CY2309SXI-1H INFINEONCypress Semiconductor, CY2309SXI-1HINFINEON
129,800税込142,780
1セット(48個)
5日以内出荷
仕様1チップ当たりのエレメント数 = 1最大供給電流 = 35 mA最大入力周波数 = 133MHz実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 16寸法 = 5.1 x 4.5 x 0.95mm長さ = 5.1mm幅 = 4.5mm高さ = 0.95mm動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃最大出力周波数 = 133.3MHz動作供給電圧 Min = 3 V動作温度 Min = -40 ℃MHzRoHS指令(10物質対応)対応
のぼり旗 補助犬入店可 No.GNB-2309 W600×H1800 トレードのぼり旗 補助犬入店可 No.GNB-2309 W600×H1800トレード
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)小型封入スイッチ SHL-□omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から121日以内出荷
小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP形FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工ピロー形ユニット テーパー穴形旭精工
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UKP ピロー形( テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形( テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
反射板 omron(オムロン)反射板omron(オムロン)
939税込1,033
1個
当日出荷から66日以内出荷
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
プランマブロック SN600形 トーホープランマブロック SN600形トーホー
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から101日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形旭精工
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形)旭精工
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
UKC カートリッジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKC カートリッジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工角フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ形ユニット テーパー穴 旭精工カートリッジ形ユニット テーパー穴旭精工
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
【シューズケース付き】DEVICE アウトドア ゴルフバッグ トートバッグ ボストンバッグ ショルダーバッグ トップハウス【シューズケース付き】DEVICE アウトドア ゴルフバッグ トートバッグ ボストンバッグ ショルダーバッグトップハウス
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
[型番:DTH23098]【デザイン】ショルダーベルトが取り外し可能なので、用途に応じてトートバッグからショルダーバッグへ!ブランドロゴ部分にはレザーを使用し高級感アップ。シンプルなコーデから、ヴィンテージ物やミリタリーテイストのアイテムとMIXさせる事でワンランク上の拘りコーデになる事間違い無しです。遠出のおでかけや通勤にもお使いいただける大容量ミリタリーテイストのDEVICEらしいバッグに仕上げました。 【スペック】サイドにはシューズ専用ケースがついており、ゴルフなどのスポーツをする時やジムなどの靴の持ち運びの際に大変オススメです。他にも様々なデザイン、大きさのポケットがたくさんあるので小物も分けて収納できて便利。A4サイズも入る大きさで収納力もたっぷりあるので、旅行バッグとして優秀なクオリティ◎
仕様内装ポケット:3材質PBV:80%・ポリエステル:20%ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約330×380×205寸法(縦×横)(mm)シューズケース:約170×300持ち手寸法(mm)645
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工角フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応