「H3C HID」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応モノタロウ(69件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
HIDコンバージョンキット(シングル) DELTA(デルタ)HIDコンバージョンキット(シングル)DELTA(デルタ)(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
定格電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)6000キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式
バーナー単品 DELTA(デルタ)バーナー単品DELTA(デルタ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハロゲンバルブ H3C 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3C 12VKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
タイプH3C定格電圧(V)12適合プロジェクターランプ用クリア定格電力(W)55口金P22d/5ガラス球形式T12
ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(2個)
4日以内出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH3c定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3770
ソーラーイエロー2500 H3C 2コ PIAAソーラーイエロー2500 H3C 2コPIAA
5,298税込5,828
1セット(2個)
3日以内出荷
タイプH3C口金PK22d/5ガラス球形式T11.5
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応モノタロウ(62件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
ハロゲンランプ H3C STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3CSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
タイプH3C定格電圧(V)12仕様四輪車用適合フォグランプ・ヘッドランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13027・日産:26293-C9901・マツダ:9S9HB12198・三菱:MS820969・日野:04310-1718・いすゞ:5-86104207・スズキ:09471-12198・ホンダ:33165-SM4-003クリア定格電力(W)55口金PK22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3000
ハロゲンランプ H3 12V モノタロウハロゲンランプ H3 12Vモノタロウ(78件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプクリア口金PK22sガラス球形式T10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホワイトビームVer.Ⅲ H3c 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ H3c 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(2個)
5日以内出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH3c定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)4000
HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応 モノタロウHIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応モノタロウ(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1セット
当日出荷
純正ハロゲンH4バルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキットになります。 視認性は6000K(純白色)なのでHID独特の抜けるような白さを発光致します。 スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。
用途DC24V車専用仕様車検対応品タイプH4(Hi/Low切替)消費電力(W)35定格電圧(V)DC24キット内容Hi/Low切替バーナー×2個、バラスト×2台、専用コントロールユニット×2台、取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000取扱説明書(4.8MB)
スーパーJビーム(ディープイエロー) H3 IPFスーパーJビーム(ディープイエロー) H3IPF(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH3定格電圧(V)12適合ヘッドランプ定格電力(W)55(明るさ115クラス)口金その他色温度(K)2400
ハロゲンランプ H3 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 12VSTANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12クリア口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED10 H3タイプNEO LB-02JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
LEDヘッドライト H4 HILOW モノタロウLEDヘッドライト H4 HILOWモノタロウ(53件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(2個)
当日出荷
高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート JET INOUE(ジェットイノウエ)LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショートJET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応モノタロウ(20件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応タイプD4C(D4R/D4S共通)適合機種メーカートヨタ・ダイハツ色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約2800適合12V車・24V車両用定格寿命(時間)2000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
ハロゲンランプ H3d STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3dSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
タイプH3d定格電圧(V)12適合フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13057・ダイハツ:90981-13057-000定格電力(W)35口金PK22d/6ガラス球形式T12色温度(K)3000
ハロゲンバルブ H3 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 12VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ用クリア定格電力(W)55口金PK22sガラス球形式T11.5
SUPER LOW BEAM NEXT IPFSUPER LOW BEAM NEXTIPF
5,198税込5,718
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。 高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入。 明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現。 車検対応樹脂レンズ対応ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。
色温度(K)5300
疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式GENTOS
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ジェントス史上最大風力のブロワーが登場!!!現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー風速は最大68m/s。回転数は最大35,000RPMハイスペック。風が出る面が従来の小型ブロワーより大きく、使用用途が大きく広がる。最大風速68m/sの高出力と4段階の風速調整機能を備え、粉塵の吹き飛ばし、工具や作業スペースの清掃、水滴除去など、建築現場や屋外作業における実用性を重視した仕様モード:回転数/風速/時間Boost: 35,000RPM/68m/s, 13minHi: 31,000RPM/52m/s, 22minMid: 23,000RPM/36m/s, 30minLow: 15,000RPM/12m/s, 50min充電時間: 3hアクセサリー USB-C Cable(85cm)
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品USB Type-Cケーブル(85cm)材質ABS質量(g)890スイッチオペレーション:電源ON →主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが点灯します。・電源OFF →電源ONの状態で主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが消灯します。・モード変更 →スイッチを短押しでモード変更。(下のボタン) 止→弱→中→強 スイッチを長押しでブーストモード起動 長押しを辞めると元のモードに戻る。・LEDライトON/OFF →動作中に主電源スイッチを短押しでON/OFFの切り替え。(上のボタン)対応バッテリーインジケーター:バッテリー残量に応じて、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが順次消灯します。電源ON時、バッテリー残量が100%の場合、4桁すべてのグリーンライトが点灯しています。バッテリー残量75%の場合、左から1~3桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量50%の場合、左から1~2桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量25%の場合、左から1桁のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量5%の場合、低バッテリー警告として、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが点滅します。バッテリー残量0%になると、デバイスは自動的にシャットダウンします。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)74×335×122.2バッテリー内蔵リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)21.6保証期間1年間充電時間(時間)3(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モードモード:回転数・風速・時間Boost:35000RPM・68m/s・13minHi:31000RPM・52m/s・22minMid:23000RPM・36m/s・30minLow:15000RPM・12m/s・50minバッテリー容量(mAh)4000バッテリー容量(Wh)86.4
BLDCハイスピードドライヤー コイズミ(小泉成器)BLDCハイスピードドライヤーコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
毎分約10万回転の小型・高速BLDCモーター搭載、最大風速約44m/秒のハイスピードな風でより速く美しくブロー軽量&コンパクトな折りたたみ式ハンドル温冷自動切替モードでツヤ感UPスピード乾燥とセットにも適したスリットノズル付属、トリプルフィルター(着脱式吸込口カバー)3段階の風量切替え:HIGH/MID/LOW3つのモード切替え:HOT/H&C/COOL
付属品集風器幅(mm)187質量(kg)0.45高さ(mm)197奥行(mm)59消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7モード切替ホット/温冷自動切替/クール風量調整3段階(HIGH/MID/LOW)