こんなお得な商品も!

HDMI-DVI変換ケーブル1.8m
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。
3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。
金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
色DVI:ホワイト、HDMI:ブラック
規格PC99
コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス
対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなど
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド3重シールド
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMIプラグ
コネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)
優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)パッシブ変換ケーブル
セット内容DisplayPort-HDMIコンバータ
長さ(mm)265
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)32
出力【AV】HDMI
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)25
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~40
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)21
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
HDMI からDVI に変換が可能です。
用途カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続に
色ブラック
オス形状HDMI/DVI
1本のケーブルで映像と音声をデジタルで高速伝送できる。 イーサネットやARCに対応したコンパクトでスリムなHIGHSPEED HDMIケーブル。
1本のケーブルで映像信号と音声信号を伝送できる、HDMI規格認証済みの高品位なHDMIケーブルです。
1本のケーブルで非圧縮デジタルハイビジョンの映像信号、マルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送に加え、イーサネット接続も可能なHEC機能に対応しています。
シェル部分の断面は18×8.5mm、長さは18.5mmとコンパクトサイズを実現しています。狭い場所でも抜き差ししやすく、干渉しにくい構造です。
シェル部分を台形にデザインしたことで、触るだけでコネクタの向きを識別可能です。
従来品よりも最大約22%細型化したスリムケーブルで、取り回しや配線がしやすく邪魔になりません。
3DフルHD(1080p×2画面)を超える、4K2K(4096×2160px/30fps)の映像も伝送可能です。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
10.2Gbpsの高速伝送が可能な「HIGH SPEED」モデルです。
デジタル音声をテレビなどからAVアンプなどへ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
コネクタ部分へのノイズの侵入を防ぐ金属シェルコネクタを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用 しています。
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
機能HEC対応、CEC対応、3D対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K(30p)
HDMI規格High Speed with Ethernet
イーサネット対応○
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2HDMI
。HDMIイーサネットチャネル機能 - 追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応。HDMI(3D、Deep Color、4K)。金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現
規格HDCP2.2準拠
マウント3D、Deep Color、4K
帯域幅(Gbps)18
イーサネット対応○
色ブラック
コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス
機能3D/Deep color対応
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2HDMI
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。約15mのロングタイプです。
色ブラック
ケーブル長(m)約15
コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス
機能ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
対応解像度4K2K (4096×2160ドット)
HDMI規格ハイスピード
イーサネット対応○
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI Type-A
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
HDMI2.0規格準拠。4K2K対応ケーブル
用途HDMI機器との接続ケーブルとして
コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)
HDMI規格HDMI2.0対応
HDCP Ver1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
色ブラック
直径(Φmm)ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m~3mは約6、5m~10mは約7.3【変換アダプタ】約6
長さ(m)10
コネクタ形状【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス)
最大解像度4K/60p
保証期間1年間
メス形状HDMI
コネクタサイズ【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm
変換タイプオス-メス
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HAFDV-700BB。HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm。DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HADVF-706BBK。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC
仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC
色ブラック
8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル
石英光ファイバーにより高画質映像をノイズレスで伝送
外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)
仕様外部電力供給:送受信側HDMIコネクターに電源供給ジャック搭載
色ブラック
ケーブル長(m)10
構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.6×10.8×40.3
材質(絶縁体)PVC
プラグ24金コーティング
最大解像度10K/120p 8K/60p 36bit(4:2:0)
曲げ半径(mm)20
シールド2重アルミシールド
導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線
ケーブル径(Φmm)5.7(全種類同一サイズ)
ケーブル種類スタンダード
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブル。4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブル。伝送帯域 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応(※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。) 。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応※各機能に対応した機器、環境が必要です。シールド付ツイストペアケーブル芯線のツイストペアケーブル1組にアルミシールド処理を行い、ドレンワイヤと合わせた1組ずつに、さらにアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。4重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→アルミシールド→高密度編組シールド」と4重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
色ブラック
ケーブル径(Φmm)9.0
UL規格線材:UL20276
対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hz
帯域幅(Gbps)18
対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
プラグ金メッキ
シールド4重のシールド
イーサネット対応対応
変換タイプオス - オス
コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。
モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)20
色ブラック
コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス
対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)
機能ARC/3D/Deep color対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)10.0±0.2
シールド2重/3重シールド
動作温度(℃)80
差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続
UL規格UL/VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫メッキ銅線
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度最大4096×2160@30Hz
導体サイズ(AWG[mm2])26
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプイコライザー付き
被覆材PVC
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2HDMI
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
4K/60p(YCbCr4:4:4)対応!(10mを除く)ハイスピードHDMIケーブル。4K/60p対応。好評のメタルヘッドを採用したハイスピードHDMIケーブルです。
形状HDMI⇔HDMI
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
アズワン品番64-6230-56
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
こんなお得な商品も!

HDMI-DVI変換ケーブル1.8m
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。
DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。
HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - DVI-D18ピン+1ピンオス
対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度WUXGA(1920×1200)最大
オス形状HDMIタイプA、DVI-D18ピン
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4K対応ハイスピードHDMIケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIコード。仕様: HDMI 1.4b | HDMI オス - オス | 28 AWG | 金めっきコネクタ | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 85%編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応。最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート
用途複数のオーディオケーブルとビデオケーブルにとって替わるHDMIケーブルで素早く接続。接続の手間を軽減しケーブルの乱雑な引き回しから解放。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVRなど、高解像度AV機器を接続。DVDプレーヤ、ゲーム機など、HDMI対応デバイスを接続。複数デバイスでインターネット接続を共有(接続デバイス側でイーサネット対応ハイスピードHDMIをサポートしている場合)。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などに適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
色ブラック
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
HDMI規格ハイスピード
変換タイプオス - オス
ハイスピードHDMIケーブル。HDMI中継アダプタ付の2点セット。イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応。
仕様HDCP:2.2
色黒
規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状ケーブル:HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)、中継アダプタ:HDMIタイプA 19ピン(メス) - HDMIタイプA 19ピン(メス)
分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz
転送速度(Gbps)10.2
色深度Deep color・SDR・HDR
イーサネット対応対応
変換タイプオス-オス、メス-メス
オーディオARC・eARC
高信頼性 ハイスピードHDMIロングケーブル(タイプA)メタルモールド。好評のメタルヘッド採用。
余裕の信号線直径サイズ
4K/60p対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応(1080pフルHD可)
High Speed
カテゴリ2
3重シールド
金メッキ端子
無鉛ハンダ
OFC電材使用
形状HDMI⇔HDMI
色シルバー
タイプスタンダードタイプ
ケーブル長(m)15
アズワン品番64-6230-64
イーサネット対応対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
色ブラック
機能ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応
イーサネット対応○
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2HDMI
Kordz PRS4 Active Opticalは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる48Gbps、8K対応HDMIケーブルです。
10m~20mで構成されるオプティカルHDMIケーブルで、堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築され、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えます。
HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み
48Gbpsに対応したオプティカルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート
0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン
亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター
偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力
3種類の線長(10m、15m、20m)により最適な長さを選択可能
現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ
ケーブル長(m)10
プラグHDMIコネクタープラグ部:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製
ピンタイプHDMIコネクターピン:24K金メッキOFC銅
シールドアルミ蒸着PET(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮断
曲率半径最小:20
導体32-26AWG無垢銅
保持力(N)約20 (約2kg) +10/-5%
ケーブル径(Φmm)5.5
ケーブル種類スタンダード
被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度18Gbps
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
ケーブルタイプスタンダード
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス
機能ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ金メッキ
対応解像度4K2K (4096×2160ドット)
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。コンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタ
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)
セット内容DisplayPort-HDMIアダプタ
長さ(mm)55
色ブラック
高さ(mm)9
質量(g)16
出力【AV】HDMI
湿度(%RH)65±10
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)18
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)5~35
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
4K/60p(YCbCr4:4:4)、18Gbps高速伝送対応!ハイスピードHDMIケーブル。18Gbpsの高速伝送により、最新ハイスペック映像にも対応。
Ultra HD Blu-ray等の視聴に最適です。
最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。
仕様18Gbps高速伝送対応、4K/60p(YCbCr4:4:4)対応、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、3D対応(1080pフルHD可)、DeepColor対応、金メッキ端子、無鉛ハンダ使用・OFC電材使用
形状HDMI⇔HDMI
色シルバー
ケーブル長(m)7
アズワン品番64-6230-78
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
イーサネット対応のHIGH SPEED HDMIケーブル
4K2Kの高解像度をサポート。
3Dテレビ・ブルーレイプレイヤーなどにも最適。
外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド採用
信号劣化しにくい金メッキプラグ採用。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(タイプA19ピン)オス - HDMI(タイプA19ピン)オス
適合機器HDMI端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンなど
機能HEC対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド3重シールド
対応解像度4K2K(4096×2160)30p
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
HDMI正規認証品なので、安定した伝送が可能です。
長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したアクティブケーブルです。(接続時には方向性があります)。
4K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。 ※。
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像に対応しています。 ※。
1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。 ※。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。 ※各機能に対応した機器、環境が必要です。※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「DISPLAY」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。
材質TPE
色ブラック
規格バージョン1.4認証品
ケーブル長(m)5(コネクタカバーの長さも含む)±70mm公差あり
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ オス)
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約2.8
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。
外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用
最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現
100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能
Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応
ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成
取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル
驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現
仕様YCbCr(4:4:4)対応・HDRサポート・HDCP 2.3対応・eARC & CEC対応
色ホワイト
ケーブル長(m)6
ケーブル種類スタンダード
1個
¥52,990
税込¥58,289
7日以内出荷
最新イコライザーを搭載、4K60p 18Gbps信号を安定して伝送
性能と品質にフォーカスした優れたコストパフォーマンス
安心の全数出荷検査(18Gbpsで実施
色ブラック
ケーブル長(m)10
構造4対のTMDSラインと1対および3本の制御信号、電源ラインで構成されたラウンド構造
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Source側:20×33×11、Display側:20.5×44×11.2
プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング
曲げ半径(mm)90
シールドアルミマイラー、アルミマグネシウム合金による3重シールド
導体HC-OFC(高度結晶組織無酸素銅)
ケーブル径(Φmm)8.5
対応解像度4K/60p 24bit(4:4:4) または 4K/60p 36bit(4:2:2)
ケーブル種類スタンダード
HDMI規格HDMI2.0a準拠
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間
色ブラック
ポート数1
出力【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプオス-オス
仕様結線図:無
色ブラック
構造シールド付きツイストペア
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
機能ARC対応/HEC対応/HDR対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.7
シールド3重シールド
関連資料商品導入事例(1.9MB)
伝送速度(Gbps)18
対応解像度Full HD(1080p)対応/4K2K(60P)対応
HDMI規格PREMIUM HDMI認証品
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI Type-A
ハイスピードHDMI標準ケーブル
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDMIイーサネットチャンネル対応(HEC)オーディオリターンチャンネル(ARC)3D対応(1080pフルHD可)4K/60解像度に対応※1High Speedカテゴリ23重シールド金メッキ端子無鉛ハンダOFC電材使用
形状HDMI⇔HDMI
色ゴールド
ケーブル長(m)5
アズワン品番64-6229-73
イーサネット対応対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMI端子を搭載しているテレビとレコーダー、ゲーム機などの接続に用います。 1本のHDMIケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声を簡単にお楽しみいただけます。 4K/30p(YCbCr4:4:4)対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。 10.2Gbps高速伝送、フルHDから4Kテレビまで幅広い使用に最適です。 高級感のあるメタルヘッド
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応
形状HDMI⇔HDMI
色ゴールド
タイプスタンダードタイプ
ケーブル長(m)10
アズワン品番65-1792-91
イーサネット対応イーサネット対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
極細HDMIケーブルです。
4K(30Hz)に対応しています。
ケーブル直径は3.2mmです。
プラグは金メッキ加工です。
アルミ2重シールドを採用しました。
ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。
旅行やアウトドア使用に最適です。
部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。
カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。
コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス)
プラグ金メッキ
シールドアルミ2重シールド
ケーブル径(Φmm)3.2
ケーブル種類スリムケーブル
変換タイプオス-オス
光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。
外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用
最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現
100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能
Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応
ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成
取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル
驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現
仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応
ケーブル長(m)40
ケーブル種類スタンダード
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
カラフルなモールドカラーでHDMI機器を複数接続する際便利なハイスピードHDMI
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応
形状HDMI⇔HDMI
色シルバー
ケーブル長(m)5
イーサネット対応対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。※※DSC圧縮時には10K/60Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120Hzの表示が可能です。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です
用途8K/4K対応・伝送帯域48Gbps・HDMI正規認証・ウルトラハイスピードHDMIケーブル
仕様HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応
材質PVC(被覆)
色ブラック
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)最大48
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時:10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz
コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。
モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)15
色ブラック
コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス
対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)
機能ARC/3D/Deep color対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)10.0±0.2
シールド2重/3重シールド
動作温度(℃)80
差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続
UL規格UL/VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズめっき銅線
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度最大4096×2160@30Hz
導体サイズ(AWG[mm2])24
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプイコライザー付き
被覆材PVC
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2HDMI
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。
外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用
最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現
100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能
Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応
ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成
取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル
驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現
仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応
ケーブル長(m)8
ケーブル種類スタンダード
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ