DisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2
色黒
規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)
分類DisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2HDMI
HDCP Ver1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
色ブラック
直径(Φmm)ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m~3mは約6、5m~10mは約7.3【変換アダプタ】約6
長さ(m)1
コネクタ形状【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス)
最大解像度4K/60p
保証期間1年間
メス形状HDMI
コネクタサイズ【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm
変換タイプオス - メス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
DisplayPortを搭載したパソコンとHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビとを接続するときに使用するケーブルです。
パソコンのDisplayPortからの出力信号ををHDMI信号に変換し、液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI入力端子を持つ機器に映像と音声を出力できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張したり、複製(ミラーリング)したりすることができます。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
8K対応機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。
HDR出力対応のパソコンとディスプレイを接続すると、HDRの映像を出力することができます。
HDCP2.3、HDCP1.4に対応
色ブラック
規格UL2725
コネクタ形状DisplayPortコネクタオス、HDMI オス(HDMI Type A オス)
準拠規格DisplayPort Ver.1.4準拠、HDMI Ver.2.1準拠
解像度最大8K(7680×4320)60Hz/30Hz、4K(3840×2160)144Hz/120Hz/60Hz/30Hz
ケーブル外径(Φmm)約5.0
HDCP Ver1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
色ブラック
直径(Φmm)ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m~3mは約6、5m~10mは約7.3【変換アダプタ】約6
長さ(m)3
コネクタ形状【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス)
最大解像度4K/60p
保証期間1年間
メス形状HDMI
コネクタサイズ【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm
変換タイプオス-メス
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
HDCP Ver1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
色ブラック
直径(Φmm)ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m~3mは約6、5m~10mは約7.3【変換アダプタ】約6
長さ(m)10
コネクタ形状【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス)
最大解像度4K/60p
保証期間1年間
メス形状HDMI
コネクタサイズ【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm
変換タイプオス-メス
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
HDMIからDisplayPortに変換する長さ3mのケーブルです(USBバスパワー対応)。ノートパソコン、Blu-rayプレーヤ、カメラなどをDisplayPortモニタやプロジェクタに接続します。別途ビデオケーブルは不要です。オスコネクタでビデオソースを直接ディスプレイに接続し、他にアダプタやケーブルを使用しません。<便利な接続機能>このHDMI 1.4 - DisplayPortアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度に対応し、従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。DisplayPortモニタにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、既存セットアップで将来的に4K動画にも対応できるアクセサリです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
色ブラック
高さ(mm)10.6
質量(g)200
ケーブル長(m)3
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
最大解像度【デジタル】3840×2160
製品幅(mm)20.9
動作温度(℃)0~70
オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
パソコン/端末機のDisplayPortとHDMI端子を持つ、テレビ、液晶プロジェクタ、液晶モニタなどとを接接続できるケーブル。
最大解像度4k/60Hzに対応 ACTIVEタイプの変換ケーブルです。
短めの2mと長めの5mのラインナップ。
DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。※ 4Kでの出力には4K(60Hz)、または4K(30Hz)対応のテレビやディスプレイが必要です
コネクタ形状DisplayPortオス-HDMIオス
規格DisplayPort Ver.1.2/HDMI2.0、アクティブ(Active)タイプ
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約6.5(DisplayPortコネクタ側)/約7.3(HDMIコネクタ側)
色ブラック
DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremiumHDMI(4K/60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
ケーブル長(m)約3(コネクタの両端含む)
色ブラック
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[DisplayPortコネクタ部]約20.2×46.5×9.5(コネクタシェルを除く)/[HDMIコネクタ部]約21.2×45×12(コネクタシェル・SR部を除く)
準拠規格DisplayPortVer1.2/HDMI2.0、【線材】UL20276、【HDCP】Ver1.4/Ver.2.2対応
ケーブル外径(Φmm)約6
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)
被覆材PVC
変換タイプオス - オス
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード