機能ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
イーサネット対応○
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI Type-A
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等
シールド3重シールド
色ブラック
伝送速度(Gbps)10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4a、Category2)
ケーブルタイプスタンダード
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス
変換タイプオス - オス
対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応
機能HEC対応、ARC対応、3D対応
プラグニッケル
イーサネット対応○
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI Type-A
HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
機能HEC対応、ARC対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
HDMI規格High Speed with Ethernet
ケーブルタイプスタンダード
7mのメタルヘッドを採用したハイスピードHDMIケーブル。4K/30p対応。最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。〈検証機器〉レコーダー:SHARP TU-UD1000 / テレビ:Panasonic TH-55CX800N
形状HDMI⇔HDMI
色シルバー
ケーブル長(m)7
アズワン品番64-6230-65
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス
対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
機能HEC対応、ARC対応、3D対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約3.2
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応
HDMI規格HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証
ケーブルタイプスーパースリム
変換タイプオス - オス
4K・HDRの美しい画質に対応
1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送
Ultra HD Blu-ray対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
経年劣化しにくい金メッキプラグを採用
下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能
色ブラック
材質(本体)アルミ合金+PVC
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)18
対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応)
HDMI規格ハイスピード
変換タイプオス - オス
HDMI[オス]-HDMI[オス]
3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。
以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について
8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続に
色ブラック
コネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
変換タイプオス-オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2HDMI
ダブルスイングプラグ採用で、縦横両方の端子に対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 HDMIケーブルを経由してイーサネット接続を共有できます。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 テレビチューナー等で受信した音声を、HDMIケーブルを経由してAVアンプ等に伝送することができます。
フルハイビジョン(1080p)、4K2K解像度、3D映像対応
マルチチャンネル(サラウンド)音声にも対応
3重シールドで外来ノイズを低減
耐食性にすぐれた金メッキ処理
HDMI規格認証取得
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス
機能HEC対応、ARC対応、Deep color対応、3D対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度1080p、4K2K対応
ケーブルタイプスイング式
変換タイプオス - オス
カラフルなモールドカラーでHDMI機器を複数接続する際便利なハイスピードHDMI
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応
形状HDMI⇔HDMI
色シルバー
ケーブル長(m)5
イーサネット対応対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
材質PVC
色ブラック
規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠
ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約7.3
変換タイプオス-オス
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応
形状HDMI⇔HDMI
色ブラック
タイプスリムタイプ
ケーブル長(m)3
アズワン品番64-3774-15
イーサネット対応対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
DynamicHDR 対応。拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMI イーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
材質アルミ合金+PVC
色ブラック
HDMIHighSpeedスリムケーブル。4K/2K対応。高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様。外部ノイズから高画質を守る3重シールド構造
色ホワイト
コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン
対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器
機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)3.7
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)最大10.2
対応解像度4K2K対応、Full HD対応
HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet
イーサネット対応○
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI Type-A
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。
ケーブル長(m)2
仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
4K/60p(YCbCr4:4:4)、18Gbps高速伝送対応!ハイスピードHDMIケーブル。18Gbpsの高速伝送により、最新ハイスペック映像にも対応。
Ultra HD Blu-ray等の視聴に最適です。
最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。
仕様18Gbps高速伝送対応、4K/60p(YCbCr4:4:4)対応、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、3D対応(1080pフルHD可)、DeepColor対応、金メッキ端子、無鉛ハンダ使用・OFC電材使用
形状HDMI⇔HDMI
色シルバー
ケーブル長(m)7
アズワン品番64-6230-78
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMI端子を搭載しているテレビとレコーダー、ゲーム機などの接続に用います。 1本のHDMIケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声を簡単にお楽しみいただけます。 4K/30p(YCbCr4:4:4)対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。 10.2Gbps高速伝送、フルHDから4Kテレビまで幅広い使用に最適です。 高級感のあるメタルヘッド
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応
形状HDMI⇔HDMI
色ゴールド
タイプスタンダードタイプ
ケーブル長(m)10
アズワン品番65-1792-91
イーサネット対応イーサネット対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ハイスピードHDMI標準ケーブル
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDMIイーサネットチャンネル対応(HEC)オーディオリターンチャンネル(ARC)3D対応(1080pフルHD可)4K/60解像度に対応※1High Speedカテゴリ23重シールド金メッキ端子無鉛ハンダOFC電材使用
形状HDMI⇔HDMI
色ゴールド
ケーブル長(m)5
アズワン品番64-6229-73
イーサネット対応対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)約5
コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス
機能ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ金メッキ
対応解像度4K2K (4096×2160ドット)
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)約10
コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス
機能ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ金メッキ
対応解像度4K2K (4096×2160ドット)
HDMI規格ハイスピード
イーサネット対応○
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI Type-A
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
色ホワイト
ケーブル長(m)3
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)
対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器
伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)
グリーン購入法適合
ケーブル太さ(mm)7.3
対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。
HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
1台
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。
複数のケーブルをつないで延長できます。
コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。
経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
オス形状-
メス形状HDMI(Type-A19pin)
適合機種ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブル
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メス
プラグ金メッキ
変換タイプメス - メス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1本のケーブルでデジタル映像信号とデジタル音声信号を伝送しますハイビジョン映像と音声を、1本のケーブルで伝送できます。デジタル映像信号:4K2Kや3D映像に対応いたします。デジタル音声信号:マルチチャンネル(サラウンド)音声に対応します。4K2K解像度・3DフルHDに対応!フルハイビジョン(1080p)に加え4K×2K(3840×2160)解像度に対応します。3DフルHD(1080p×2 画面)の映像も伝送可能です。色深度は、24bit(Full Color)から30/36/48bit(Deep Color)まで対応!表示できる色数が豊富で、モノクロを含む色の階調性が豊かになりました。
形状HDMI⇔HDMI
ケーブル長(m)1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4K/60p(YCbCr4:4:4)対応!(10mを除く)ハイスピードHDMIケーブル。4K/60p対応。好評のメタルヘッドを採用したハイスピードHDMIケーブルです。
形状HDMI⇔HDMI
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
アズワン品番64-6230-56
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
高信頼性 ハイスピードHDMIロングケーブル(タイプA)メタルモールド。好評のメタルヘッド採用。
余裕の信号線直径サイズ
4K/60p対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応(1080pフルHD可)
High Speed
カテゴリ2
3重シールド
金メッキ端子
無鉛ハンダ
OFC電材使用
形状HDMI⇔HDMI
色シルバー
タイプスタンダードタイプ
ケーブル長(m)15
アズワン品番64-6230-64
イーサネット対応対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応したHDMIケーブルです。
色ブラック
端子形状HDMI(オス)/HDMI(オス)
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
対応HDMIver1.4
変換タイプオス - オス
光伝送方式8K対応HDMIケーブル1.5m、外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用、最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現、Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応、ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成、取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル、驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現
仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、HDCP 2.3対応
形状HDMI⇔HDMI
タイプスタンダードタイプ
ケーブル長(m)1.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。約15mのロングタイプです。
色ブラック
ケーブル長(m)約15
コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス
機能ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
対応解像度4K2K (4096×2160ドット)
HDMI規格ハイスピード
イーサネット対応○
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI Type-A
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。約20mのロングタイプです。
色ブラック
ケーブル長(m)約20
コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス
機能ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
対応解像度4K2K (4096×2160ドット)
HDMI規格ハイスピード
イーサネット対応○
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI Type-A
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
4K/60p(YCbCr4:4:4)、18Gbps高速伝送対応!ハイスピードHDMIケーブル。18Gbpsの高速伝送により、最新ハイスペック映像にも対応。
Ultra HD Blu-ray等の視聴に最適です。
最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。
仕様18Gbps高速伝送対応、4K/60p(YCbCr4:4:4)対応、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、3D対応(1080pフルHD可)、DeepColor対応、金メッキ端子、無鉛ハンダ使用・OFC電材使用
形状HDMI⇔HDMI
色ゴールド
タイプスタンダードタイプ
ケーブル長(m)5
アズワン品番64-6230-75
イーサネット対応対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
4K/60p(YCbCr4:4:4)、18Gbps高速伝送対応!ハイスピードHDMIケーブル。18Gbpsの高速伝送により、最新ハイスペック映像にも対応。
Ultra HD Blu-ray等の視聴に最適です。
最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。
仕様18Gbps高速伝送対応、4K/60p(YCbCr4:4:4)対応、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、3D対応(1080pフルHD可)、DeepColor対応、金メッキ端子、無鉛ハンダ使用・OFC電材使用
形状HDMI⇔HDMI
色シルバー
タイプスタンダードタイプ
ケーブル長(m)5
アズワン品番64-6230-76
イーサネット対応対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
4K/60p(YCbCr4:4:4)、18Gbps高速伝送対応!ハイスピードHDMIケーブル。
18Gbpsの高速伝送により、最新ハイスペック映像にも対応。
Ultra HD Blu-ray等の視聴に最適です。
最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。
仕様18Gbps高速伝送対応、4K/60p(YCbCr4:4:4)対応、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、3D対応(1080pフルHD可)、DeepColor対応、金メッキ端子、無鉛ハンダ使用・OFC電材使用
形状HDMI⇔HDMI
色シルバー
タイプスタンダードタイプ
ケーブル長(m)3
アズワン品番64-6230-74
イーサネット対応対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
4K/60p(YCbCr4:4:4)、18Gbps高速伝送対応!ハイスピードHDMIケーブル。4K/60p対応。好評のメタルヘッドを採用したハイスピードHDMIケーブルです。
18Gbpsの高速伝送により、最新ハイスペック映像にも対応。
Ultra HD Blu-ray等の視聴に最適です。
最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。
仕様18Gbps高速伝送対応、4K/60p(YCbCr4:4:4)対応、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、3D対応(1080pフルHD可)、DeepColor対応、金メッキ端子、無鉛ハンダ使用・OFC電材使用
形状HDMI⇔HDMI
色ゴールド
タイプスタンダードタイプ
ケーブル長(m)3
アズワン品番64-6230-73
イーサネット対応対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
2本を繋げて1本に!コンパクトデザインの中継アダプタ
フルHD対応
フルHD画質をしっかり伝送します。
シンプルでコンパクト
シンプルな構造で簡単接続。サイズも非常にコンパクトで省スペースに適しています。持ち運びや付け替えも容易にできます。
HORIC製品で統一感
HORIC製品のHDMIケーブルを延長接続する際、鈍く光るメタルヘッドが当製品とマッチします。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
材質モールド:アルミニウム
色ブラック
コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×11.5×29.1
保証期間1年間
イーサネット対応対応
変換タイプメス-メス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
配線しやすいスリムタイプのHDMIケーブルです。
仕様3D対応:対応 4K対応:対応
形状HDMI⇔HDMI
色ブラック
タイプスリムタイプ
ケーブル長(m)0.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
高速伝送18Gbps/4K60pに対応するプレミアムHDMIケーブル。高輝度HDR/広色域BT.2020対応、スチール製強化シールド。構造、シールド・ツイストペア/3重シールド構造、経年変化を抑え、信号劣化を防ぐ24K金メッキップラグ、端子の先端を保護する防塵キャップ付属
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応
形状HDMI⇔HDMI
ケーブル長(m)1
イーサネット対応対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
高速伝送18Gbps/4K60pに対応するプレミアムHDMIケーブル。高輝度HDR/広色域BT.2020対応、スチール製強化シールド。構造、シールド・ツイストペア/3重シールド構造、経年変化を抑え、信号劣化を防ぐ24K金メッキップラグ、端子の先端を保護する防塵キャップ付属
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応
形状HDMI⇔HDMI
ケーブル長(m)1.5
イーサネット対応対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
3D、4K、ARCに対応したベーシックなハイスピードHDMIケーブル。機器接続時に邪魔にならない小型プラグ採用配線時の取り回し便利なスリムケーブル採用
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応
形状HDMI⇔HDMI
色ホワイト
タイプスリムタイプ
ケーブル長(m)2
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
3D、4K、ARCに対応したベーシックなハイスピードHDMIケーブル。機器接続時に邪魔にならない小型プラグ採用配線時の取り回し便利なスリムケーブル採用
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応
形状HDMI⇔HDMI
色ブラック
タイプスリムタイプ
ケーブル長(m)1.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
3D、4K、ARCに対応したベーシックなハイスピードHDMIケーブル。機器接続時に邪魔にならない小型プラグ採用配線時の取り回し便利なスリムケーブル採用
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応
形状HDMI⇔HDMI
色ブラック
タイプスリムタイプ
ケーブル長(m)2
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ