カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(380)
  • オフィス家具(198)
  • バイク部品(135)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(62)
  • 清掃用品(60)
  • 家電(58)
  • 接着剤・補修材(47)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • クリーンルーム用品(40)
  • 電動工具(34)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 作業工具(27)
  • 塗料(19)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 農業機械(12)
  • 制御機器(11)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 完成車(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「HEP」の検索結果

1,265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)HEP エンドプレートNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
239税込263
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ヘプタミル HEP DIJET(ダイジェット工業)ヘプタミル HEPDIJET(ダイジェット工業)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
HEPシリーズ ベアリング平行ハンド CKDHEPシリーズ ベアリング平行ハンドCKD
529税込582
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
作業用キャンバス生地エプロン TRUSCO作業用キャンバス生地エプロンTRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
たすき掛けタイプの帆布素材を使用したエプロンです。胸ポケットは、仕切り付きでペンなどの細い物をしまうのに便利です。メインポケットは、大きく2つに分かれており、更に小物を入れるようにサブポケットの3つ付いてます。
用途店舗などの接客作業用に。工場や倉庫などの軽作業に。磨き作業、バリ取り作業に。材質綿100%、真鍮厚さ(mm)約0.55サイズフリータイプたすき幅(cm)63着丈(cm)93.5
重機接触対策プレート TRUSCO重機接触対策プレートTRUSCO
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
重機にマグネットで取り付け現場作業での不意の接触事故を防止するプレートです。
用途重機との接触事故回避に。トラスコ品番257-2299材質発泡PP・スチール・強力マグネットの複合品品名重機安全プレート縦(mm)140横(mm)800取付け方法マグネット表示内容立入禁止
PM2.5測定器 サンワサプライPM2.5測定器サンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCDセット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書寸法(mm)W68×D44×H150測定範囲(℃)0~50入力DC5.0V/1A充電時間約3時間USBタイプUSBType-C湿度測定範囲(%RH)20~90
防爆型LEDハンドランプ ハタヤリミテッド防爆型LEDハンドランプハタヤリミテッド
78,980税込86,878
1台
当日出荷
d2G4基準合格品。可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。横に置いても転がらず、立てても使える安定形状です。
用途適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)仕様樹脂製カバー付属品本体のみトラスコ品番567-9422全長(mm)375質量(kg)3消費電力(W)11電源100全光束(Lm)1400光源LDT11型、11W電球形LEDランプ防爆構造あり(d2G4)適合ケーブル3PNCT2.0mm[[の2乗]]×3芯(別売)設置場所防爆エリア使用場所屋内外径(mm)150明るさ(Lm)1400電球の種類LED特殊用途防雨
断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタオーケー器材
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
eポッドグリップ ユーテリィティキット ハクバ写真産業eポッドグリップ ユーテリィティキットハクバ写真産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
グリップとしても使えるミニ三脚にGoProマウントとモバイルホルダーがセットになった便利なキット。 eポッド グリップ:脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。 携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。 簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は縦位置撮影にも対応しています。 GoProマウントは三脚アダプターと固定ネジのセットです。 モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。 自撮りに便利なミラー付きです。
ブラック質量(g)【eポッド グリップ】約138、【GoProマウント】約21、【モバイルホルダー】約27セット内容eポッド グリップ、GoProマウント、モバイルホルダー材質【eポッド グリップ】ナイロン、【GoProマウント/モバイルホルダー】ABS幅(mm)【モバイルホルダー】(スマホ固定幅)59~87全高(mm)【eポッド グリップ】展開時:143、折りたたみ時:195外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GoProマウント】60×31×28、【モバイルホルダー】36×25×74
導電クリーンルームチェア TRUSCO導電クリーンルームチェアTRUSCO
68,980税込75,878
1脚
当日出荷
材質背部、座部:PVC導電レザー 、キャスター:双輪導電ウレタンブラック座幅(mm)540表面抵抗値(Ω)105~8座奥行(mm)440
エジェクターピン TONE(トネ/旧:前田金属工業)エジェクターピンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) 日平機器リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)日平機器(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0723セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25
岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10mA 3GΩ UL 1283 岡谷電機産業岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10mA 3GΩ UL 1283岡谷電機産業
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様リーク電流:10 mA 、 動作温度 Max:+55℃ 、 抵抗:3GΩ 、 基準適合:UL 1283 、 UL, CSA, VDE, TUV, SEMKO. AC電源フィルタ SUP-EH-EPシリーズ. 優れた耐パルス特性。高減衰特性 1KVのパルスで20dB以上の減衰効果がある 各国の安全規格取得品 用途:情報処理装置、計測機器、制御機器、事務機器、小型汎用機器RoHS指令(10物質対応)対応
ニコ ドアハンガー用プレート HELMニコ ドアハンガー用プレートHELM
149税込164
1個
当日出荷
規格欧州規格EN1527適合品
ヘミングシリーズ ルミノグラスヘミングシリーズルミノグラス
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
ブロックの側面に特殊塗装がされていて、正面から見ると縁が淡く色づいているように見えます。さわやかな光が作り出す美しいきらめきがアクセントとなり、室内が明るくなるだけでなく、空間がモダンに見える効果もあります。
用途化粧ブロック材質ガラス質量(kg)2.3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190
フリーネふんわりやわらかパッド50cc/袋/50cc 第一衛材フリーネふんわりやわらかパッド50cc/袋/50cc第一衛材
899税込989
1袋
4日以内出荷
コンセントリール 日平機器コンセントリール日平機器
33,980税込37,378
1台
当日出荷から9日以内出荷
ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。 一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。 各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。
用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。電線長さ(m)10特性アース付電線仕様-種別ST-VCT2仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付寸法(mm)330×300×105質量(kg)4.4電源(V)AC125定格電流(A)8電線太さ(mm2)2材質(ボディ)プラスチック
フリーネふんわりやわらかパッド170cc/袋/170cc 第一衛材フリーネふんわりやわらかパッド170cc/袋/170cc第一衛材
899税込989
1袋
4日以内出荷
フリーネふんわりやわらかパッド80cc/袋/80cc 第一衛材フリーネふんわりやわらかパッド80cc/袋/80cc第一衛材
899税込989
1袋
4日以内出荷
リール コンセントリール 日平機器リール コンセントリール日平機器
29,980税込32,978
1台
当日出荷
各種生産工場、自動車整備工場などの電源として抜群の機動性を発揮します。天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。容量を超える電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全設計です。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ7 0828
GD930S2HEPA用 集塵袋 ニルフィスクGD930S2HEPA用 集塵袋ニルフィスク
5,498税込6,048
1セット(10枚)
当日出荷
適合GD930S2 HEPA用
双眼鏡ケース Nikon(ニコン)双眼鏡ケースNikon(ニコン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
双眼鏡用ケースです。
リール ランプリール 10M 125V/10A(コード引き出し時) 日平機器リール ランプリール 10M 125V/10A(コード引き出し時)日平機器
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 作業灯付属です。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様白熱球作業灯付、コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0725セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.5定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25
3次側HEPAフィルタ オーム電機3次側HEPAフィルタオーム電機
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
捕集効率(%)99.97以上(0.3μm)材質ガラス繊維(枠:アルミ)
ウルトラ7000用 オプション アズワンウルトラ7000用 オプションアズワン
30,700税込33,770
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
リール LEDランプリール 10M 日平機器リール LEDランプリール 10M日平機器
45,980税込50,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
各種生産工場、自動車整備工場などの照明または電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて使用できます。 脱着式コードレスLEDライトが付属しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など電線長さ(m)10電線仕様-種別VCT1.25mm2×3芯(10m)仕様ラチェット式ストッパーセット内容脱着式コードレスLEDライト(品番HLED-20B)、ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)4.4定格電圧(V)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×335機能首振りハンガー機能電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3明るさ(Lm)500
業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用 ニルフィスク業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用ニルフィスク
169,800税込186,780
1台
当日出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃仕様乾式付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(1枚+予備5枚)、HEPAフィルタートラスコ品番652-7518幅(mm)390質量(kg)7.5高さ(mm)330タイプ乾式奥行(mm)450電源(V)単相100消費電力(W)1000幅(cm)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330最大静圧(kPa)23吸込仕事率(W)270集塵容量(L)15電源コード(m)15風量最大24~35L/sec最大風量(m3/min)2.1高さ(cm)33騒音レベル(dB(A))45/53フィルター面積(m2)0.49最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)45×39×33
RICHBIT ES1 Pro RICH BITRICHBIT ES1 ProRICH BIT
53,980税込59,378
1個
欠品中
16歳以上免許不要で車道、歩道の走行が可能な 特定小型原付自転車モデルの電動キックボードです。業界最多の国内累計販売台数5000台以上、価格とスペックが両立されたコストパフォーマンスに優れた製品です。国土交通省が定める認証取得済み。製品保証は購入後6カ月(購入~2週間以内は初期不良Acalie対応、2週間を超えて6カ月の保証内はパーツ保証(送料、工賃はお客様負担)。
付属品充電器・簡易工具・説明書寸法(mm)横1080×高さ1140×幅530質量(kg)約13.8モーター(W)250速度最高:19~20kmバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)7.0バッテリー電圧(V)36保証期間購入より6ヶ月タイヤサイズ8.5インチ充電時間(時間)約4適応身長(cm)130~200折りたたみ寸法(mm)横1080×高さ560×幅530距離(km)航続:約20走行距離(km)20~25(1充電)最大荷重(kg)100総質量(kg)約13.8
リール ランプリール 日平機器リール ランプリール日平機器
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)コードを少し引き出すとラチェットが解除され、巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。2018年トラスコ掲載ページ7 0829材質ボディー:ポリプロピレンセット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)4.5
日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時) 日平機器日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時)日平機器
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。 コンセントリールとしても使用できます。 天井や壁に取り付けて使用できます。 左右45度に首振り可能です。(固定可能) ワイヤーを引っぱると巻き取ります。 ケース破損防止のガードプレート採用しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。仕様白熱球作業灯付・コンセント付・ブレーキ付トラスコ品番829-0724幅(mm)300材質/仕上ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.9高さ(mm)330奥行(mm)105電圧(V)AC125定格電流(A)6電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数3C電線仕様-太さ(mm2)1.25
ブロッティングシステム Thermo Fisher ScientificブロッティングシステムThermo Fisher Scientific
238,800税込262,680
1個
7日以内出荷から48日以内出荷
RICHBIT ES1 Pro RICH BITRICHBIT ES1 ProRICH BIT
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
16歳以上免許不要で車道、歩道の走行が可能な 特定小型原付自転車モデルの電動キックボードです。業界最多の国内累計販売台数5000台以上、価格とスペックが両立されたコストパフォーマンスに優れた製品です。国土交通省が定める認証取得済み。製品保証は購入後6カ月(購入~2週間以内は初期不良Acalie対応、2週間を超えて6カ月の保証内はパーツ保証(送料、工賃はお客様負担)
付属品充電器・簡易工具・説明書寸法(mm)横1080×高さ1140×幅530質量(kg)約13.8シルクホワイトモーター(W)250バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)7バッテリー電圧(V)36保証期間購入より6ヶ月タイヤサイズ8.5充電時間(時間)約4適応身長(cm)130~200折りたたみ寸法(mm)横1080×高さ560×幅530最高速度(km/h)19~20距離(km)航続:約20最大荷重(kg)100変速段数なし
3次フィルター IKURATOOLS(育良精機)3次フィルターIKURATOOLS(育良精機)
62,980税込69,278
1枚
4日以内出荷
ISK-M800FC用の3次フィルターです。
ヘプタミルFMタイプ DIJET(ダイジェット工業)ヘプタミルFMタイプDIJET(ダイジェット工業)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高切込み高送りが可能。 刃先強度に優れ経済的な7角形インサート採用。
リール ランプリールブレーキ式 日平機器リール ランプリールブレーキ式日平機器
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)ワイヤーを引っぱると巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.92018年トラスコ掲載ページ7 0829
ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ コトヒラ工業ファンフィルタユニット用HEPAフィルタコトヒラ工業
42,980税込47,278
1枚
4日以内出荷
クランプメーター テクトロニクス&フルーククランプメーターテクトロニクス&フルーク
86,980税込95,678
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
7型ワイド液晶 電子POP 取付金具付き グリーンハウス7型ワイド液晶 電子POP 取付金具付きグリーンハウス
14,300税込15,730
1台
8日以内出荷
店頭での販売促進に最適な7型デジタルサイネージ端末。コンパクトサイズで様々な形状の商品棚にも取り付け可能なLEDバックライト搭載の電子POPです。SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能。フロントスピーカーを搭載(2W+2W)。便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能。動画再生中に文字を表示する字幕ストリーム機能。USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新。棚に設置する場合に役立つ専用ステー
付属品専用ステー(取付済み)、自立スタンド、専用ACアダプタ、専用リモコン、リモコン用ボタン電池(テスト用、CR2025)、プラスドライバー、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、取扱説明書、保証書質量(g)約310(本体のみ)、約336(自立スタンド含む)、約790(専用ステー含む)規格WSVGA (Wide-SVGA)消費電力(W)最大5.7電源(ACアダプタ)入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC5V/2.0A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×22×115コントラスト比350:1解像度1024×600保証期間1年間スピーカー2W+2W動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~85(結露なきこと)色(本体)ホワイト端子SDカードスロット、USB端子言語表示日本語/英語対応メモリーカードSDHCメモリーカード(4GB~32GB)、USBメモリー(4GB~32GB)再生可能ファイル形式動画 : .mpg(MPEG-2)、.mpg(MPEG-1)、画像 : .jpg(JPEG)、音楽 : .mp3(MPEG-1 Audio Layer Ⅲ)アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式TFT-LCD輝度(cd/m2)250
ドライバキュームクリーナー VP300用HEPAフィルター(1枚入) アズワンドライバキュームクリーナー VP300用HEPAフィルター(1枚入)アズワン
7,750税込8,525
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VP300用HEPAフィルター(1枚入)アズワン品番8-7060-12
関連キーワード
...