カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 空調・電設資材(12)
  • バイク部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 測定用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HF250」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用LED器具 照度補正形 (HF250クラス) 一般形 日立高天井用LED器具 照度補正形 (HF250クラス) 一般形日立
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
消費電力(W)63定格入力電圧(V)100-242配光角度(°)120グリーン購入法適合定格光束(Lm)12000
高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (粉じん対応)HF250形 日立高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (粉じん対応)HF250形日立
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110グリーン購入法適合
高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)HF250形 日立高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)HF250形日立
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110グリーン購入法適合
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 カラビナフック付ラクテム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個
固定フレーム 一般鉄工用 E-Value固定フレーム 一般鉄工用E-Value(3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
1,398税込1,538
1本
当日出荷から24日以内出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
固定フレーム ハイスブレード E-Value固定フレーム ハイスブレードE-Value
739税込813
1本
当日出荷
ハイス鋼製ブレードを装着しています。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。替刃は市販の250mmサイズを使用しています。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
用途ステレス・鉄・アルミ・真鍮の切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
ブレーキホース(スバル) ミヤコ自動車ブレーキホース(スバル)ミヤコ自動車(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から13日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
ルームエアコン アイリスオーヤマルームエアコンアイリスオーヤマ
74,980税込82,478
1台
当日出荷
寝室やこども部屋、リビングなど部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。快適に過ごすための機能が充実、メニューボタンでモードの切り替えが簡単にできます(内部清浄モード・みはりモード・おやすみタイマー・快適モード・エコモード)。『いたわりエコモード+』搭載。エアコンとリモコンの2か所で温度を感知し、冷やしすぎや暖めすぎないよう設定温度に近づいた方を優先・運転を自動制御し消費電力を抑えます
付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290
養生シート HF25030 住化プラステック養生シート HF25030住化プラステック
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
高剛性・高衝撃に優れています。 耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途養生用幅(m)0.91長さ(m)1.82材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3.5質量(kg)0.50
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
材質スチールバンド幅(mm)12
平底フラスコ用ブラシ 野宮産業平底フラスコ用ブラシ野宮産業
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具平底フラスコ毛材馬毛
マルチグルーミングキット ヒーローグリーンマルチグルーミングキットヒーローグリーン
2,390税込2,629
1台
4日以内出荷
4つのアタッチメントが付いた全身の身だしなみが出来るグルーミングキットです。清潔感のあるホワイトカラーのボディは丸洗いOKで、いつでも清潔にご使用いただけます。眉・産毛や襟足に使える眉トリマー(高さ調節4/7mm)、ビキニライン・腕・脚に使えるミニトリマー(高さ調節2~6mm)、仕上げ用ミニシェーバー、ノーズトリマーがセットされています。アタッチメントも収納できる専用ポーチ付、乾電池式なので、バッグに忍ばせておけば気になった時にサッとお手入れ出来て便利です。
付属品ミニシェーバー、眉トリマー、ミニトリマー(コーム付き)、ノーズトリマー、眉高さ調節用コーム×2、眉トリマー用キャップ、収納ポーチ、掃除用ブラシ質量(g)約30(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×20×160(キャップ含む)電源(DC-V)1.5 単4アルカリ乾電池1本(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応
250mm 自在金具付キャスター エスコ250mm 自在金具付キャスターエスコ
42,800税込47,080
1個
翌日出荷
寸法d(mm)25ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
高純度アルミナ製るつぼ HACHFシリーズ レオナ高純度アルミナ製るつぼ HACHFシリーズレオナ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質アルミナ(Al2O3/99.7%)耐熱温度(℃)1750密度3.922
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin東芝
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーブーツSB-3126 ブラック 弘進ゴムセーフティーブーツSB-3126 ブラック弘進ゴム
4,498税込4,948
1足
8日以内出荷
道路工事など作業現場で活躍する安全ゴム長靴です。オリジナル配合で、セメントや石灰などアルカリ性の物質を取り扱う作業に最適です。
用途道路工事、土木、建築、現場作業など形状ハイカットブラック種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)天然ゴム・合成ゴム機能耐アルカリ性(セメント、石灰対応)、先芯入り、反射テープ、インソール入り足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ長靴
システムウォーターコランダー足無2段大 250mm HF-804 弁慶(本間冬治工業)システムウォーターコランダー足無2段大 250mm HF-804弁慶(本間冬治工業)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
材質ポリプロピレン幅(mm)378高さ(mm)70外寸(mm)縦:498
システムウォーターコランダー足付2段大 250mm HF-803 弁慶(本間冬治工業)システムウォーターコランダー足付2段大 250mm HF-803弁慶(本間冬治工業)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
材質ポリプロピレン幅(mm)378高さ(mm)70段数2外寸(mm)縦:498
システムウォーターコランダー足無2段小 250mm HF-812 弁慶(本間冬治工業)システムウォーターコランダー足無2段小 250mm HF-812弁慶(本間冬治工業)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
材質ポリプロピレン幅(mm)328高さ(mm)70段数2外寸(mm)縦:458
システムウォーターコランダー足付2段小 250mm HF-811 弁慶(本間冬治工業)システムウォーターコランダー足付2段小 250mm HF-811弁慶(本間冬治工業)
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
材質ポリプロピレン幅(mm)328高さ(mm)70段数2外寸(mm)縦:458
THF型 無段変速機 酒井製作所THF型 無段変速機酒井製作所
239,800税込263,780
1台
30日以内出荷
取付コストを削減する中空軸タイプ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
クラッチケーブル NTBクラッチケーブルNTB(57件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から37日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rc口径3/4
バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)バイメタルカットオフバンドソーBAHCO(バーコ)
39,980税込43,978
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
材質粉末ハイス
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
日鋼用鉄生爪 アーム[作業工具]日鋼用鉄生爪アーム[作業工具]
8,698税込9,568
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ[充電式] 作業灯・本体/LEDエスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) 電池交換お知らせランプ付
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)アズワン品番67-4724-48
日鋼用アルミ生爪 アーム[作業工具]日鋼用アルミ生爪アーム[作業工具]
17,980税込19,778
1セット(3個)
3日以内出荷
鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-250~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-250~)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20G) SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20G)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
pH電極 ELCP11-5F(5m) 東亜DKKpH電極 ELCP11-5F(5m)東亜DKK
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)
仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015使用温度範囲(℃)-5~+80使用圧力範囲(MPa)0~0.7測定範囲(pH)0~14耐熱温度(℃)-10~+85液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリンリード線(m)5直線性ガラス膜:±1mV以下
HEPAフィルタ □610mmタイプ ユー・イー・エスHEPAフィルタ □610mmタイプユー・イー・エス
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
ろ材にマイクロファイバーガラスを使用し、高温度環境下でも湿気対策が取られています。
トーセル TCP-1-D1シリーズ ADVANTECトーセル TCP-1-D1シリーズADVANTEC
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
寸法(mm)500最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
マグナ250/フォルツァ/ホーネット等 右レバー ALBA(アルバ)マグナ250/フォルツァ/ホーネット等 右レバーALBA(アルバ)
1,590税込1,749
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容右単体適合車種ジョーカー50(96-98) /SRX50T/V-YA/W AF42、ジョーカー90(96-97) /SRX90T/W HF09、VT250F/インテグラ(84-85) /FC/F2D/FE MC08、VT250SE(85) /FF-YA MC08、VT250Z(84-86) /ZE MC08、MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、VT250F/SE(86-88) /FG/FG-YA/F2H MC15、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、CBR250R/RR/ハリケーン(87-94) /H/J/RL/RN/RR MC17/19、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、CBR250RR(90-94) /L/L2/N/N2/R/R 2MC22 、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(96) /VT250CT/V MC29、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、フォルツァ250cc(00-) /NSS250Y/AY/1/A1 MF06、GB400TT-SE(87-89) /GB400H-3 NC20、VFR400R/SE/Z(86) /ZG/RG/RG-YA/ZH NC21、VFR400Rプロアーム仕様(87-93) /RH/RH2/RJ3 NC24、VFR400R(89-93) /NC30 3K/2 3L/2 3N/2/3/4、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、RVF400RR/2/RT/2(93-97) /NC35、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBR400R(86-88) /RG NC23、CBR400RR(88-94) /RJ/RK/RL/RN/RR/RR2 NC23/24/29 、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、CBX750F(83) /FE RC17、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、RVF750(94-96) /RR/RS/RR2/RS2 RC45、シャドウスラッシャー750(00) /RC48、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33、CB1000SF(94) /FR SC30、CB1000SF(93) /FP SC30、VTR1000Fファイアーストーム(97-00) /V/X SC36、X-4 (97-99) /V/W/X SC38左右区別適合排気量(cc)50
22BBXHF 2500DXXGSR SHIMANO(シマノ)22BBXHF 2500DXXGSRSHIMANO(シマノ)
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
実践型個性派集団。 BB-X ハイパーフォースに飛躍的進化を遂げたSUTブレーキIIを搭載。 ハンドル逆転なしにラインを放出する革新的な機構と、さらに低慣性化されたMGLローターの相乗効果により、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 圧倒的なスピードを誇る2500&C3000DXXG S、ロッドを絞りこんだまま巻き続けられるパワーギア仕様のC3000D TYPE-G S、パワーとスピードを両立するXGにはSUTブレーキ仕様のC3000DXG Sとねじ込みハンドル仕様のC3000DXGをご用意しました。 多彩なモデルであなたの個性にお答えします。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)255ギア比7.2糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107ドラグ力(Kg)実用:8、最大:8