カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
  • オフィス家具(85)
  • 空調・電設資材(70)
  • 自動車用オイル・ケミカル(58)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 切削工具(24)
  • カー用品(15)
  • 制御機器(11)
  • 清掃用品(11)
  • 測定用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 厨房用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • トラック純正部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 家電(4)
  • 農具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 理美容(3)
  • 建築金物(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「HFC」の検索結果

677件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用モノタロウ(29件のレビュー)
599税込659
1缶(200g)ほか
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
HFC冷媒 R32 NRC 10kg アオホンケミカルジャパンHFC冷媒 R32 NRC 10kgアオホンケミカルジャパン(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1本(10kg)
4日以内出荷
サイフォン管付容器のため上向きで充填ができます。 製品のメーカーHPにアクセスし必要事項を送信するだけで、お客様指定場所まで提携運送会社が引取に伺います。 NRC容器は、高圧ガス保安協会の認証を受け、日本国内で充てん製造しています。(日本製)
冷媒の種類R32成分HFC-32無色透明オゾン破壊系数0融点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675タイプサイフォン管付ねじ径5/16フレアオス沸点(℃)-51.7
HFC(新冷媒)用バルブコア イチネンTASCOHFC(新冷媒)用バルブコアイチネンTASCO(13件のレビュー)
969税込1,066
1セット(6個)
当日出荷
仕様新冷媒
エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ AirTACエアハンド(平行開閉形) HFCシリーズAirTAC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ アズワン二周波超音波洗浄器 HFCシリーズアズワン
129,000税込141,900
1台
当日出荷
サンプルを傷付けない、きめ細かな洗浄を実現!周波数120kHz搭載により洗浄物へのダメージを少なくでき、微細な汚れにも対応できることでムラの無い洗浄が可能になります。洗浄物に合わせて40kHzと120kHzを選択していただける二周波タイプです。視認性に優れた液晶表示で立ったままでも操作しやすい上部パネルです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。
付属品洗浄カゴ、蓋、ホースニップル、高周波利用設備許可申請書材質本体/SUS201・PP、水槽/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)発振周波数40/120kHz温度設定範囲(℃)常温~60(1℃単位)タイマー1~99分安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止発振回路他励発振発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
カーエアコン用冷媒 HFC-134a メキシケムカーエアコン用冷媒 HFC-134aメキシケム(1件のレビュー)
729税込802
1缶ほか
当日出荷から7日以内出荷
R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)
品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
バルブコアリムーバー(HFC用ムシ入) イチネンTASCOバルブコアリムーバー(HFC用ムシ入)イチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
HFC用ムシ入タップ付き
全長(mm)130入数(個)ムシ:6
BAKEQ HFC 蓋 中央化学BAKEQ HFC 蓋中央化学
23,980税込26,378
1ケース(100枚×20袋)
3日以内出荷
蓋のみです。
材質OPS
カークール スーパーストロンガー(HFC134a) ヤシマ化学カークール スーパーストロンガー(HFC134a)ヤシマ化学(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(30g)
当日出荷
特殊コーティング剤のはたらきにより潤滑性向上や摩耗防止に大きな効果があります。 エンジンへの負荷軽減により燃費を改善します。 耐久性、熱安定性、化学的安定性に優れ、高温時の油膜切れを防止します。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.206(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カークール スーパーコンディショナー(HFC134a) ヤシマ化学カークール スーパーコンディショナー(HFC134a)ヤシマ化学(11件のレビュー)
699税込769
1本(50g)
当日出荷
オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。 防錆、防蝕効果を高めて錆や腐食から保護します。 エアコンシステム内の水分を分解し冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)50g (内オイル20ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.206(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カークール オイルチェッカー(HFC134a用) ヤシマ化学カークール オイルチェッカー(HFC134a用)ヤシマ化学(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(50個)ほか
当日出荷
HFC134a専用エアコンオイルの点検具(低圧用) 誰でも簡単に作業でき、エアコンオイルが適量であるかを判定できます。
対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
HFC冷媒 クリーR410A NRC 10kg メキシケムHFC冷媒 クリーR410A NRC 10kgメキシケム
23,980税込26,378
1本(10kg×1本)
当日出荷
R410AはR22の代替として最も需要の大きな冷媒で、家庭用・業務用のエアコンをはじめ、業務用の冷蔵・冷凍設備にも幅広く使用されています。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など容器NRC(再充填禁止容器)冷媒の種類R410Aオゾン破壊系数0臨界温度71℃沸点(℃)-51.8~-51.9蒸気圧(MPa)1.57(25℃)地球温暖化係数(GWP)2090組成R32(約50%)+R125(約50%)
HFC冷媒 R407C NRC メキシケムHFC冷媒 R407C NRCメキシケム
39,980税込43,978
1本(10kg)
3日以内出荷
R-22の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる混合冷媒です。
用途大型の業務用のエアコン、空調機、チラー、自動販売機など仕様オゾン層破壊係数:0成分R-32(23%)、R-125(25%)、R-134a(52%)冷媒の種類R407C臨界温度86℃蒸気圧(MPa)1.09/25℃地球温暖化係数(GWP)1770
HFC冷媒 R404A NRC メキシケムHFC冷媒 R404A NRCメキシケム
46,980税込51,678
1本(10kg)
3日以内出荷
業務用低温機器分野で広く使われてきた R-502(CFC系混合冷媒)の代替冷媒として開発された混合冷媒です。
用途冷蔵・冷凍ショーケース、冷凍車など商業用の冷蔵・冷凍設備仕様オゾン層破壊係数:0成分R-125(44%)、R-143a(52%)、R-134a(4%)冷媒の種類R404A臨界温度71.6℃蒸気圧(MPa)1.16/25℃地球温暖化係数(GWP)3920
カークール エアコンオイル30(HFC134a) ヤシマ化学カークール エアコンオイル30(HFC134a)ヤシマ化学(2件のレビュー)
589税込648
1本(30g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。 ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.21(15℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリンダー錠(プッシュ錠) BD-HFC-MHGW TOSTEM(LIXIL)シリンダー錠(プッシュ錠) BD-HFC-MHGWTOSTEM(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本)シャインニッケル適合シリーズ18TA
[HFC] チャージグチ用パッキン(HNBR/6個) エスコ[HFC] チャージグチ用パッキン(HNBR/6個)エスコ
1,210税込1,331
1袋
翌日出荷
エスコ品番EA107HE-2
HFC冷媒 R32 NRC 10kg AGCHFC冷媒 R32 NRC 10kgAGC(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本(10kg)
3日以内出荷
R32は従来冷媒のR410AやR22に比べて環境への影響が低減されます。10kg入目です。
用途ルームエアコン(住宅、業務用)など成分HFC-32無色透明タイプサイフォン管付きねじ径5/16フレアオス冷媒の種類R32オゾン破壊系数0地球温暖化係数(GWP)675
カークール POEエアコンオイル(HFC134a) ヤシマ化学カークール POEエアコンオイル(HFC134a)ヤシマ化学
809税込890
1本(30g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合ガスHFC134a成分合成油(POE)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
S Series(SF4-HFC) SMCS Series(SF4-HFC)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
(00098)HFC 134 A ( 三菱ふそう(00098)HFC 134 A (三菱ふそう
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
HFC冷媒 R404A NRC 10kg AGCHFC冷媒 R404A NRC 10kgAGC(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1本(10kg×1本)
3日以内出荷
R-404Aは低・中温度域に対する業務用冷凍機器に使用されているR-502およびR-22代替冷媒として開発されたR-125、R-134a、R-143aの3成分からなる擬似共沸混合冷媒で、ショーケース、保冷車、製氷機などの冷媒として優れた特性を有しています。
用途冷凍・冷蔵 ショーケース・車載冷凍機・業務用冷凍庫成分R-125(44%)、R-134a(4%)、R-143a(52%)温度(℃)露点沸点温度:0.8冷媒の種類R404A沸点(℃)-46.6入数(本)1(10kg)
HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用 デンゲンHFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用デンゲン
5,998税込6,598
1本
当日出荷
HFC-134a自動回収装置専用
長さ(m)2.2対応冷媒種別HFC-134a危険物の類別非危険物
再生フロンガス13kg HFC-134a アールウィズエイチ再生フロンガス13kg HFC-134aアールウィズエイチ
33,980税込37,378
1缶(13kg)
3日以内出荷
商品名:再生フロンガス13kg NRCボンベ HFC-134a特長:純度99.7%R134aフロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
用途用途:134aガスの充填用仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り付属品サイフォン管有容量(kg)13内容HFC-134a再生フロンガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
カークール エアコンプロテクター(HFC134a) ヤシマ化学カークール エアコンプロテクター(HFC134a)ヤシマ化学(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(30g×50本)
3日以内出荷
防錆、防蝕効果を高め錆や腐食から保護します。 コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。 ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.21(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
HFC冷媒 R410A NRC 10kg AGCHFC冷媒 R410A NRC 10kgAGC
26,980税込29,678
1本(10kg×1本)
3日以内出荷
R410Aは空調機や中温度域に使用される冷蔵機器に使用されるR22の代替冷媒として開発されたR32とR125の2成分からなる疑似共沸混合冷媒です。
用途空調機、チラーなどの冷媒容器NRC(再充填禁止容器)冷媒の種類R410A形態混合形態:疑似共沸沸点(℃)-51.4組成R32(約50%)+R125(約50%)入数(本)1(10kg)
(38899)OIL HFC134A,(SERV ホンダ(38899)OIL HFC134A,(SERVホンダ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】リークラボ・ジャパン
38,980税込42,878
1箱(250cc×4缶)
当日出荷
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
IDFC - 使用冷媒R410A(HFC) 空冷冷却式 SMCIDFC - 使用冷媒R410A(HFC) 空冷冷却式SMC
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器 ダイキン工業HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器ダイキン工業
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
HFC-32(R-32) は環境性/エネルギー効率/安全性/経済性の観点でバランスの取れた空調用冷媒です。オゾン層破壊係数(ODP)※1 がゼロ、地球温暖化係数(GWP)※2 が 675 であるため、従来冷媒のR-410A やHCFC-22(R-22)に比べて環境への影響が低減されます。GWP はR-410A と比べ、約68%低減。R-32 は R-22 や R-410A に比べて 1.5 倍の冷凍能力を有します。このような特性から、夏場の電力需要ピーク時の電力不足の緩和にも寄与します。冷媒の安全性を規定する国際規格(ISO817:2014)では、R-32 の燃焼性区分は微燃性 (Class 2L:最も弱い燃焼性区分) に区分されています。空調機器での使用に関しては、リスクアセスメントを実施した上、安全に使用できることを確認しています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途HFC-32 は液化高圧ガスです。ご使用前に必ずメーカー発行の SDS および梱包箱に記載の注意事項をお読み下さい。径(Φmm)口金:5/16フレア(1/2UNF-20) ※R410冷媒NRC と同等梱包内容NRC 容器(Non-Refillable Cylinder) サイフォン管付き
カークール エアコンオイル蛍光剤入り(HFC134a) ヤシマ化学カークール エアコンオイル蛍光剤入り(HFC134a)ヤシマ化学
1,398税込1,538
1本(30g)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ガス漏れの発生箇所を早期発見する事により、エアコンの大きなトラブルを防止します。 オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。 気密性を高めて冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤、蛍光剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤入り使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.206(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器)) ダイキン工業HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器))ダイキン工業(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1本(9kg)
3日以内出荷
HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類R32成分HFC-32無色透明オゾン破壊系数0融点(℃)-136凝固点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675
IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC) SMCIDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)SMC
1,098,000税込1,207,800
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
仕様中圧空気用 (オートドレンケース: レベルゲージ付金属ケース):-、ヘビーデューティオートドレン付 (中圧空気対応可):(L) ヘビーデューティオートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-、運転、異常信号端子台付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付 (中圧空気対応可):-サイズ55電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB75E) SMCIDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB75E)SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)サイズ(mm)75
超硬コーナR チタン合金加工用 高送り ラジアスエンドミル HFC-TI OSG(オーエスジー)超硬コーナR チタン合金加工用 高送り ラジアスエンドミル HFC-TIOSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
9日以内出荷
材質超硬合金(Carbide)刃長(mm)5全長(mm)120仕様ノンコーティング首長(mm)70ねじれ角(°)0適合被削材種チタン合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB55E) SMCIDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB55E)SMC
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)サイズ(mm)55
CAR COOL CF-901 HFO-1234yf/HFC134a用 PAGエアコンコンプレッサーオイル ヤシマ化学CAR COOL CF-901 HFO-1234yf/HFC134a用 PAGエアコンコンプレッサーオイルヤシマ化学
8,898税込9,788
1本(250mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
新冷媒HFO-1234yf用の添加剤を配合したコンプレッサーオイルです。 冷媒のHFO-1234yfは分子構造上、HFC-134aに比べ安定性に劣ります。 そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルです。 冷媒HFC-134a/PAGオイルに対しては互換性があり使用可能です。 コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。 熱、化学的安定性に優れています。 粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。 低温流動性に優れています。
適合ガスHFO1234yf/HFC134a成分合成油(ポリエーテル系/PAG)、合成炭化水素、潤滑油添加剤 【酸化防止剤、耐摩耗剤等】容量(mL)250mlタイプ蛍光剤なし引火点(℃)180(COC)密度(g/cm3)0.98~1.00(15℃)外観無色透明液体流動点(℃)<-40.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ウエラトーン 2+1クリームタイプ HFCプレステージジャパンウエラトーン 2+1クリームタイプHFCプレステージジャパン
1,990税込2,189
1個(120g)
翌日出荷
ウエラトーン2+1ヘアカラーは、植物由来の3つのトリートメント成分「輝きエッセンスをプラスワン」。 リッチな髪色がひときわ輝き、髪なめらかな仕上がりにします。一番明るい9G。
タイプ9Gシリーズウエラトーン
ウエラトーン2+1クリームタイプ HFCプレステージジャパンウエラトーン2+1クリームタイプHFCプレステージジャパン
1,890税込2,079
1個(127g)
翌日出荷
リッチなカラーと美しいツヤで大人の女性の魅力を引き出すヘアカラー「ウエラトーン 2+1シリーズ」のクリームタイプ。 色持ち余裕の6週間。深くリッチなカラーが長続き 植物由来の3つのトリートメント成分、輝きエッセンスをプラスワン 日本人の髪に合わせた多彩なカラーバリエーション
シリーズウエラ性別女性用医薬品医療機器等法医薬部外品
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC) SMCIDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)SMC
1,798,000税込1,977,800
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
...