カテゴリ

  • オフィス家具(68)
  • 自動車用オイル・ケミカル(44)
  • 空調・電設資材(38)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 切削工具(19)
  • カー用品(15)
  • 清掃用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 測定用品(9)
  • 制御機器(7)
  • 安全保護具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電気材料(4)
  • 家電(4)
  • 農具(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 理美容(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「HFC」の検索結果

375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用モノタロウ(30件のレビュー)
599税込659
1缶(200g)ほか
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
HFC(新冷媒)用バルブコア イチネンTASCOHFC(新冷媒)用バルブコアイチネンTASCO(13件のレビュー)
969税込1,066
1セット(6個)
当日出荷
仕様新冷媒
カーエアコン用冷媒 HFC-134a メキシケムカーエアコン用冷媒 HFC-134aメキシケム(1件のレビュー)
729税込802
1缶ほか
当日出荷から7日以内出荷
R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)
品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ AirTACエアハンド(平行開閉形) HFCシリーズAirTAC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
カークール スーパーコンディショナー(HFC134a) ヤシマ化学カークール スーパーコンディショナー(HFC134a)ヤシマ化学(11件のレビュー)
699税込769
1本(50g)
当日出荷
オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。 防錆、防蝕効果を高めて錆や腐食から保護します。 エアコンシステム内の水分を分解し冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)50g (内オイル20ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.206(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カークール スーパーストロンガー(HFC134a) ヤシマ化学カークール スーパーストロンガー(HFC134a)ヤシマ化学(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(30g)
当日出荷
特殊コーティング剤のはたらきにより潤滑性向上や摩耗防止に大きな効果があります。 エンジンへの負荷軽減により燃費を改善します。 耐久性、熱安定性、化学的安定性に優れ、高温時の油膜切れを防止します。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.206(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
バルブコアリムーバー(HFC用ムシ入) イチネンTASCOバルブコアリムーバー(HFC用ムシ入)イチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
HFC用ムシ入タップ付き
全長(mm)130入数(個)ムシ:6
カークール オイルチェッカー(HFC134a用) ヤシマ化学カークール オイルチェッカー(HFC134a用)ヤシマ化学(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(50個)ほか
当日出荷
HFC134a専用エアコンオイルの点検具(低圧用) 誰でも簡単に作業でき、エアコンオイルが適量であるかを判定できます。
対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カークール エアコンオイル30(HFC134a) ヤシマ化学カークール エアコンオイル30(HFC134a)ヤシマ化学(2件のレビュー)
589税込648
1本(30g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。 ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.21(15℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
[HFC] チャージグチ用パッキン(HNBR/6個) エスコ[HFC] チャージグチ用パッキン(HNBR/6個)エスコ
1,210税込1,331
1袋
翌日出荷
エスコ品番EA107HE-2
カークール POEエアコンオイル(HFC134a) ヤシマ化学カークール POEエアコンオイル(HFC134a)ヤシマ化学
809税込890
1本(30g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合ガスHFC134a成分合成油(POE)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用 デンゲンHFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用デンゲン
5,998税込6,598
1本
当日出荷
HFC-134a自動回収装置専用
長さ(m)2.2対応冷媒種別HFC-134a危険物の類別非危険物
カークール エアコンプロテクター(HFC134a) ヤシマ化学カークール エアコンプロテクター(HFC134a)ヤシマ化学(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(30g×50本)
3日以内出荷
防錆、防蝕効果を高め錆や腐食から保護します。 コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。 ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.21(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】リークラボ・ジャパン
38,980税込42,878
1箱(250cc×4缶)
当日出荷
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
カークール エアコンオイル蛍光剤入り(HFC134a) ヤシマ化学カークール エアコンオイル蛍光剤入り(HFC134a)ヤシマ化学
1,398税込1,538
1本(30g)ほか
3日以内出荷
ガス漏れの発生箇所を早期発見する事により、エアコンの大きなトラブルを防止します。 オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。 気密性を高めて冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤、蛍光剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤入り使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.206(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
超硬コーナR チタン合金加工用 高送り ラジアスエンドミル HFC-TI OSG(オーエスジー)超硬コーナR チタン合金加工用 高送り ラジアスエンドミル HFC-TIOSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
9日以内出荷
材質超硬合金(Carbide)刃長(mm)5全長(mm)120仕様ノンコーティング首長(mm)70ねじれ角(°)0適合被削材種チタン合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
CAR COOL CF-901 HFO-1234yf/HFC134a用 PAGエアコンコンプレッサーオイル ヤシマ化学CAR COOL CF-901 HFO-1234yf/HFC134a用 PAGエアコンコンプレッサーオイルヤシマ化学
8,898税込9,788
1本(250mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
新冷媒HFO-1234yf用の添加剤を配合したコンプレッサーオイルです。 冷媒のHFO-1234yfは分子構造上、HFC-134aに比べ安定性に劣ります。 そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルです。 冷媒HFC-134a/PAGオイルに対しては互換性があり使用可能です。 コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。 熱、化学的安定性に優れています。 粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。 低温流動性に優れています。
適合ガスHFO1234yf/HFC134a成分合成油(ポリエーテル系/PAG)、合成炭化水素、潤滑油添加剤 【酸化防止剤、耐摩耗剤等】容量(mL)250mlタイプ蛍光剤なし引火点(℃)180(COC)密度(g/cm3)0.98~1.00(15℃)外観無色透明液体流動点(℃)<-40.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ウエラトーン2+1クリームタイプ HFCプレステージジャパンウエラトーン2+1クリームタイプHFCプレステージジャパン
1,890税込2,079
1個(127g)
翌日出荷から8日以内出荷
リッチなカラーと美しいツヤで大人の女性の魅力を引き出すヘアカラー「ウエラトーン 2+1シリーズ」のクリームタイプ。 色持ち余裕の6週間。深くリッチなカラーが長続き 植物由来の3つのトリートメント成分、輝きエッセンスをプラスワン 日本人の髪に合わせた多彩なカラーバリエーション
シリーズウエラ性別女性用医薬品医療機器等法医薬部外品
蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】リークラボ・ジャパン
35,980税込39,578
1箱(250cc×4缶)
4日以内出荷
R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):POE対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサーEV&HV適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオールエステル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT27HFCシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT27HFCシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
35,980税込39,578
1袋(50個)
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼長さ(mm)681幅(mm)7.9タイプローラーボールシリーズMBT27HFC引張強度(N)1020動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動耐火性最大バンドル直径(Φmm)203
武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置 A-Gas Japan(旧:FUSO)武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置A-Gas Japan(旧:FUSO)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。 安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。 Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。 切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。 45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。 独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1質量(kg)13.4電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258音量(dB)80回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
ウエラトーン2+1ミルキータイプ HFCプレステージジャパンウエラトーン2+1ミルキータイプHFCプレステージジャパン
1,890税込2,079
1個(127mL)
8日以内出荷
リッチなカラーと美しいツヤで大人の女性の魅力を引き出すヘアカラー「ウエラトーン 2+1シリーズ」のクリームタイプ。 色持ち余裕の6週間。深くリッチなカラーが長続き 植物由来の3つのトリートメント成分、輝きエッセンスをプラスワン 日本人の髪に合わせた多彩なカラーバリエーション
シリーズウエラ性別女性用医薬品医療機器等法医薬部外品
HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)オールインワンマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)オールインワンマニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
39,980税込43,978
1セット
6日以内出荷
1台でR410、R32、R404A、R407C、R507A、R134aの空調冷凍機器に対応。 HFCオールキット(ボールバルブ付)。
対応冷媒種別R410A/R32接続口径(inch)(チャージホース)R410A用 5/16Fメス×5/16Fメスムシ押付:赤青黄92cm×3本付、(R404A・R407c・R507A・R134a用ホースアダプタ)5/16Fオス×1/4Fメスムシ押付:赤青黄15cmバルブ付×3本仕様(マニホールド)ボールバルブ式、ポート5/16F、エアパージロ、サイトグラス付。、(ゲージ)冷媒飽和温度目盛付ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)80Φ(Hi)-0.1~5.3MPa、(Lo)-0.1~3.8MPa、HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)冷媒飽和温度目盛付
ヘルメット取付型防災面 簡単着脱タイプ TRUSCOヘルメット取付型防災面 簡単着脱タイプTRUSCO(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面機能レンズ交換可トラスコ品番438-8127適合機種MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型質量(g)230規格ANSI規格対応(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(フレーム)ABS樹脂材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2装着方式ヘルメット取付
カーエアコン用冷媒 日立カーエアコン用冷媒日立
799税込879
1個ほか
当日出荷
カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
成分CH2FCF3内容量(g)200水分(%)0.005以下(MAX)酸分(%)0.0001以下(MAX)純分(%)99.7以上(MIN)対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物
まとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ)用 替レンズ TRUSCOまとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ)用 替レンズTRUSCO
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷
10個入りのお買い得パックです。BM-HFC用交換レンズ。耐衝撃性、耐傷性に優れます。BM-HFC用交換レンズ。BM-HACにも使用できます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護トラスコ品番546-1886適合機種BM-HFC、BM-HAC材質レンズ:ポリカーボネートレンズ色クリア寸法(縦×横)(mm)面:203×317レンズ厚さ(mm)約2
貼るヒートシンク サンハヤト貼るヒートシンクサンハヤト(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)厚さ(mm)0.13寸法(mm)120×250黒色(表面)使用環境温度(℃)-25~120使用環境湿度(%)0~85熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
強力型Fクランプ H&H強力型FクランプH&H(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます! 樹脂カバー付
口深(mm)約80
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル長60cm MacBook Surface Chromebook他ノートPC対応 ブラック エレコムUSBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル長60cm MacBook Surface Chromebook他ノートPC対応 ブラックエレコム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
かさばらないから収納に便利。USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応した60cmケーブル付きの4ポートUSBハブ。
ブラック質量(g)約47ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートケーブル長(m)【USB】約0.6(コネクター除く)コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
フリーカット ラベルシール 透明 光沢フィルム インクジェット対応 エレコムフリーカット ラベルシール 透明 光沢フィルム インクジェット対応エレコム(3件のレビュー)
529税込582
1冊(5枚)
当日出荷
身近な小物が、オリジナル雑貨に変身!高級感のあふれる透明光沢フィルムラベル
クリアー用紙光沢フィルム
ウィッカー調 フォールディングガーデンチェア YAMAZEN(山善)ウィッカー調 フォールディングガーデンチェアYAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1脚ほか
当日出荷から5日以内出荷
折り畳んでコンパクトに収納可能。ラタンの風合いを再現した樹脂製のウィッカー調ガーデンチェア。樹脂製なので、汚れても水洗いができてお手入れも簡単。
用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。材質HDPE、スチール(紛体塗装)質量(kg)5ダークブラウン耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】485×180×1070 【使用時】485×570×830
フェンダーカバー 日平機器フェンダーカバー日平機器(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
車を汚したり傷つけず安心して点検整備が行えます。 ウレタン製の為、滑りにくくボディも傷つけません。 フロントグリルカバーとフェンダーカバーを合わせてお使い頂くことでフロント周りを全面カバーすることが出来ます。 プラスチック製フックを標準で付属。
付属品フック×2材質ウレタン製寸法(mm)900×600質量(g)465
ハイコックソケットホース継手タイプ 4mmX6mm 千代田通商ハイコックソケットホース継手タイプ 4mmX6mm千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2921形状ソケット質量(g)63.5使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)53.5寸法B(mm)11ホース内径(Φmm)4寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)6二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)12
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル長1.5m MacBook Surface Chromebook他ノートPC対応 ブラック エレコムUSBハブ USB3.0 4ポート バスパワー ケーブル長1.5m MacBook Surface Chromebook他ノートPC対応 ブラックエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
かさばらないから収納に便利。USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応した1.5mケーブル付きの4ポートUSBハブ。
ブラック質量(g)約71ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートケーブル長(m)【USB】約1.5(コネクター除く)コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
アーカード・シェルフ SLASHアーカード・シェルフSLASH
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
<ベイトオモリグモデル>ハーフフルソリッド(HFC)を採用したベイトオモリグ専用ROD。HFCならではの「追従アクション」オモリグ釣法に必要な「張り」と「粘り」を追加設計。ベイトならではのピンポイントな棚攻略を得意とし、オモリグでの早めの潮流や深場攻略時にベストマッチな1本。LDBガイドとスパイラルガイドセッティングでトラブルを軽減。棚攻略しやすいベイトオモリグRODを堪能してほしい。*HFC採用⇒追従アクション・視認性をUP/UVコーティング・バラシの軽減・スパイラルガイドセッティング
用途「多芸多才(オールラウンダー)の極み」 船イカゲームに必要不可欠な要素はロッドの感度と操作性。ケンサキイカ・スルメイカ・アオリイカといったターゲットが繰り出す繊細なアタリを逃すことなく穂先に伝え、目感度とともに掛けるROD。イカメタル・オモリグモデルのM、ティップゲームモデルのTシリーズ展開。軽快に誘って、即掛けを体感できるスタンダード設計。イカの引きに合わせて追従していく穂先=HFCを採用し、ケンサキイカ~キロアップのアオリイカまでバラシにくいのが特徴。仕様【Close】107cm【Length】206cm【Line-Wt】(PE)1【Section】2質量(g)116ルアーMAX(g)40号
プロホビー 平口リードペンチ KEIBAプロホビー 平口リードペンチKEIBA(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
傷を付けずに加工。
用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)120トラスコ品番760-8161材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)126質量(g)70寸法A(mm)126寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
F-3 タイプ用サーミスタ 八光電機F-3 タイプ用サーミスタ八光電機
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様感知温度/0~100℃(コネクタ)黒構造(感知部)防滴型リード線平行ビニール電線
ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 埋込取手LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4仕上表面プレート:ヘアーライン裏カバー:ヘアーライン材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アーカード・シェルフ SLASHアーカード・シェルフSLASH
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
<スピニングオモリグモデル>ハーフソリッド(HFC)を採用したスピニングオモリグ専用ROD。HFCならではの「追従アクション」やオモリグ釣法に必要な「張り」と「粘り」を追加設計。最大40号でもしっかりアクションさせ、アタリを伝え、追従するアクションはケンサキイカへのアピールとともにバラシを軽減。オモリグを始めたいアングラーやステップアップしたいアングラーにマストな1本。*HFC採用⇒追従アクション・視認性UP/UVコーティング・バラシの軽減
用途「多芸多才(オールラウンダー)の極み」 船イカゲームに必要不可欠な要素はロッドの感度と操作性。ケンサキイカ・スルメイカ・アオリイカといったターゲットが繰り出す繊細なアタリを逃すことなく穂先に伝え、目感度とともに掛けるROD。イカメタル・オモリグモデルのM、ティップゲームモデルのTシリーズ展開。軽快に誘って、即掛けを体感できるスタンダード設計。イカの引きに合わせて追従していく穂先=HFCを採用し、ケンサキイカ~キロアップのアオリイカまでバラシにくいのが特徴。仕様【Close】106cm【Length】203cm【Line-Wt】(PE)1【Section】2質量(g)120ルアーMAX(g)40号
アーカード・メタルゲーム SLASHアーカード・メタルゲームSLASH
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷
<掛け合わせセンシティブモデル>ケンサキイカの繊細なアタリを感じ、掛け合わせるアクション設計。小ぶりなイカの小さなアタリでも感じ取り、合わせを決めるまでのタイムラグを極力少なくし、しっかりフッキングすると共にHFCならではの追従アクションでバラシを軽減する仕様。パーミングトリガーシートとの一体感と相まって細かなアクションもつけやすく、スパイラルガイド・穂先部分LDBガイド仕様でトラブルも軽減。
用途「曲げて・獲る!」 この曲がりが、イカメタルを楽しくさせる。 今やフィッシングシーンに欠かせないジャンルのイカメタル。SLASH歴代のイカメタルRODをさらにブラッシュアップし、より専用RODとしてのアクションに設計。ふわっと持ち上げるアタリや繊細なイカパンチ、スッテやエギにじゃれつくイカの動向までも分かるような繊細な穂先を搭載。目感度と共に掛けていくROD。大剣の引きにも耐え、粘る「曲げて・獲る」RODの誕生です。仕様【Close】99cm【Length】191cm【Line-Wt】(PE)1【Section】2質量(g)114 / 【SUTTE】MAX30号/113