カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)

「HFC152」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスター ノンフロン モノタロウエアーダスター ノンフロンモノタロウ(293件のレビュー)
369税込406
1本(350mL×1本)ほか
当日出荷
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。仕様逆さ噴射可成分DME (ジメチルエーテル)タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213容量(g)231(350mL)形名ダストブロワー関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)逆さ噴射
エアダスター(ノンフロン) ホーザンエアダスター(ノンフロン)ホーザン(4件のレビュー)
999税込1,099
1本(350mL)
当日出荷
完全ノンフロンのエアダスター。 1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。 Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。 メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
エンドクリーナー アムス アダチエンドクリーナー アムスアダチ
11,400税込12,540
1個
10日以内出荷
内視鏡スコープの送気送水口から、埃やゴミを高圧ガスで除去します。ノズルのつまりを少なくし、スムーズな送気送水を行えます。
成分HFC-152aガス容量(g)270アズワン品番8-5800-11
建築用接着剤シスタネダ MAX(マックス)[事務用品・工具]建築用接着剤シスタネダMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(500g)
3日以内出荷
日本接着剤工業会(JAI)認定商品 しっかり接着。床鳴り・きしみも低減。 発泡ウレタンにより安定した接着性能を発揮。 塗布後も微発泡しますから、部材間に多少の隙間があっても接着剤が充墳され、強力な接着力を発揮し、釘の浮き上がりを防止。 従来の根太用接着剤、5~6本分施工量!! 本品1缶(500g)あたり、従来の根太用接着剤(1kg)の5~6本分に相当する施工が可能です。 しかも、ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できるので、作業の中断・再開が容易で、従来品に比べてロスが少なく最後まで無駄なく使いきることが出来ます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FB-500の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途根太と床板の接着に。仕様エアゾール缶(容量500g/477mL)成分一液型発泡ウレタン接着剤使用温度範囲(℃)-10~40主成分ポリジフェニルメタンジイソシアネートプレポリマー使用ガスHFC152a不揮発分60%以上改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆外観淡黄色フォーム(塗布後)硬化時間(時間)夏/2以上、冬/5以上(最終接着強度 7日後)危険等級引張強度(N/mm2)0.5以上タックフリータイム(分)夏:10、冬:30危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
結束バンド 521mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 521mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
39,980税込43,978
1袋(50個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定優れた薬品耐性を備える高い耐久性不燃特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:521mm●幅:7.9 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT20HFC●引張強度:779N●最大バンドル直径:152mmアズワン品番65-7365-64