カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(46)
- バイク部品(38)
- 自動車補修部品(29)
- パソコン/周辺機器(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 制御機器(11)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 作業工具(8)
- 物流用品(4)
- カー用品(4)
- 農業機械(4)
- 保管用品(3)
- 空圧工具(3)
- 電気材料(2)
- 住設機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 梱包用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 工進(50)
- プロテック(31)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- タカチ電機工業(10)
- SMC(9)
- RG(レーシングギア)(8)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(7)
- エレコム(5)
- RS PRO(5)
- 長谷川工業(4)
- HIDISC(4)
- サンコー(三甲)(3)
- ナカバヤシ(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- 富士コンプレッサー(3)
- DELTA(デルタ)(3)
- GENTOS(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- YoshidaTools(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「HID H3」の検索結果

HIDコンバージョンキット シングル用ハーネス
DELTA(デルタ)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷HIDコンバージョンキット(シングル)H1・H3・H4Low・H7・HB4・H11用バッテリー電顕ハーネス
HID交換用バルブ H3SHDLB080-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLB080-2。HID交換用バルブ H3 8000K 2本
BZパワー HIDライトキット
BRAITH(ブレイス)¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷高輝度HIDフルキット用途H3専用仕様安全保護回路付、UVカット処理、車検対応適合12V国産車専用型式H3電圧(V)12、起動:8.0~16消費電力(W)35色温度(K)6000RoHS指令(10物質対応)対応
HID交換用バルブ H3SHDLB043-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLB043-2。HID交換用バルブ H3 4300K 2本
ホワイトビームVer.Ⅱ H3 12V
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(2個)7日以内出荷蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。色ホワイトタイプH3定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T12色温度(K)3770
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応
(70件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応色純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500販売区分業務用
HID交換用バルブ H3SHDLB030-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLB030-2。HID交換用バルブ H3 3000K (Yellow) 2本
HIDコンバージョンキット(シングル)
DELTA(デルタ)(15件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。消費電力(W)35定格電圧(V)DC12キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応
(63件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(2本)当日出荷電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3販売区分業務用
メタハラサーチライトHID 35W
関西ヂーゼル¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷HID使用でハロゲンよりも3倍明るい。光が白い。他社製品のサーチライトは殆どが厚み6mmだが当商品については厚みが8mmで振動にも強くなっています。タイプHID-H3レンズ径(Φmm)160材質(ブラケット)SUS304
HID 交換用バルブ H3 6000K SHDLB060-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLB060-2
HIDコンバージョンキット SHDAD0801
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDAD0801。HIDコンバージョンキット スフィアバラスト 55W H7 8000K 3年保証
LEDフォグランプ
KOITO(小糸製作所)¥71,980税込¥79,1781セット(2個)7日以内出荷品質はECE R19クラスB許可取得 12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力 HID以上の長寿命(HID:約3000h) 2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。定格電力(W)13定格電圧(V)12
ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(2個)7日以内出荷蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。色ホワイトタイプH3c定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3770
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)当日出荷X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。形状H4 Hi/Lo色ホワイトタイプH4/6000K電圧(V)DC12消費電力(W)31
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 レッド
MAD MAX(マッドマックス)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)当日出荷X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド 2個セット。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH4口金その他発光色レッド光束(Lm)6000
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 ブルー
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)当日出荷X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー 2個セット。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH4口金その他発光色ブルー光束(Lm)6000
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 レッド
MAD MAX(マッドマックス)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)4日以内出荷。X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 レッド2個セット。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 ブルー
MAD MAX(マッドマックス)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)4日以内出荷X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷。X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。色ブルーガラス球形式H7
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)当日出荷X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド 1個入り。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。色レッドガラス球形式H4
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。色ブルーガラス球形式H4
X3 H7 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷。X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 レッド 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。色レッドガラス球形式H7
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。定格電圧(V)12~14ガラス球形式H4
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台当日出荷HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1