カテゴリ

  • バイク部品(38)
  • 自動車補修部品(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 制御機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • カー用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「HID H3」の検索結果

関連キーワード
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIDコンバージョンキット シングル用ハーネス DELTA(デルタ)

    HIDコンバージョンキット シングル用ハーネス

    DELTA(デルタ)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    4日以内出荷
    HIDコンバージョンキット(シングル)H1・H3・H4Low・H7・HB4・H11用バッテリー電顕ハーネス
  • HID交換用バルブ H3SHDLB080-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HID交換用バルブ H3SHDLB080-2

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLB080-2。HID交換用バルブ H3 8000K 2本
  • RG 24V-HID H3 VR4 6300K RG(レーシングギア)

    RG 24V-HID H3 VR4 6300K

    RG(レーシングギア)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    タイプH3口金PK22s
  • BZパワー HIDライトキット BRAITH(ブレイス)

    BZパワー HIDライトキット

    BRAITH(ブレイス)
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
    高輝度HIDフルキット
    用途H3専用仕様安全保護回路付、UVカット処理、車検対応適合12V国産車専用型式H3電圧(V)12、起動:8.0~16消費電力(W)35色温度(K)6000RoHS指令(10物質対応)対応
  • HID交換用バルブ H3SHDLB043-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HID交換用バルブ H3SHDLB043-2

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLB043-2。HID交換用バルブ H3 4300K 2本
  • RG HIDキット PM L+H3 6200K RG(レーシングギア)

    RG HIDキット PM L+H3 6200K

    RG(レーシングギア)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • HID交換用バルブ H3SHDLB030-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HID交換用バルブ H3SHDLB030-2

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    7,398税込8,138
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLB030-2。HID交換用バルブ H3 3000K (Yellow) 2本
  • ホシュウヨウHIDバルブ H3STD DAYTONA(デイトナ)

    ホシュウヨウHIDバルブ H3STD

    DAYTONA(デイトナ)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    タイプH3
  • バーナー単品 DELTA(デルタ)

    バーナー単品

    DELTA(デルタ)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • RG HIDキット PM H3 2800K RG(レーシングギア)

    RG HIDキット PM H3 2800K

    RG(レーシングギア)
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷
  • HIDコンバージョンキット(シングル) DELTA(デルタ)

    HIDコンバージョンキット(シングル)

    DELTA(デルタ)(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
    消費電力(W)35定格電圧(V)DC12キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
  • メタハラサーチライトHID 35W 関西ヂーゼル

    メタハラサーチライトHID 35W

    関西ヂーゼル
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    HID使用でハロゲンよりも3倍明るい。光が白い。他社製品のサーチライトは殆どが厚み6mmだが当商品については厚みが8mmで振動にも強くなっています。
    タイプHID-H3レンズ径(Φmm)160材質(ブラケット)SUS304
  • APPLAUSE H3 100W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE H3 100W

    RG(レーシングギア)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    タイプH3定格12V55W口金PK22sガラス球形式T11.5
  • RG HIDキット PM H3 6300K RG(レーシングギア)

    RG HIDキット PM H3 6300K

    RG(レーシングギア)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • RG HIDキット VR4 H3 6500K RG(レーシングギア)

    RG HIDキット VR4 H3 6500K

    RG(レーシングギア)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • HID 交換用バルブ H3 6000K  SHDLB060-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HID 交換用バルブ H3 6000K SHDLB060-2

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLB060-2
  • HIDコンバージョンキット  SHDAD0801 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HIDコンバージョンキット SHDAD0801

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDAD0801。HIDコンバージョンキット スフィアバラスト 55W H7 8000K 3年保証
  • POWER BEAM H3 130W RG(レーシングギア)

    POWER BEAM H3 130W

    RG(レーシングギア)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    タイプH3定格12V55W口金PK22sガラス球形式T11.5
  • リアルイエロー H3 85W RG(レーシングギア)

    リアルイエロー H3 85W

    RG(レーシングギア)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タイプH3定格12V55W口金PK22sガラス球形式T11.5
  • LEDフォグランプ KOITO(小糸製作所)

    LEDフォグランプ

    KOITO(小糸製作所)
    71,980税込79,178
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    品質はECE R19クラスB許可取得 12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力 HID以上の長寿命(HID:約3000h) 2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。
    定格電力(W)13定格電圧(V)12
  • ソーラーイエロー2500 H3 2コ PIAA

    ソーラーイエロー2500 H3 2コ

    PIAA(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    タイプH3口金PK22sガラス球形式T11.5
  • ソーラーイエロー2500 H3C 2コ PIAA

    ソーラーイエロー2500 H3C 2コ

    PIAA
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    タイプH3C口金PK22d/5ガラス球形式T11.5
  • ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
    ホワイトタイプH3c定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3770
  • X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    当日出荷
    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
  • LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo  12V用 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
    用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。形状H4 Hi/LoホワイトタイプH4/6000K電圧(V)DC12消費電力(W)31
  • X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 レッド MAD MAX(マッドマックス)

    X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 レッド

    MAD MAX(マッドマックス)
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    当日出荷
    X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド 2個セット。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH4口金その他発光色レッド光束(Lm)6000
  • X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 ブルー MAD MAX(マッドマックス)

    X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 ブルー

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    当日出荷
    X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー 2個セット。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH4口金その他発光色ブルー光束(Lm)6000
  • X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 レッド MAD MAX(マッドマックス)

    X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 レッド

    MAD MAX(マッドマックス)
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    。X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 レッド2個セット。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
  • X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 ブルー MAD MAX(マッドマックス)

    X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 ブルー

    MAD MAX(マッドマックス)
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
  • X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー MAD MAX(マッドマックス)

    X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    。X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    ブルーガラス球形式H7
  • X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    当日出荷
    X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
  • X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド MAD MAX(マッドマックス)

    X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド 1個入り。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    レッドガラス球形式H4
  • X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー MAD MAX(マッドマックス)

    X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    ブルーガラス球形式H4
  • X3 H7 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド MAD MAX(マッドマックス)

    X3 H7 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    。X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 レッド 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    レッドガラス球形式H7
  • X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    定格電圧(V)12~14ガラス球形式H4
  • ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK GENTOS

    ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK

    GENTOS
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
  • X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    定格電圧(V)12~14ガラス球形式H7
  • 貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業

    貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ

    タカチ電機工業(13件のレビュー)
    149税込164
    1袋(10個)
    当日出荷
    接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質天然ゴム
  • ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 静音 軽量 IR LED Mサイズ エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 静音 軽量 IR LED Mサイズ

    エレコム(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    わずか約67gと軽量ながら約10カ月電池交換不要! Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの3ボタンIR LEDマウス。クリック音が静かで、会議中や夜間の使用にもおすすめ。さらに、抗菌加工で本体を清潔に保ちます。
    付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1サイズM適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Macintosh OS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能1300カウント通信方式GFSK方式連続動作時間約153時間連続待機時間約500日ホイール数1個読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
  • ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業

    ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ