「HOZAN P-732」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ホーザン圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)ホーザン(13件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)182トラスコ品番120-4513質量(g)270最大荷重(N)255(ハンドル)使用範囲(mm2)1.25/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ用カバー ホーザン圧着ペンチ用カバーホーザン(10件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
適合P-732セット内容青色グリップ左右1組、ビス4個RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング ホーザンスプリングホーザン(1件のレビュー)
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番810-7341適合品番P-715/732/733/736/737/740/741/743RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)
圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ用) ホーザン圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ用)ホーザン(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵
全長(mm)180仕様カッター付、ストリッパー付トラスコ品番370-8195幅(mm)44質量(g)275材質(グリップ)エラストマー適合サイズ1.25/2RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ (絶縁閉端子用) ホーザン圧着ペンチ (絶縁閉端子用)ホーザン(25件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421質量(g)300適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 ミニ モノタロウ圧着工具 ミニモノタロウ(137件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に全長(mm)180材質炭素鋼質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
グリップ止め金 ホーザングリップ止め金ホーザン(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
適合機種P-707/715/722/732/736/737RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) ホーザン圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)ホーザン(8件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207トラスコ品番367-8326質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(27件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具モノタロウ(35件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
スタンダードニッパ フジ矢スタンダードニッパフジ矢(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
スプリング ホーザンスプリングホーザン
269税込296
1個
当日出荷
裸端子用圧着工具 ニチフ裸端子用圧着工具ニチフ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ハンドル色
グリップ ホーザングリップホーザン
349税込384
1組
当日出荷
仕様左右1組・新型RoHS指令(10物質対応)対応
Cリング6枚入 ホーザンCリング6枚入ホーザン
199税込219
1枚(6枚)
当日出荷
適合機種P-707/715/722/732/736/737RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル取付ピン ホーザンハンドル取付ピンホーザン
419税込461
1個
3日以内出荷
適合機種P-707/715/722/732/736/737RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル取付ピン ホーザンハンドル取付ピンホーザン
439税込483
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ホーザン圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)ホーザン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
成形確認機構付です。
用途裸圧着スリーブ、裸端子用。全長(mm)270トラスコ品番322-0010質量(g)390適合サイズ(mm2)1.25、2、5.5、8RoHS指令(10物質対応)対応
電ドラボールプラス ベッセル電ドラボールプラスベッセル(14件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て機器・装置のメンテナンス自動車・二輪の整備/DIYなど充電時間(分)約60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2質量(g)170環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電可能回数約500回付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147軸長(mm)100電圧(V)DC3.6柄径(Φmm)45最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン関連資料(1.3MB)
板バネ・グリップセット ホーザン板バネ・グリップセットホーザン
679税込747
1個
3日以内出荷
適合機種P-970/977/978仕様ESD管理値:Rg<1×1012Ω
圧着工具(リングスリーブ用) ホーザン圧着工具(リングスリーブ用)ホーザン(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
成形確認機構付 JIS C9711適合品 電気工事士技能試験推奨品 圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。
用途リングスリーブ専用RoHS指令(10物質対応)対応
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
779税込857
1個
当日出荷から42日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
種類丸型結合方式ねじ