仕様ホルダー付
形状L型
タイプショート
先端形状六角
サイズ規格ミリ
直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。RHの子桁組立ボルトはクロム化合物・鉛・ヒ素・カドミウム・水銀を含まない水系完全クロムフリーの表面処理です。
直線型のラックです。
材質アルミニウム合金A6063S-T5
表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
直線型のラックです。(本体)
材質SUS304
クランプの受けボルトです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に
ねじ径M18
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ
仕様クランプ用治具
トラスコ品番828-9759
セット内容単品、18M-JN、LP-18
高さ(mm)130
質量(g)540
レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8
二面幅(mm)27
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
材質スチール(S45C)、処理:黒染仕上げ
靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。
グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業
足幅EEE
形状ローカット
種類作業靴
材質(底部)EVA/合成ゴム
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
靴タイプスニーカー
業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。
用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。
質量(kg)5.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)700
電源コード(m)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×491
保証期間お買い上げ日より3年
タイマー(オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間
暖房の目安4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)
靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場。厨房。食堂。清掃作業
トラスコ品番286-9660
材質靴底:合成ゴム、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
形状ローカット
色ブラック
サイズ(cm)31
材質(アッパー)人工皮革
足幅EEE
靴タイプ革靴
1足
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。幅70.4×奥行36×高さ151.3cm/デスクの横に設置して使用するサイドラックです。棚板は高さ調整可能。/コンパクトに設置できる通常タイプ、大型ゲーミングPCに最適な大容量収納のラージタイプの、選べる2サイズ展開。/棚位置を調整することで、アイテムに合わせて高さを自由にカスタマイズできます。/CPUラックとして利用でき、パソコン本体、埃や外部からの衝撃から守ります。ルーター・モデム類やヘッドホンなどデスク周りの小物の収納にも便利です。
材質フレーム、パンチング棚板、背板:スチール、木製天板:MDF、テーパースリーブ:ABS樹脂
耐荷重(kg)木製天板:30、パンチングボード:100
表面処理フレーム、パンチング棚板、背板:エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)704×360×1513
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
耐荷重(kg)天板:80、トレー、底板:20
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×655(655-880)
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。70H型
タイプ70H型
パソコン本体の収納に最適なサイドラックです。
材質【フレーム/パンチング棚板/背板】スチール、【テーパースリーブ】ABS樹脂
色ブラック
区分デスクサイドラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)704×360×1513
材質(甲板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
材質(天板)MDF
アズワン品番64-8073-27
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
PCを目線の高さに設置する昇降式ワゴンです。
区分PCディスプレイワゴン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×655(655~880)
材質(甲板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番64-8073-26
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。70H型
通気エリアでムレを軽減、しかもフィット性も高い履き口。
靴底に汚れが目詰まりしても取れやすいパターン・配列。
ヒールをカットし安定性が向上。
仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/合成皮革●中敷:ポリUインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●標準重量:600g/足※両足での重さです※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。●製法:C式●入数:1足
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。見上げ作業が伴う工場・倉庫などに。緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%。落下防止ワイヤー標準装備。傾斜天井30°まで対応
1個
¥219,800
税込¥241,780
29日以内出荷
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。見上げ作業が伴う工場・倉庫などに。緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%。落下防止ワイヤー標準装備。傾斜天井30°まで対応
1個
¥219,800
税込¥241,780
29日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)700
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)700
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・スライドユニットの形状は、寸法系列の異なる2種類のフランジ形と幅寸法の小さなブロック形の3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼
サイズ37
レール長さ(mm)トラック:700
1個
¥45,534
税込¥50,087
29日以内出荷
ホーリーストーンの成人向け4Kカメラ搭載ドローン、HS175D、HS720E、HS700E、 GPS 4Kドローンに対応しています。さらに、リモートID放送モジュールパーツは市場にある他のドローンとも適合します。ホーリーストーンのリモートID放送モジュールパーツは、過充電、過放電保護、低温に対する保護機能を備えており、すべてのホーリーストーンドローンパイロットが安心して成人向け4Kカメラ搭載ドローンを飛行させることができます。
仕様【発信情報】リモートID製造番号、機体種類、経度、緯度、速度、鉛直速度、軌道方向、時間
セット内容HSRID01外付型リモートID 本体 × 1、説明書 × 1、取り付け用粘着テープ × 1
色ブラック
本体質量(g)13
周波数2.4GHz
充電時間1.5時間
1台
¥11,636
税込¥12,800
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)700
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥48,980
税込¥53,878
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)700
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類A93V
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥37,980
税込¥41,778
25日以内出荷
仕様配線ダクト:1個付
幅(mm)700
質量(kg)35.2
高さ(mm)1000
材質(本体)スチール塗装仕上(W9)
奥行(mm)700
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様配線ダクト:1個付
幅(mm)700
質量(kg)34.6
高さ(mm)1000
材質(本体)スチール塗装仕上(W9)
奥行(mm)600
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様配線ダクト:3個付
幅(mm)1400
質量(kg)32.6
高さ(mm)720
材質(本体)スチール塗装仕上(W9)
奥行(mm)700
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様配線ダクト:3個付
幅(mm)1600
質量(kg)36.2
高さ(mm)720
材質(本体)スチール塗装仕上(W9)
奥行(mm)700
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
次へ