School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
材質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)
サイズB6
寸法(幅W×奥行D)(mm)179×126
枚数30枚
罫15方眼罫(10×7)
グリーン購入法適合
製本糸綴じ
グリーンマーク認定
1冊
¥119
税込¥131
4日以内出荷
School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)126
高さ(mm)179
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
1冊
¥129
税込¥142
翌々日出荷
IEEE802.11ah規格準拠。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応。さまざまな電源環境に対応。ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)に切り替え可能。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。幅広い温度環境に対応
適合規格TELEC、VCCI Class A
機能親局モード、子局モード
使用周囲温度(℃)-20~60
設置方式DINレールマウント、ウォールマウント
インターフェイスデバイス:10BASE-T、100BASE-TX、ブリッジ:IEEE802.11ah (920MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
入力電圧8~35VDC
グリーンマーク認定
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
IEEE802.11ah規格準拠。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応。さまざまな電源環境に対応。ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)に切り替え可能。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。幅広い温度環境に対応
適合規格TELEC、VCCI Class A
機能親局モード、子局モード
使用周囲温度(℃)-20~60
設置方式DINレールマウント、ウォールマウント
インターフェイスデバイス:10BASE-T、100BASE-TX、ブリッジ:IEEE802.11ah (920MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
入力電圧8~35VDC
グリーンマーク認定
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形
演色指数(Ra)85
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
形状笠付タイプ
材質座:メラミン化粧板、脚: 15.9のスチールパイプ合成樹脂焼付塗装
奥行(mm)396
高さH(mm)713
座面高さ(mm)700
色(本体)ブライトオーク
幅W(mm)443
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
見まもり(RC-G001-3シリーズの組み合わせのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3シリーズは専用ケーブルで対応)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニットが必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみ対応)、3階端末対応、おそうじ浴槽/自動排水栓
用途キレイと安心で毎日の暮らしをサポート。エコジョーズ対応、エコスイッチでさらに進化しました。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプフルオート
形式設置フリー形
ガスの種類LPG
接続2温度 6P内蔵
リモコン別売
関連資料(0.57MB)
設置形態屋内壁掛強制給排気形
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)14
号数24号
グリーンマーク認定
1台
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3シリーズは専用ケーブルで対応)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニットが必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみ対応)、3階端末対応、おそうじ浴槽/自動排水栓
用途キレイと安心で毎日の暮らしをサポート。エコジョーズ対応、エコスイッチでさらに進化しました。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプオート
形式設置フリー形
ガスの種類LPG
接続2温度 6P内蔵
リモコン別売
関連資料(0.57MB)
設置形態屋内壁掛強制給排気形
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)16
号数24号
グリーンマーク認定
1台
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
見まもり(RC-G001-3シリーズの組み合わせのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3シリーズは専用ケーブルで対応)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニットが必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみ対応)、3階端末対応、おそうじ浴槽/自動排水栓
用途キレイと安心で毎日の暮らしをサポート。エコジョーズ対応、エコスイッチでさらに進化しました。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプフルオート
形式設置フリー形
ガスの種類12A・13A
リモコン別売
設置形態屋内壁掛強制給排気形
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3シリーズは専用ケーブルで対応)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニットが必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみ対応)、3階端末対応、おそうじ浴槽/自動排水栓
用途キレイと安心で毎日の暮らしをサポート。エコジョーズ対応、エコスイッチでさらに進化しました。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプオート
形式設置フリー形
ガスの種類12A・13A
接続2温度 6P内蔵
リモコン別売
関連資料(0.57MB)
設置形態屋内壁掛強制給排気形
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)17
号数24号
グリーンマーク認定
1台
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本
種類FAケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本
種類FAケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
2L-7D02H21は、最大8K60pに対応したUltra High Speed HDMI(TM)ケーブル(1.8m)です。ATENデバイスをはじめ、最新のゲーム機や既存のHDMI互換デバイスで動作するよう設計された高品質なケーブルであるため、8K HDMIコンテンツの需要を満たすことができます。最大解像度 - 8K@60Hzおよび4K@120Hz。最大48Gbpsの高速伝送により、高帯域幅に依存するコンテンツも非圧縮で伝送可能。Dynamic HDRをサポート。低EMIにより、近くにあるワイヤレスデバイスとの干渉を軽減。高品質のスズメッキ銅線を使用した堅牢なメカニカル・デザイン。最新のゲーム機や既存のHDMI互換デバイスで使用可能
ケーブル長(m)1.8
外径(Φmm)6.3 ± 0.15
材質(シース)PVC
AWG【導体】30
最大解像度7680×4320 @ 60Hz(4:4:4)
動作環境80℃ / 規格 UL VW-1(フレームレート)
コネクタHDMI(19ピン)オス→オス
シールド【ケーブルシールド】アルミシールド
シース色Black
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ銅
材質(コネクタ)金メッキ
グリーンマーク認定
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
北米の安全規格に適合する。汎用的な難燃チューブ(105℃定格)。規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。RoHS10物質対応済み
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
色黒
長さ(m)単長:50
規格UL224 認定ファイルNo.E48762 カタログNo.SUMITUBE F(Z)又は939 温度定格 105℃、電圧定格、600V、難燃グレード VW-1電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度 機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録 (登録No.F-STS3-009~F-STS3-012)
温度(℃)収縮:90以上
収縮前内径(Φmm)43.0±1.5
連続使用温度(℃)(可能)-55 ~ 105
長さ変化率(%)-15以上
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率50%以上
グリーン購入法適合
収縮後内径(Φmm)20
収縮前肉厚(mm)0.5
収縮後肉厚(mm)0.97
グリーンマーク認定
1巻(50m)
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
ATEN 2A-245G Cat 6A RJ-45コネクタは、優れた電磁干渉(EMI)保護を提供し、10G以上のデータ転送をサポートします。再装着可能な金属シールドとダイキャスト設計により、750回以上のRJ-45ジャック挿抜でも安定した伝送と耐久性を確保します。PoE/POHに対応し、特に2L-29330 Cat 6Aケーブルと互換性があります。工具を使わずにすばやく取り付けることができ、22から26 AWGまでのケーブルをサポートします。RoHS/REACH規格に準拠し、IP20防塵カバーが付属しています。Cat 6A と一体型ダイキャストRJ-45コネクターにより電磁クロストークや外部干渉を防ぎ、安定したデータ伝送を実現。色分けされたケーブルホルダーにより工具を使わずに接続可能。再装着可能な設計により性能を損なうことなく再利用可能。10G超の転送速度をサポート。FCC Part 68規格準拠。Cat 6AからCat 8 の単線または撚り線ケーブル(22~26 AWG)に対応。合計750回以上のRJ-45ジャック抜き差しが可能。RoHS指令対応製品
材質【ハウジング】ABS + PC【UL94V-0【接点】厚さ 0.35mm リン青銅【金メッキ(ニッケル上)タイプ ガンシールド】亜鉛合金
質量(kg)【ニッケルメッキ】0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】4.56×1.38×1.25
動作温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプRJ-45:FCC Part 68規格準拠 22~26 AWGのケーブル終端処理対応
電気仕様【DC抵抗】Max.0.1Ω【絶縁抵抗】500MΩ【接触抵抗】20mΩ【DC定格電流】1.5Amps【絶縁耐力】1000V
グリーンマーク認定
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
関連キーワード