168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
1袋(1m×5本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
1,350 税込1,485
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)


玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)600 刃長(mm)600 最大切断径(Φmm)4 タンク容量(L)0.4 付属品保護メガネ、付属工具 質量(kg)4.5 タイプ2サイクル 燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 電源タイプエンジン式 スタート方式リコイルスタート 排気量23cm3(cc) 運転時間(分)(目安)約30分
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
寸法(mm)228×280
1箱(50枚)
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水平にT型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
タイプ分岐:T型
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

スノコ棚はボルトをゆるめれば取付位置を上下変更可能です。大型サイズでも分解して入口ドアから搬入可能です。
用途工場。研究所。 高さ(mm)800 均等荷重(kg)240 材質(天板)ステンレス(SUS430) 棚板下棚:スノコ棚(ボルト固定式のため取付位置上下変更可能) 天板形状平天板
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミパインプハンドル
ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉など U字形種類組立形 グリップ径(Φmm)27 材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 ブラック 取付け方法丸穴 種類ハンドル 耐荷重(N)500 面付形種類U字形
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます Rスタート付き
ブレード長さ(mm)両刃600 燃料タンク容量(L)0.4 付属品保護メガネ 質量(kg)4.6 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1012×244×214 エンジン形式2サイクルエンジン 電源タイプエンジン式 スタート方式Rスタート 排気量23cc 運転時間(分)(満タン)30
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

1個
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

3M(スリーエム)足付けソフトシート
機械研ぎで実感できる圧倒的な「もちのよさ」 砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 足付けに最適な「こしのある柔らかさ」 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と高い耐久性を実現しました。
種類ワンタッチタイプ シートサイズ(mm)130×170 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
6,290 税込6,919
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)刈刃:2 タイプ刈刃:片刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)945×252×190 刈り幅(mm)448 乾燥質量(kg)4.3 ブレード長さ(mm)580 燃料タンク容量(L)0.39 排気量(cm3)21.2
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷

厚さ(mm)刈刃:2 タイプ刈刃:両刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190 刈り幅(mm)484 乾燥質量(kg)4.7 ブレード長さ(mm)580 燃料タンク容量(L)0.39 排気量(cm3)21.2
1台
81,980 税込90,178
6日以内出荷

大容量58Vバッテリーにより快適で素早い作業を実現!!公園や庭などの景観整備作業に最適! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。 民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.作業性を追求したハンドル形状&角度可変機構 操作性に優れた最適な重量バランス設計。 作業に合わせて自由に持つ位置を変えられるループハンドルで快適な作業が行えます。快適に保持でき、長時間作業しても疲れにくい構造です。 手元は角度可変機構により自由自在なハンドリングが可能です。 4.扱いやすい刈幅のヘッジカッター カッター部は三面刃付加工によりスムーズな切断ができ、切れ味の持続性も極めて高くなっております。 最大切断径27mm。ストローク数:1,350~1,650rpm 5.2.0Ahバッテリー(TPBT5620)・充電器(TPCH5602)各1個付属
付属品スパナ・バッテリー・充電器 トラスコ品番255-4478 電圧(V)58 消費電力(W)600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×210×230 本体質量(kg)4.9(2.0Ahバッテリー付) ハンドルループハンドル バッテリー容量(Ah)2 電源タイプ充電式 アズワン品番69-3118-81
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷


デンカエレクトロン大径収縮チューブ
RoHS
材質ポリオレフィン 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)‐55~105 収縮開始温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB) 最低完全収縮温度(℃)105
1袋(1m×5本)ほか
4,398 税込4,838
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


















1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷