カテゴリ
- パソコン/周辺機器(61)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 作業工具(4)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(49)
- iFace(10)
- 東芝ライテック(7)
- DUMONT(デュモン)(3)
- NTKカッティングツールズ(2)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- UVEX(ウベックス)(1)
- ケニス(1)
- QNAP(1)
- ホウネンミヤワキ(1)
- エアージェイ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
「HYN」の検索結果

氷のう 冷却シリーズ
TRUSCO¥569~税込¥626~1個当日出荷水と氷を入れるだけで効率的に冷やすことができます。現場や高温環境での冷却にも最適です。広口タイプなので氷と水を十分に入れることができます。保冷力が高く、冷やしたいところにしっかりと当てることができます。繰り返し使用可能で、何度でも冷却を行えます。耐久性が高く、長期間使用できるのでコストパフォーマンスに優れています。軽量で持ち運びやすく、様々なシーンで手軽に使用できます。用途熱中症予防対策に。強く当てて瞬間冷却に。材質表生地:ポリエステル、フタ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.22色ネイビータイプ氷のう保冷時間(時間)常温下で3時間
TENQOO直付40形W230センサ
東芝ライテック¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から92日以内出荷仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)2.2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
スマホ汎用ケース 手帳型 多収納カードホルダー ルーペ付き
エアージェイ¥2,890税込¥3,1791個6日以内出荷様々な大きさに対応!! カード最大7枚収納!! 便利なカードルーペ付き!! スマホ汎用ケース 手帳型 スライドでカメラ撮影OK 多機種対応セット内容ケース本体、カードホルダー、カードルーペ、背面保護フィルム材質外側カバー:PU、サイドプレート:ABS、粘着シート:シリコンタイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スマートフォン対応サイズ】カードホルダー装着時(カード7枚収納): 約77×155×8.5以内、カードホルダー未装着時: 約80×155×13以内【本体】約78×155×36(※36mmは端末の装着及び、カードを7枚収納した場合のMAX値です。)特性ポケット付
TENQOO埋込40形W220センサ
東芝ライテック¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05適合連結金具:C-153N材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:244質量(kg)2.7区分埋込定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。埋め込み寸法(mm)W:220調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
TENQOO直付40形反射笠センサ付
東芝ライテック¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から17日以内出荷仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)1.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
TENQOO直付40形箱形センサ付
東芝ライテック¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)250質量(kg)3.3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
TENQOO直付40形W120センサ
東芝ライテック¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷から8日以内出荷仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
TENQOO埋込40形W300センサ
東芝ライテック¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷から92日以内出荷仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05適合連結金具:C-153N材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:324質量(kg)3.3区分埋込定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。埋め込み寸法(mm)W:300調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
TENQOO埋込40形W150センサ
東芝ライテック¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05適合連結金具:C-153N材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:174質量(kg)2.6区分埋込定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。埋め込み寸法(mm)W:150調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
phynomic lite
UVEX(ウベックス)¥769~税込¥846~1双当日出荷優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。耐熱温度(℃)約400
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
DUMONT ピンセット
ケニス¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWS-51は、コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TW-3C・TW-5/45°は95~98%磁気を帯びず、強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れた、DUMONT社独自の合金のDUMOXELを使用しています。耐熱温度(℃)約400
液晶保護フィルム dynabook K70 / HY 2024年版 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook K70/HY 2024年版取付方式シリコン吸着対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性ブルーライトカット反射防止反射防止対応ブルーライトカット対応![[iPhone 17e/16e専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14723951-250306-02.jpg)
[iPhone 17e/16e専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース
iFace¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アクセサリーとも合わせやすい、MaSafe対応クリアケース。シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルなケースです。MagSafeアクセサリーとの相性も良く、スタイリッシュなライフスタイルを叶えます。・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・側面部分は弾力のあるTPU、背面部分は硬いPC素材を採用。・画面とカメラを守る、フチ高設計。・側面のドット加工で密着痕を防止。・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・MagSafe充電/各種MagSafeアクセサリー対応。・選べる2カ所のストラップホール。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ。※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。仕様ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可材質ポリカーボネート、TPU、マグネット色クリア![[iPhone 15/14/13専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11467456-250108-02.jpg)
[iPhone 15/14/13専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース
iFace¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可●保証:有材質ポリカーボネート、TPU、マグネット色クリア質量(g)約34タイプケース型対応機種iPhone 15/14/13寸法(縦×横×厚さ)(mm)約158×79×13![[iPhone 17専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65426780-251021-02.jpg)
[iPhone 17専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース
iFace¥3,800税込¥4,1801個3日以内出荷透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。「iFace Look in Clear」のMagSafe対応スマホケース。アクセサリーとも合わせやすい、MagSafe対応クリアケース。シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルな透明クリアケースです。MagSafeアクセサリーとの相性も良く、スタイリッシュなライフスタイルを叶えます。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可質量(g)約35寸法(cm)約縦16.1×横7.9×厚1.4保証期間有主材質ポリカーボネート、TPU、マグネット![[iPhone 16専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05561075-241025-02.jpg)
[iPhone 16専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース
iFace¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護。画面とカメラを守る、フチ高設計。側面のドット加工で密着痕を防止。サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。MagSafe充電/各種MagSafeアクセサリー対応。選べる2カ所のストラップホール。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ材質ポリカーボネート、TPU、マグネット色クリア質量(g)約35サイズ(cm)約縦16×横8.1×厚1.3対応機種iPhone 16充電方式ワイヤレス充電:可使用ストラップ:可![[Galaxy S26専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81948119-260716-02.jpg)
[Galaxy S26専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース
iFace¥3,800税込¥4,1801個3日以内出荷シンプルさに、くびれが程よいアクセントになるオールクリアケース。薄型ながらも、画面やカメラレンズを保護する設計で、iFaceの安心感はそのまま。S26 UltraはケースをつけたままSペンの取り出し、収納が可能。クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護。画面とカメラを守る、フチ高設計。側面のドット加工で密着痕を防ぎ、見た目を美しく保つ。選べる2カ所のストラップホール。スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません。別売りのMagSynqウォレット、MagSynqモバイルバッテリーはカメラレンズ部分に干渉し落下する恐れがあるため併用できません。仕様【ワイヤレス充電】○、【ストラップ装着】○材質ポリカーボネート、TPU、マグネット色クリア質量(g)36寸法(cm)16.1×8×1.3保証期間ご購入日から30日![[iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65426841-251021-02.jpg)
[iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース
iFace¥3,800税込¥4,1801個3日以内出荷透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。「iFace Look in Clear」のMagSafe対応スマホケース。アクセサリーとも合わせやすい、MagSafe対応クリアケース。シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルな透明クリアケースです。MagSafeアクセサリーとの相性も良く、スタイリッシュなライフスタイルを叶えます。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可質量(g)約37寸法(cm)約縦16.8×横8.3×厚1.4保証期間有主材質ポリカーボネート、TPU、マグネット![[iPhone 16 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05561091-241025-02.jpg)
[iPhone 16 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース
iFace¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護。画面とカメラを守る、フチ高設計。側面のドット加工で密着痕を防止。サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。MagSafe充電/各種MagSafeアクセサリー対応。選べる2カ所のストラップホール。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ材質ポリカーボネート、TPU、マグネット色クリア質量(g)約34サイズ(cm)約縦16.1×横8.1×厚1.5対応機種iPhone 16 Pro充電方式ワイヤレス充電:可使用ストラップ:可![[Galaxy S26 Ultra専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81948085-260716-02.jpg)
[Galaxy S26 Ultra専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース
iFace¥3,800税込¥4,1801個3日以内出荷シンプルさに、くびれが程よいアクセントになるオールクリアケース。薄型ながらも、画面やカメラレンズを保護する設計で、iFaceの安心感はそのまま。S26 UltraはケースをつけたままSペンの取り出し、収納が可能。クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護。画面とカメラを守る、フチ高設計。側面のドット加工で密着痕を防ぎ、見た目を美しく保つ。選べる2カ所のストラップホール。スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません。別売りのMagSynqウォレット、MagSynqモバイルバッテリーはカメラレンズ部分に干渉し落下する恐れがあるため併用できません。仕様【ワイヤレス充電】○、【ストラップ装着】○材質ポリカーボネート、TPU、マグネット色クリア質量(g)41寸法(cm)17.5×8.6×1.4保証期間ご購入日から30日![[iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65426798-251021-02.jpg)
[iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース
iFace¥3,800税込¥4,1801個3日以内出荷透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。「iFace Look in Clear」のMagSafe対応スマホケース。アクセサリーとも合わせやすい、MagSafe対応クリアケース。シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルな透明クリアケースです。MagSafeアクセサリーとの相性も良く、スタイリッシュなライフスタイルを叶えます。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可質量(g)約34寸法(cm)約縦16.2×横8×厚1.5保証期間有主材質ポリカーボネート、TPU、マグネット![[iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65426816-251021-02.jpg)
[iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース
iFace¥3,800税込¥4,1801個3日以内出荷透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。「iFace Look in Clear」のMagSafe対応スマホケース。アクセサリーとも合わせやすい、MagSafe対応クリアケース。シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルな透明クリアケースです。MagSafeアクセサリーとの相性も良く、スタイリッシュなライフスタイルを叶えます。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可質量(g)約38寸法(cm)約縦17.5×横8.6×厚1.5保証期間有主材質ポリカーボネート、TPU、マグネット
DYNAMIC D-2600 HYBRID REC HSG 48P
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,398税込¥5,9381セット(10個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook K70/HY 2024年版 10.1インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種dynabook K70/HY 2024年版取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)のぞき見防止対応(180度)
液晶保護フィルム dynabook XZ/HY XZ/HW 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook XZ/HY XZ/HW寸法(mm)283.3×178.1取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム dynabook VZ HY VZ MY VZ HW 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種dynabook VZ HY VZ MY VZ HW寸法(mm)298.5×186取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム dynabook VZ HY VZ MY VZ HW 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種dynabook VZ HY VZ MY VZ HW寸法(mm)298.5×186取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook VZ/HY 2025年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,798税込¥4,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種dynabook VZ/HY 2025年版取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920x1080)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム dynabook GZ / HY 2025年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種dynabook GZ/HY 2025年版取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook GZ/HY 2025年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,798税込¥4,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種dynabook GZ/HY 2025年版取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920x1080)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook VZ/HY 2025年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種dynabook VZ/HY 2025年版取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
ノートPC ケース と dynabook GZ/HY 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種dynabook GZ/HY 2025年版材質バッグ:ポリエステル(防水)質量(g)バッグ:約184寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸/バッグ)約330×235外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)約350×250×20対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性フィルム:反射防止
ノートPC ケース dynabook GZ/HY シリーズ 2024年版 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥2,898税込¥3,1881セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1、 ヘラ×1仕様フィルム特性:反射防止適合機種dynabook GZ/HY シリーズ 2024年版材質バッグ:ポリエステル(防水)サイズフィルム:13.3インチ 解像度(1920×1080)質量(g)バッグ:約184外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約350×250×20外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約350×250×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約330×235特性耐衝撃内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約315×235
液晶保護フィルム dynabook VZ / HY 2025年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種dynabook VZ/HY 2025年版取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止





















![[iPhone 17e/16e専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14723951-250306-02.jpg)
![[iPhone 15/14/13専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11467456-250108-02.jpg)
![[iPhone 17専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65426780-251021-02.jpg)
![[iPhone 16専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05561075-241025-02.jpg)
![[Galaxy S26専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81948119-260716-02.jpg)
![[iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65426841-251021-02.jpg)
![[iPhone 16 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05561091-241025-02.jpg)
![[Galaxy S26 Ultra専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81948085-260716-02.jpg)
![[iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65426798-251021-02.jpg)
![[iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65426816-251021-02.jpg)