氷のう 冷却シリーズ

氷のう 冷却シリーズ - TRUSCO氷のう 冷却シリーズ - TRUSCO氷のう 冷却シリーズ - TRUSCO氷のう 冷却シリーズ - TRUSCO氷のう 冷却シリーズ - TRUSCO氷のう 冷却シリーズ - TRUSCO氷のう 冷却シリーズ - TRUSCO氷のう 冷却シリーズ - TRUSCO

水と氷を入れるだけで効率的に冷やすことができます。
現場や高温環境での冷却にも最適です。
広口タイプなので氷と水を十分に入れることができます。
保冷力が高く、冷やしたいところにしっかりと当てることができます。
繰り返し使用可能で、何度でも冷却を行えます。耐久性が高く、長期間使用できるのでコストパフォーマンスに優れています。
軽量で持ち運びやすく、様々なシーンで手軽に使用できます。

用途
熱中症予防対策に。
強く当てて瞬間冷却に。
材質
表生地:ポリエステル、フタ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.22
色
ネイビー
タイプ
氷のう
保冷時間(時間)
常温下で3時間
内容量
1個
注意
※強い衝撃を与えないでください
※容量以上のものを入れないでください
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
直径(Φmm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02967847HYN-M716-4646900~1000212121
¥890
¥669
¥736(税込)
当日出荷
02967899HYN-L716-46471700~1800252525
¥1,010
¥759
¥835(税込)
当日出荷
02967960HYN-S716-4642400~500151515
¥750
¥569
¥626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする