カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(61)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HYN」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HYNシリーズ ファインピンチバルブ CKD

    HYNシリーズ ファインピンチバルブ

    CKD
    6,487税込7,136
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • 氷のう 冷却シリーズ TRUSCO

    氷のう 冷却シリーズ

    TRUSCO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    水と氷を入れるだけで効率的に冷やすことができます。現場や高温環境での冷却にも最適です。広口タイプなので氷と水を十分に入れることができます。保冷力が高く、冷やしたいところにしっかりと当てることができます。繰り返し使用可能で、何度でも冷却を行えます。耐久性が高く、長期間使用できるのでコストパフォーマンスに優れています。軽量で持ち運びやすく、様々なシーンで手軽に使用できます。
    用途熱中症予防対策に。強く当てて瞬間冷却に。材質表生地:ポリエステル、フタ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.22ネイビータイプ氷のう保冷時間(時間)常温下で3時間
  • 鎌歴史 薄鎌(焼きニス柄) ホウネンミヤワキ

    鎌歴史 薄鎌(焼きニス柄)

    ホウネンミヤワキ
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
  • 東山フィルム クリーンセパ(非シリコーン)10枚入 HY-NSシリーズ 東山フィルム

    東山フィルム クリーンセパ(非シリコーン)10枚入 HY-NSシリーズ

    東山フィルム
    2,098税込2,308
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    非シリコーン系のPETセパレータです。
    仕様●A4(210mm×297mm)●38μm厚●剥離力:1000mN/50mm●加熱剥離力:3800mN/50mmアズワン品番65-9557-38
  • プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所)

    プロポーションチェア カバー付き

    ミヤタケ(宮武製作所)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    傾斜の付いた座面と膝置きで、正しい姿勢をサポートする椅子。座りやすい位置を自由に選べる、ネジ式の高さ調節機能。前後に動くキャスター付きで、椅子の出し入れをサポート。カバーは手洗い可能。
    用途大人も子供も使える姿勢をサポートする椅子。チェア 椅子 イス チェアー 大人 姿勢 デスクチェア クッション パソコンチェア 学童チェア 学童椅子 在宅勤務 テレワーク材質【本体】天然木(ラッカー塗装)【座部】アクリル/ウレタンフォーム/合板質量(kg)7幅(cm)48.5肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×61-68×43-64高さ(cm)43-64組立時間約40-60分スタッキング不可キャスターの有無ありテーブルの有無なし
  • TENQOO直付40形W230センサ 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W230センサ

    東芝ライテック
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)2.2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
  • ホルダ(スリーブ) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(スリーブ)

    NTKカッティングツールズ
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
  • スマホ汎用ケース 手帳型 多収納カードホルダー ルーペ付き エアージェイ

    スマホ汎用ケース 手帳型 多収納カードホルダー ルーペ付き

    エアージェイ
    2,890税込3,179
    1個
    6日以内出荷
    様々な大きさに対応!! カード最大7枚収納!! 便利なカードルーペ付き!! スマホ汎用ケース 手帳型 スライドでカメラ撮影OK 多機種対応
    セット内容ケース本体、カードホルダー、カードルーペ、背面保護フィルム材質外側カバー:PU、サイドプレート:ABS、粘着シート:シリコンタイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スマートフォン対応サイズ】カードホルダー装着時(カード7枚収納): 約77×155×8.5以内、カードホルダー未装着時: 約80×155×13以内【本体】約78×155×36(※36mmは端末の装着及び、カードを7枚収納した場合のMAX値です。)特性ポケット付
  • ホルダ NTKカッティングツールズ

    ホルダ

    NTKカッティングツールズ
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
  • TENQOO埋込40形W220センサ 東芝ライテック

    TENQOO埋込40形W220センサ

    東芝ライテック
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05適合連結金具:C-153N材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:244質量(kg)2.7区分埋込定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。埋め込み寸法(mm)W:220調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
  • TENQOO直付40形反射笠センサ付 東芝ライテック

    TENQOO直付40形反射笠センサ付

    東芝ライテック
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)1.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
  • TENQOO直付40形箱形センサ付 東芝ライテック

    TENQOO直付40形箱形センサ付

    東芝ライテック
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)250質量(kg)3.3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
  • TENQOO直付40形W120センサ 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W120センサ

    東芝ライテック
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
  • TENQOO埋込40形W300センサ 東芝ライテック

    TENQOO埋込40形W300センサ

    東芝ライテック
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05適合連結金具:C-153N材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:324質量(kg)3.3区分埋込定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。埋め込み寸法(mm)W:300調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
  • TENQOO埋込40形W150センサ 東芝ライテック

    TENQOO埋込40形W150センサ

    東芝ライテック
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05適合連結金具:C-153N材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:174質量(kg)2.6区分埋込定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。埋め込み寸法(mm)W:150調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+コピー機能 SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+コピー機能

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
  • トイロデスクD775用 エンドパネル左右1セット 机上H450 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキ

    トイロデスクD775用 エンドパネル左右1セット 机上H450 不織布FY<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    76,980税込84,678
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)554質量(kg)5.7高さ(mm)888奥行(mm)113サービス分類組立・設置・取付
  • トイロデスクD675用 エンドパネル左右1セット 机上H320 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキ

    トイロデスクD675用 エンドパネル左右1セット 机上H320 不織布FY<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    63,980税込70,378
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)465質量(kg)4.9高さ(mm)758奥行(mm)113サービス分類組立・設置・取付
  • トイロデスクD675用 エンドパネル左右1セット 机上H450 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキ

    トイロデスクD675用 エンドパネル左右1セット 机上H450 不織布FY<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    66,980税込73,678
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)465質量(kg)5.7高さ(mm)888奥行(mm)113サービス分類組立・設置・取付
  • トイロデスクD775用 エンドパネル左右1セット 机上H320 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキ

    トイロデスクD775用 エンドパネル左右1セット 机上H320 不織布FY<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    67,980税込74,778
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)554質量(kg)4.9高さ(mm)758奥行(mm)113サービス分類組立・設置・取付
  • phynomic lite UVEX(ウベックス)

    phynomic lite

    UVEX(ウベックス)
    769税込846
    1双
    当日出荷
    優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
    用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
  • サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ azbil(旧:山武)

    サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

    azbil(旧:山武)
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    42日以内出荷から102日以内出荷
    サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計。 ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減。 真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム。 受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現。 ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能。 ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献。 状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化。 3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応。 PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能。 半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適
    用途製品名:サファイア隔膜真空計。 形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)。 測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)。 測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs。 精度:±0.25% Reading(機種・条件による)。 ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃。 自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃。 受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L
  • DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
    耐熱温度(℃)約400
  • サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ azbil(旧:山武)

    サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

    azbil(旧:山武)
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    42日以内出荷から102日以内出荷
    サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計。 ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減。 真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム。 受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現。 ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能。 ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献。 状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化。 3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応。 PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能。 半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適
    用途製品名:サファイア隔膜真空計。 形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)。 測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)。 測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs。 精度:±0.25% Reading(機種・条件による)。 ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃。 自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃。 受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L
  • DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
  • 超精密ピンセット TGK(東京硝子器械)

    超精密ピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    .コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
  • DUMONT ピンセット ケニス

    DUMONT ピンセット

    ケニス
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWS-51は、コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TW-3C・TW-5/45°は95~98%磁気を帯びず、強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れた、DUMONT社独自の合金のDUMOXELを使用しています。
    耐熱温度(℃)約400
  • 液晶保護フィルム dynabook K70 / HY 2024年版 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム dynabook K70 / HY 2024年版 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook K70/HY 2024年版取付方式シリコン吸着対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性ブルーライトカット反射防止反射防止対応ブルーライトカット対応
  • [iPhone 17e/16e専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace

    [iPhone 17e/16e専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース

    iFace
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    アクセサリーとも合わせやすい、MaSafe対応クリアケース。シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルなケースです。MagSafeアクセサリーとの相性も良く、スタイリッシュなライフスタイルを叶えます。・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・側面部分は弾力のあるTPU、背面部分は硬いPC素材を採用。・画面とカメラを守る、フチ高設計。・側面のドット加工で密着痕を防止。・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・MagSafe充電/各種MagSafeアクセサリー対応。・選べる2カ所のストラップホール。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ。※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
    仕様ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可材質ポリカーボネート、TPU、マグネットクリア
  • [iPhone 15/14/13専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace

    [iPhone 15/14/13専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース

    iFace
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可●保証:有材質ポリカーボネート、TPU、マグネットクリア質量(g)約34タイプケース型対応機種iPhone 15/14/13寸法(縦×横×厚さ)(mm)約158×79×13
  • Synergi Hydro-RP (cont’d) Phenomenex

    Synergi Hydro-RP (cont’d)

    Phenomenex
    167,999税込184,799
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    推奨用途:疎水性の低い化合物の分離。100%水性安定
    フォーマット形式Column内径(mm)4.6細孔径80AUSPコードL1粒子径(μm)4固体サポート完全多孔質シリカ固定相極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP分離モード逆相
  • [iPhone 17専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace

    [iPhone 17専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース

    iFace
    3,800税込4,180
    1個
    3日以内出荷
    透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。「iFace Look in Clear」のMagSafe対応スマホケース。アクセサリーとも合わせやすい、MagSafe対応クリアケース。シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルな透明クリアケースです。MagSafeアクセサリーとの相性も良く、スタイリッシュなライフスタイルを叶えます。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。
    仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可質量(g)約35寸法(cm)約縦16.1×横7.9×厚1.4保証期間主材質ポリカーボネート、TPU、マグネット
  • [iPhone 16専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace

    [iPhone 16専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース

    iFace
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護。画面とカメラを守る、フチ高設計。側面のドット加工で密着痕を防止。サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。MagSafe充電/各種MagSafeアクセサリー対応。選べる2カ所のストラップホール。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ
    材質ポリカーボネート、TPU、マグネットクリア質量(g)約35サイズ(cm)約縦16×横8.1×厚1.3対応機種iPhone 16充電方式ワイヤレス充電:可使用ストラップ:可
  • [Galaxy S26専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace

    [Galaxy S26専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース

    iFace
    3,800税込4,180
    1個
    3日以内出荷
    シンプルさに、くびれが程よいアクセントになるオールクリアケース。薄型ながらも、画面やカメラレンズを保護する設計で、iFaceの安心感はそのまま。S26 UltraはケースをつけたままSペンの取り出し、収納が可能。クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護。画面とカメラを守る、フチ高設計。側面のドット加工で密着痕を防ぎ、見た目を美しく保つ。選べる2カ所のストラップホール。スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません。別売りのMagSynqウォレット、MagSynqモバイルバッテリーはカメラレンズ部分に干渉し落下する恐れがあるため併用できません。
    仕様【ワイヤレス充電】○、【ストラップ装着】○材質ポリカーボネート、TPU、マグネットクリア質量(g)36寸法(cm)16.1×8×1.3保証期間ご購入日から30日
  • [iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace

    [iPhone Air専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース

    iFace
    3,800税込4,180
    1個
    3日以内出荷
    透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。「iFace Look in Clear」のMagSafe対応スマホケース。アクセサリーとも合わせやすい、MagSafe対応クリアケース。シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルな透明クリアケースです。MagSafeアクセサリーとの相性も良く、スタイリッシュなライフスタイルを叶えます。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。
    仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可質量(g)約37寸法(cm)約縦16.8×横8.3×厚1.4保証期間主材質ポリカーボネート、TPU、マグネット
  • [iPhone 16 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace

    [iPhone 16 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース

    iFace
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護。画面とカメラを守る、フチ高設計。側面のドット加工で密着痕を防止。サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。MagSafe充電/各種MagSafeアクセサリー対応。選べる2カ所のストラップホール。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ
    材質ポリカーボネート、TPU、マグネットクリア質量(g)約34サイズ(cm)約縦16.1×横8.1×厚1.5対応機種iPhone 16 Pro充電方式ワイヤレス充電:可使用ストラップ:可
  • [Galaxy S26 Ultra専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace

    [Galaxy S26 Ultra専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース

    iFace
    3,800税込4,180
    1個
    3日以内出荷
    シンプルさに、くびれが程よいアクセントになるオールクリアケース。薄型ながらも、画面やカメラレンズを保護する設計で、iFaceの安心感はそのまま。S26 UltraはケースをつけたままSペンの取り出し、収納が可能。クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護。画面とカメラを守る、フチ高設計。側面のドット加工で密着痕を防ぎ、見た目を美しく保つ。選べる2カ所のストラップホール。スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません。別売りのMagSynqウォレット、MagSynqモバイルバッテリーはカメラレンズ部分に干渉し落下する恐れがあるため併用できません。
    仕様【ワイヤレス充電】○、【ストラップ装着】○材質ポリカーボネート、TPU、マグネットクリア質量(g)41寸法(cm)17.5×8.6×1.4保証期間ご購入日から30日
  • [iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace

    [iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース

    iFace
    3,800税込4,180
    1個
    3日以内出荷
    透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。「iFace Look in Clear」のMagSafe対応スマホケース。アクセサリーとも合わせやすい、MagSafe対応クリアケース。シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルな透明クリアケースです。MagSafeアクセサリーとの相性も良く、スタイリッシュなライフスタイルを叶えます。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。
    仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可質量(g)約34寸法(cm)約縦16.2×横8×厚1.5保証期間主材質ポリカーボネート、TPU、マグネット
  • [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace

    [iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース

    iFace
    3,800税込4,180
    1個
    3日以内出荷
    透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。「iFace Look in Clear」のMagSafe対応スマホケース。アクセサリーとも合わせやすい、MagSafe対応クリアケース。シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルな透明クリアケースです。MagSafeアクセサリーとの相性も良く、スタイリッシュなライフスタイルを叶えます。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。
    仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可質量(g)約38寸法(cm)約縦17.5×横8.6×厚1.5保証期間主材質ポリカーボネート、TPU、マグネット