カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「IM-16」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IM型ボールベアー(上向専用) 井口機工製作所IM型ボールベアー(上向専用)井口機工製作所
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽量なものを移動させるコンベアシステムには最適です。 また低価格であるのも大きな特長です。
イグチベアー 重荷重用プレス製品 井口機工製作所イグチベアー 重荷重用プレス製品井口機工製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
量産プレス製品の受け皿を切削加工にすることで、低価格で重荷重向け製品として提供できるようになりました。
用途コンベアシステム(重量ワーク用)仕様上向用材質スチール、メインボール:SUJ2材質(ボディ)SPCE材質(受皿)切削加工品
パンチ用共通実寸丸刃物 RIKEN(理研機器)パンチ用共通実寸丸刃物RIKEN(理研機器)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から80日以内出荷
IM型ボールベアー ステンレス 井口機工製作所IM型ボールベアー ステンレス井口機工製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様上向用RoHS指令(10物質対応)対応
ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・重荷重用・上向き用) IM-R 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・重荷重用・上向き用) IM-R井口機工製作所
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IM-R型の特長】・量産プレス製品となり、低価格、短納期で御提供させていただいております。・重荷重用です。幅広い用途でご使用できます。・主に軽量なワークを移動させるコンベアシステムに使用されています。
仕様上向き用材質【キャップ】SPC【サブボール】SUJ2【メインボール】SUJ2【本体】SCM415【概要】スチール製タイププレス製品・フランジタイプシリーズIM-R対象上向き用
ボールベアー IM型/IM-S型/IM-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用) 井口機工製作所ボールベアー IM型/IM-S型/IM-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用)井口機工製作所
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様上向き用
防爆型ユニオン オスタイプ 大阪電具(ODK)防爆型ユニオン オスタイプ大阪電具(ODK)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質スチール表面処理三価クロメート
角型コネクタB形インサート 三桂製作所角型コネクタB形インサート三桂製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
実寸丸刃物 RIKEN(理研機器)実寸丸刃物RIKEN(理研機器)
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷から81日以内出荷
【eSIM端末専用】Nippon SIM for Japan 180日 50GB 日本国内用プリペイドデータ eSIM (ドコモ回線) 事務手続一切不要・QRコード同梱・簡単設定/即利用OK DHA Corporation【eSIM端末専用】Nippon SIM for Japan 180日 50GB 日本国内用プリペイドデータ eSIM (ドコモ回線) 事務手続一切不要・QRコード同梱・簡単設定/即利用OKDHA Corporation
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
こちらの商品は【eSIM端末専用】となります。SIMカードは入っておりません。代わりにQRコードが入っておりますので、そちらを読み込んで設定をおこなってください。【eSIM端末のみの専用プラン】 eSIM搭載 SIMフリーのiPhone / iPad / スマホのみご利用が可能です。【対応端末】 SIMロック解除済みの 日本版iPhone 14/14Plus/14Pro/14Pro Max、13/13mini/13Pro/13Pro Max、12/12mini/12Pro/12PRo Max、11/11Pro/11Pro Max、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG など
仕様4Gデータ容量を終了後低速最大 128kbps適合機種eSIM 端末同梱部品QRコード、設定ガイド (日本語/英語/中国語)通信方法NTTドコモ回線(フルMVNO)カードQRコード有効期間180days適合バンド対応4G/LTEバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 3(1.8GHz)/Band 19 (800MHz)/Band 21 (1.5GHz)/Band 28 (700MHz)/Band 42 (3.5GHz)、対応3Gバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 6 (800MHz)/19 (800MHz)ネットワークタイプ日本国内(日本IP)プランデータ通信のみ(音声通話・SMSは非対応)容量(GB)50
【eSIM端末専用】Nippon SIM for Japan 180日 30GB 日本国内用プリペイドデータ eSIM (ドコモ回線) 事務手続一切不要・QRコード同梱・簡単設定/即利用OK DHA Corporation【eSIM端末専用】Nippon SIM for Japan 180日 30GB 日本国内用プリペイドデータ eSIM (ドコモ回線) 事務手続一切不要・QRコード同梱・簡単設定/即利用OKDHA Corporation
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
こちらの商品は【eSIM端末専用】となります。SIMカードは入っておりません。代わりにQRコードが入っておりますので、そちらを読み込んで設定をおこなってください。【eSIM端末のみの専用プラン】 eSIM搭載 SIMフリーのiPhone / iPad / スマホのみご利用が可能です。【対応端末】 SIMロック解除済みの 日本版iPhone 14/14Plus/14Pro/14Pro Max、13/13mini/13Pro/13Pro Max、12/12mini/12Pro/12PRo Max、11/11Pro/11Pro Max、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG など
仕様4Gデータ容量を終了後低速最大 128kbps適合機種eSIM 端末同梱部品QRコード、設定ガイド (日本語/英語/中国語)通信方法NTTドコモ回線(フルMVNO)カードQRコード有効期間180days適合バンド対応4G/LTEバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 3(1.8GHz)/Band 19 (800MHz)/Band 21 (1.5GHz)/Band 28 (700MHz)/Band 42 (3.5GHz)、対応3Gバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 6 (800MHz)/19 (800MHz)ネットワークタイプ日本国内(日本IP)プランデータ通信のみ(音声通話・SMSは非対応)容量(GB)30
カップ(メイ) スリーラインカップ(メイ)スリーライン
819税込901
1個
5日以内出荷
どこか懐かしく郷愁を感じさせる、おりべ柄のシリーズです。温かみのある落ち着いた色合いは、いつまでも飽きがきません。
用途病院、福祉材質メラミン容量(mL)230寸法(mm)104×82×80対応食器洗浄機、消毒保管庫
DHA SIM for USA アメリカ用 無制限プリペイド 音声データ SIMカード 5G/4G/LTE回線 DHA CorporationDHA SIM for USA アメリカ用 無制限プリペイド 音声データ SIMカード 5G/4G/LTE回線DHA Corporation
8,598税込9,458
1台
翌日出荷
【純正T-mobile回線で無制限容量・高速5G/4G/LTE高速データ通信】対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください対応端末:iPhone/iPad/Androidスマホ/LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい。設定方法:ご出発の48時間前までオンラインアクティベーション申請してください。現地到着後、本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータをオンにするだけです。
【eSIM端末専用】Nippon SIM for Japan 180日 15GB 日本国内用プリペイドデータ eSIM (ドコモ回線) 事務手続一切不要・QRコード同梱・簡単設定/即利用OK DHA Corporation【eSIM端末専用】Nippon SIM for Japan 180日 15GB 日本国内用プリペイドデータ eSIM (ドコモ回線) 事務手続一切不要・QRコード同梱・簡単設定/即利用OKDHA Corporation
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
こちらの商品は【eSIM端末専用】となります。SIMカードは入っておりません。代わりにQRコードが入っておりますので、そちらを読み込んで設定をおこなってください。【eSIM端末のみの専用プラン】 eSIM搭載 SIMフリーのiPhone / iPad / スマホのみご利用が可能です。【対応端末】 SIMロック解除済みの 日本版iPhone 14/14Plus/14Pro/14Pro Max、13/13mini/13Pro/13Pro Max、12/12mini/12Pro/12PRo Max、11/11Pro/11Pro Max、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG など
仕様4Gデータ容量を終了後低速最大 128kbps適合機種eSIM 端末同梱部品QRコード、設定ガイド (日本語/英語/中国語)通信方法NTTドコモ回線(フルMVNO)カードQRコード有効期間180days適合バンド対応4G/LTEバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 3(1.8GHz)/Band 19 (800MHz)/Band 21 (1.5GHz)/Band 28 (700MHz)/Band 42 (3.5GHz)、対応3Gバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 6 (800MHz)/19 (800MHz)ネットワークタイプ日本国内(日本IP)プランデータ通信のみ(音声通話・SMSは非対応)容量(GB)15
DHA SIM for US/CA/MX アメリカ/カナダ/メキシコ用 30日無制限プリペイド 音声データ SIMカード 5G/4G/LTE回線 DHA CorporationDHA SIM for US/CA/MX アメリカ/カナダ/メキシコ用 30日無制限プリペイド 音声データ SIMカード 5G/4G/LTE回線DHA Corporation
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
【純正T-mobile回線で30日間アメリカ国内無制限容量・カナダおよびメキシコ5GBまで高速5G/4G/LTE高速データ通信】対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください対応端末:iPhone/iPad/Androidスマホ/LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい。設定方法:ご出発の48時間前までオンラインアクティベーション申請してください。現地到着後、本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータをオンにするだけです。
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アライニングボルト7110DI ナベヤアライニングボルト7110DIナベヤ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
先端はフラットで研削してあります。
材質SCM435表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
マーインベビー だっこにぎにぎぞうキット KIYOHARA(清原)マーインベビー だっこにぎにぎぞうキットKIYOHARA(清原)
1,498税込1,648
1袋
7日以内出荷
イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した、上品でやわらかい色合いのおしゃれでほのぼのしたベビーシリーズ。 ナチュラルでかわいいモチーフのにぎにぎが作れるキットです。
寸法(幅W×高さH)(cm)約8×9(出来上がり)タイプだっこにぎにぎぞうキット
RAID対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)RAID対応 ネットワークビデオレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
669,800税込736,780
1台
4日以内出荷
最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能 2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力 人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応 高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能 RAID 0、1、5、6、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg)≦12.5(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦50(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×496×150解像度【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
プロスペック 2.5寸SSS クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.5寸SSSクロノ(カンジインターナショナル)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
【プロスペック スーパースローシンキング】プロスペック「SSS」は、オモリグ(イカメタル)専用に再設計したモデルです。名称である「SSS」はSuper(スーパー)Slow(スロー)Sinking(シンキング)を略しています。スーパースローは、従来のフォールバランスを損ねる事無く、ウエイト調整に加え。内部ウエイトの調整でバランスを調整。そしてフックを1サイズアップし、テール側の重量を上げた事とフックの抵抗感アップ効果で全体のバランスを合わせています。また、フックサイズを上げた事で、フッキング性能も向上&バラシ軽減にも繋がります。オモリグ専用設計の「プロスペックSSS」、是非ともお試しください。
用途【シンカー】バランスを損ねることなく、高次元で設計されたスローフォール専用ウエイト。 【ボディ】安定性抜群のABSボディ内部にウエイトを内蔵することで、安定したフォールを実現。 【フック】オモリグにおける姿勢の安定とフックアップ率の向上を考え、3寸用の一つ大きなフックを使用。さらに、触れただけで刺さってしまう細軸ハイパーカーボンフック搭載。質量(g)8.5速度【エギフォール】約11.2秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)モデル2.5寸SSS
プロスペック 2.0寸 RT クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.0寸 RTクロノ(カンジインターナショナル)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
【プロスペック スタンダート】クリックスプロスペックは、エギに求められるあらゆる性能を追求し、数々の記録を打ち出してきたスタッフ達の経験をフィードバックして作成しました。水中を手に取るように感じ取り、自由自在に多彩なアクションで烏賊を翻弄。性能、使用感、デザイン-全ての答えがここにあります。刺さりと強度を求めるべく、ステンレス製国産化研フックを使用し鮎針と同様の刺さりを実現しました。強靭な刺さりを誇る針先は3kgを超えるようなモンスターの厚い蝕腕さえ簡単に貫きます。また、モンスターの圧倒的なパワーにも伸ばされる事が無いよう焼入れ仕上げを施し、数少ないモンスターとの格闘も完全に主導権を握った状態で安心してやりとりをする事ができます。さらにテール最後尾部を細くしたボディシェイプに仕上げる事によりフッキングに対する有効幅を広げ格段にフックアップ率を高めました。
用途【アイ】独特のアイでターゲットにアピール。リングは日本製を採用。 【ラトル】効果的なアクションフォールを計算し、バランスを維持するための低重心構造。ラトル入りで的確にターゲットにアピールします。 【フォルム】抱かせるための一定角度を保ったフォールを実現し、フッキング率を高めるためのスリムボディ。 【フック】ステンレス素材(国産化研)を使用した貫通能力に優れた専用フック。サイズ2.0寸速度【エギフォール】約4.4秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)
プロスペック 2.5寸 RT クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.5寸 RTクロノ(カンジインターナショナル)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
【プロスペック スタンダート】クリックスプロスペックは、エギに求められるあらゆる性能を追求し、数々の記録を打ち出してきたスタッフ達の経験をフィードバックして作成しました。水中を手に取るように感じ取り、自由自在に多彩なアクションで烏賊を翻弄。性能、使用感、デザイン-全ての答えがここにあります。刺さりと強度を求めるべく、ステンレス製国産化研フックを使用し鮎針と同様の刺さりを実現しました。強靭な刺さりを誇る針先は3kgを超えるようなモンスターの厚い蝕腕さえ簡単に貫きます。また、モンスターの圧倒的なパワーにも伸ばされる事が無いよう焼入れ仕上げを施し、数少ないモンスターとの格闘も完全に主導権を握った状態で安心してやりとりをする事ができます。さらにテール最後尾部を細くしたボディシェイプに仕上げる事によりフッキングに対する有効幅を広げ格段にフックアップ率を高めました。
用途【アイ】独特のアイでターゲットにアピール。リングは日本製を採用。 【ラトル】効果的なアクションフォールを計算し、バランスを維持するための低重心構造。ラトル入りで的確にターゲットにアピールします。 【フォルム】抱かせるための一定角度を保ったフォールを実現し、フッキング率を高めるためのスリムボディ。 【フック】ステンレス素材(国産化研)を使用した貫通能力に優れた専用フック。サイズ2.5寸速度【エギフォール】約4秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)
IM Φ34・24 16lb-100m スプール G1 ブラック SLP WORKS(エスエルピーワークス)IM Φ34・24 16lb-100m スプール G1 ブラックSLP WORKS(エスエルピーワークス)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
25IM Z TW 100-Cに対応するオプションスプール。対象魚に応じてPEやナイロンを使い分けたい時などスプールを交換するだけで切り替えることが可能。
付属品調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、ワーニングカードブラック径(Φ)スプール:34糸巻き量(号-m)[PE]1.5-250 2.0-20 03.0-120糸巻量(lb-m)[ナイロン]14-120 16-100 20-80標準自重(g)9
Giga対応 電源内蔵スイッチングハブ(メタル筐体) プラネックスコミュニケーションズGiga対応 電源内蔵スイッチングハブ(メタル筐体)プラネックスコミュニケーションズ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット電源内蔵スイッチングハブです。機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制し、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計でシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応しており、快適なギガビットネットワークを構築できます。
材質メタル電源供給方式電源内蔵ファンなしRoHS指令(10物質対応)対応
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から86日以内出荷
ステンレス 鍛造製アイナットミリネジ 水本機械製作所ステンレス 鍛造製アイナットミリネジ水本機械製作所
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm 共栄プラスチックKiwami LRオールアルミ3面定規 16cm共栄プラスチック
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、6パターンの目盛りを備え持つハイグレード定規です。1センチ目盛り(右利き) 2センチ目盛り(左利き)3ミリ目盛り(0.5mm入/右利き) 4ミリ目盛り(0.5mm入/左利き)55ミリ単位目盛り(1mm目盛りなし) 6左右対称センター0スタート目盛り1~6の6パターンの種類が違う目盛りを用途に合わせて使い分けできます。【機能性とデザイン性を備えた3面定規】目盛り(16cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。20μは髪の毛の1/9の太さ 測定機器:KEYENCE IM Series(IM-ISOLSM04EI5K)用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。素材には全て伸縮率の少ないアルミを採用しており、質感、精度ともに高い品質。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。形状は三角柱で断面の中心に凹みがあり指でつまみやすい手裏剣型。右利きと左利き両方の利き手に対応。安心安全の純日本製。
仕様3面定規タイプ高さ(mm)13.8材質(本体)アルミ質量(g)約16対応左右利き手寸法(cm)16縦(mm)170
PTFEテープ RS Pro 白 12mm x 5m 厚さ0.2mm RS PROPTFEテープ RS Pro 白 12mm x 5m 厚さ0.2mmRS PRO
439税込483
1個
翌々日出荷
仕様幅 = 12mm厚さ = 0.2mm長さ = 5m色 = 白最低動作温度 = -200℃最高動作温度 = +260℃PTFEワンラップテープ. 極厚のPTFEテープ。ねじ継ぎ手をワンラップでシーリングすることを目的として設計されています。. 最大2インチのBS21ねじに必要な重複は50 %のみ 材料の使用量を減らすことが可能 一般的なすべてのガス及び液体のシーリング用 長さ: 5 m 飲料水に最適 BGC IM/16及びBS 6974: 1989に適合、BS5292タイプCのテストに合格 BS7786 1995グレードHに適合RoHS指令(10物質対応)対応
ボールトランスファー はるころシート MS型 井口機工製作所ボールトランスファー はるころシート MS型井口機工製作所
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
・マグネットシートを採用している為、簡単にユニット製作可能。・持ち運びも便利。・他のユニット製品と比べ、安価です。・取付け、取外しも容易にできます。・サイズやピッチなどカスタマイズ可能。※ イグチベアー(ボールトランスファー)は別売です
材質マグネットシートシート厚さ(mm)0.8
無線リモコンリレーボード INTERPLAN無線リモコンリレーボードINTERPLAN
1個
欠品中
IM315RX、IM315TRX、IM920シリーズ用のリレー接点出力ボード無線モジュールのIM315RX、IM315TRX、IM920シリーズなどと接続し、ワイヤレスで16個のリレーの制御ができるリレー接点出力ボードです。リレー接点出力で大電流回路の駆動が可能16個のリレーを搭載、端子台で負荷接続が容易ペアリング登録用やモード設定用スイッチ、ステータス表示LED付き電源回路を内蔵回路図は取扱説明書の中で無償で公開
仕様●対応無線モジュール:IM315RX、IM315TRX、IM920シリーズ(IM920cは除く)●使用リレー:OMRON G5V-1 DC5V●接点定格負荷:AC/DC 60V/1A●接点最大通電電流:1A●使用端子台:AWG16~26(単線、より線)●定格電圧:DC8~24V●最大消費電流:約700mA●基板サイズ:100×110×17mm●動作温度範囲:TBD(結露なきこと)●技術資料:IM315-RYRX取扱説明書●備考:本製品には無線モジュールは含まれていませんアズワン品番67-0369-93
バイメタル貫通インパクト ニコテックバイメタル貫通インパクトニコテック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけシャンク径(mm)6.3(六角軸)有効長(mm)38.5適合板厚(mm)3.2刃厚(mm)0.64山数6RoHS指令(10物質対応)対応
リモコン評価ボード INTERPLANリモコン評価ボードINTERPLAN
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:リモコン●使用IC/部品:-●プラットフォーム:IM315●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発アズワン品番68-2058-82
リトルミイ エプロン セントレディスリトルミイ エプロンセントレディス
3,498税込3,848
1枚
5日以内出荷
リトルミイのデザイン、パッチワークタッチのデザイン、タオルホルダー付だから便利
用途ムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロンレッド混率(%)本体生地:ポリエステル65、綿35、切り替え生地:ポリエステル80、綿20
職業(職人)ステッカー ゼネラルステッカー職業(職人)ステッカーゼネラルステッカー(4件のレビュー)
179税込197
1枚
7日以内出荷から17日以内出荷
ありそうで無かった!職業ステッカー(英語ver.と漢字ver.の2パターン)の登場です。 携帯、スマホはもちろん、屋外使用OKですので、道具箱・手帳・PC・ヘルメットなどに! 職業にプライドを持ってさりげなくアピール出来るステッカーです。
取付方式ステッカー材質塩ビ+PETラミネートシール径(Φmm)40台紙W44×H51mm
インターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENSインターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SPSIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュール
シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応