「INAX 浴室折戸 部品」の検索結果
セット内容本体×1
セット内容本体×1
セット内容本体×1
材質樹脂
セット内容本体×1
材質樹脂
厚さ(mm)4
外径(mm)65
内径(mm)47
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
幅(mm)915
長さ(mm)1830
仕様UV剤入(耐候性抜群)
材質スチロール樹脂
色半透明(ガラス色)
使用温度範囲(℃)~88
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。
割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。
光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。
風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色カスミ柄
材質ポリスチレン
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)
適合木造
材質アルミ形材
パネルデザイン無し樹脂パネル
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 樹脂製大型ハンドル、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.5:完成品のみ)、 樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=2.5)
適合木造
材質アルミ形材
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★
色ホワイト
材質樹脂
仕様間仕切り錠
色ペールホワイト
種類レバーハンドル
勝手左右兼用
バックセット32mm
対応戸厚(mm)30(アルミ框)
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色マット柄
材質ポリスチレン
他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。
仕様UV剤入
材質スチロール樹脂
色半透明(ガラス色)
使用温度範囲(℃)~88
幅(mm)915
長さ(mm)1830
仕様UV剤入(耐候性抜群)
材質スチロール樹脂
色半透明
使用温度範囲(℃)~88
バス接続管を取り付ける際に使用するパッキン。
仕様パッキン、スリップパッキン(外径66mm、内径46mm)各1個入り
材質EPDM
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
UV剤入り、耐久性抜群です
パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用
表面は拭き掃除ができます
他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません
ガラスの代用として使用できます