冷たさを感じず握りやすい手すり。豊富なバリエーションでさまざまな空間に設置できます。
材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。
浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
浴室使用可否可
材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール
色ホワイト
材質真ちゅう(Ni-Crメッキ)
耐荷重(N)最大590
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです!
手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本
安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様六角タッピングネジ6mm付
材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、カバー:ABS樹脂、ベース:POM
色ホワイト
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
セット内容保温材切り欠き治具、台座、M6ボルト、補強用ASSY2個、施工説明書
マルチアンカーによりユニットバスへの手すりの後付けができます。
仕様222-000マルチアンカー付き
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
水平にも設置可能です。
寸法(mm)600×Φ30
材質手すり部/木質材料(表面:塗装)、ブラケット/PP樹脂(表面:パールシルバー塗装)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
今お使いのTOTOのユニットバスおよびシステムバスに後付けできる固定金具です。
仕様(固定金具必要個数)I型:2個、L型:3個
1セット
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。
浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
仕様タッピングネジ4mm付
材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール
色ホワイト
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。
スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。
握り径(Φmm)32
材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
冷たさを感じず握りやすい手すり。豊富なバリエーションでさまざまな空間に設置できます。
材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
関連キーワード