カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 汎用・多目的油(2)
- 油圧作動油(1)
- タービン油(1)
- 食品機械用潤滑油(2)
- コンプレッサーオイル(1)
- 摺動面油(1)
- 真空ポンプ油(3)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 手袋(3)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AZ(エーゼット)(3)
- BOLL(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- 日立産機システム(1)
- ダイヤゴム(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- 油研工業(2)
- アサダ(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- イチネンTASCO(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- SUN UP(1)
- 佐藤真空(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- WIZ'A(1)
エコロジープロダクト
「ISO VG 46」の検索結果

低粘度オイル・エクストラ ISO #46
SUPER LUBE (スーパールーベ)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(118mL)当日出荷低粘度オイル・エクストラ ISO#46は、化学合成油ベースで非常に幅広い温度範囲でご使用頂ける多目的オイルです。 ISO VG 46が使用されている箇所にご使用頂け、NSF H1グレード登録品で無色透明・無味・無臭につき、食品製造装置や医薬品製造装置にも最適です。 油圧作動油、ポンプ油、チェーン油等、様々な用途に使用可能です。用途チェーン、油圧作動油、ポンプ油、スピンドル、オイル注入タイプのベアリング、食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシーンなど様々な用途に使用可能仕様NSF:H1グレード色無色透明使用温度範囲(℃)-40~260比重0.89銅板腐食(a)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mL粘度指数175RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
マシンオイル
AZ(エーゼット)(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1缶(1L)ほか当日出荷手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に粘度ISO VG46危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
油圧作動油 ハイドロリックオイル
(68件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1缶(4L)ほか当日出荷耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タービンオイル
AZ(エーゼット)(39件のレビュー)¥659~税込¥725~1本(300mL)ほか当日出荷油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ベビコン用純正オイル
日立産機システム(138件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。用途給油式べビコン色褐色適合範囲ベビコン引火点(℃)212臭気特異臭外観透明流動点(℃)-27.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数69ISO粘度グレードVG46密度(g/cm3 at15℃)0.9000危険物の性状非水溶性
真空ポンプオイル
イチネンTASCO(48件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(500mL)ほか当日出荷タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
食品機械用オイル アリビオフルード VG460 20L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥71,980税込¥79,1781缶6日以内出荷温度に対する粘度の安定性や酸化安定性、低温性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。用途ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。仕様食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1登録オイル。【原液量(L)】20トラスコ品番698-3920色淡黄色容量(mL)20000使用温度範囲(℃)-40~+150容量(L)20規格NSF H1容器ペール缶引火点(℃)<244粘度ISO VG460危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)20000
プレミアム真空ポンプオイル
アサダ(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1本(0.5L)ほか当日出荷高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード)
AZ(エーゼット)(80件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(1L)当日出荷2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。等級FDグレード適合範囲サイクルエンジン粘度ISO VG46危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
生分解性コンバインオイル
SUN UP(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(4L)当日出荷生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)。100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)。急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)。チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!容量(L)4引火点(℃)294危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量4L色相茶褐色ISO粘度グレードVG46
3tハイブリッド油圧ガレージジャッキ
Meltec(大自工業)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー スピードリフト&スローダウン機能付 最高値約465mm質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)-20~45最大積載量(kg)3000最高位(mm)約465最低位(mm)約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約210地上高さ(mm)最低約100/最高約465容量(kN)最大揚程:29.4
耐油手袋 ダイローブ220
ダイヤゴム¥1,898税込¥2,0881双当日出荷から7日以内出荷ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 シワ状滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。 小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。材質(裏)綿100%(メリヤス)
耐油手袋 ダイローブ220-55
ダイヤゴム¥5,398税込¥5,9381個当日出荷塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。トラスコ品番721-9172種別耐油手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)0.9色黄サイズM入数(双)1口径(Φmm)(袖口)150機能耐油・耐摩耗性・オールコート全長(cm)55中指長(cm)8.5手の平幅(cm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油
圧力スイッチ
NACHI(不二越)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示) UL規格を取得 (CE6-25標準タイプのみ) 小型、軽量コンパクト設計 新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現 新開発レバー採用で長寿命 防塵、耐水性構造(IT66) 簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易 スクリューレス端子台採用により配線作業が容易 内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要接続口径Rc1/4取付自由質量(g)550形式CE定格250VAC、3A:125VAC、5A適合規格EN:EN982, EN60204-1, EN61058-1, EN60529、UL:(508) E212029使用流体ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油保証耐圧力(MPa)50防塵防水性能IP66耐衝撃(m/s2)最大300(約30G)周囲温度(℃)-20~+80(低温域における結露がないものとした条件)最高使用頻度(回/min)60(電気的)機械的寿命1000万回以上繰返し精度(%)±2F.S
耐油手袋 ダイローブ220-33
ダイヤゴム¥2,198~税込¥2,418~1双当日出荷から翌々日出荷ダイローブ220の33cmタイプ。肘下までカバーできる丈設定※SとMは31cm 塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。厚さ(mm)0.9
可変ピストンポンプ
油研工業¥77,980~税込¥85,778~1台翌々日出荷から97日以内出荷高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
エアーインパクトレンチ
WIZ'A¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷用途自動車整備・タイヤ交換や、機械の分解・組み立てなどに付属品エアープラグ(管用ネジPT1/4)/T25 L型レンチ/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ材質本体:樹脂色ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラックエアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 能力:W5/8・M16ボルト(ナット対辺26mm)
可変ピストンポンプ
油研工業¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形圧力調整範囲(MPa)1.2~16使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)定格使用圧力(MPa)16ポートの向きアキシアルポート軸端形状平行キー形許容回転速度(r/min)600~1800
ハイリフトジャッキ2.25t
EMERSON(エマーソン)(18件のレビュー)1台取扱い終了ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!ストローク(mm)277質量(kg)11.25タイプ油圧式使用温度範囲(℃)-20~60最大使用荷重22.0kN能力(t)(最大)2.25 ※車両重量ではありません最高位(mm)410最低位(mm)133ハンドル長さ(mm)550本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×558×168使用作動油ISO VG22~46
電磁切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷から46日以内出荷仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50呼び25最高使用圧力(MPa)10配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
小型電磁切換弁025形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980~税込¥27,478~1個21日以内出荷から31日以内出荷コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)7流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65